カテゴリ
- メカニカル部品(275)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- マキテック
- モノタロウ(13)
- SMC(3,237)
- 新ダイワ(564)
- Panasonic(パナソニック)(541)
- アズワン(351)
- 三菱電機(342)
- ホンダ(328)
- ニッサン(286)
- MAZDA(マツダ)(252)
- 河村電器産業(203)
- サンエス(199)
- TRUSCO(183)
- 共立(171)
- ニッセイ(165)
- CKD(134)
- 日東工業(132)
- ウカイ(岐阜産研工業)(132)
- Festo(122)
- 内外電機(111)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(3)
「p-100」の検索結果

スチール製ローラーR4814P型100W軸付
マキテック¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番120-0165材質スチールタイプ軸付軸長(mm)140ローラー幅(mm)100肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)175
スチール製ローラーR5714P型100W軸付
マキテック¥1,098税込¥1,2081本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番121-4343材質スチールタイプ軸付軸長(mm)140ローラー幅(mm)100肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)175
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
スチール製ローラー単体
マキテック(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月ヨコピン穴
スチール製ローラー単体(軸付)
マキテック¥9,498税込¥10,4481セット(10本)3日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。材質スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12軸の形状丸・半月横ピン穴ベアリングプレスベアリング適合機種R-4214P材質(ローラー部)スチール
スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし)
マキテック¥7,998税込¥8,7981セット(10本)3日以内出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-3812P材質STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラー単体 42Φ(軸なし)
マキテック¥8,498税込¥9,3481セット(10本)3日以内出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-4214P材質STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
スチール製ローラー単体 57Φ(軸なし)
マキテック¥9,498税込¥10,4481セット(10本)3日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.6×12適合機種R-5714P材質STKM11A-Sベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっき
スチール製ローラー単体 50Φ(軸なし)
マキテック¥9,498税込¥10,4481セット(10本)3日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-5015P材質STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
スチールコンベヤR5714P型 内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥87,980税込¥96,7781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5714P型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-7466アズワン品番68-1449-86
スチールコンベヤR5721P型 内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥98,980税込¥108,8781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5721P型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4423アズワン品番68-1456-94
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P
マキテック(2件のレビュー)¥7,860税込¥8,6461台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装ベアリングプレスローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67サービス分類オーダー・加工
車椅子用6in.PUキャスター
マキテック¥5,098税込¥5,6081個当日出荷PR-101・PR-103・PR-201・PR-303・EN-303・NR-100・KSシリーズ・KCシリーズ・EN-5・EN-5S・NP-200・SWK-200・NP-660・KIシリーズ(KI-11を除く)に対応しております。アズワン品番68-6625-11
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台3日以内出荷から4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
プレスホイールコンベヤ W-36TS
マキテック¥5,998~税込¥6,598~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)51
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P
マキテック¥8,720税込¥9,5921台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ用途中荷重搬送用ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっき材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装ベアリングプレスローラ間隔P(mm)75~200フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810
マキテック¥20,430税込¥22,4731台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。用途軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.0(軸穴Φ8.2)材質(ローラー部)SUS304/#400研磨材質/仕上ローラ・軸:SUS304/#400研磨、ローラコンベヤ:SUS304/2B材ベアリングプレスローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67サービス分類オーダー・加工
削り出しホイールコンベヤ W-50DS
マキテック¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)軸M12×40L機高(mm)65
プレスホイールコンベヤ W-38TS
マキテック(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)52
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS
マキテック¥9,698~税込¥10,668~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
プレスホイールコンベヤ W-50TS
マキテック¥9,698~税込¥10,668~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28材質スチール耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)軸M8×45L機高(mm)60
削り出しホイールコンベヤ W-36BS
マキテック¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径36×幅9×軸穴6.2×ボス25材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)51
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS
マキテック¥8,498~税込¥9,348~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
樹脂ホイールコンベヤ W-38GS
マキテック¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PU
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径40×幅9×軸穴6.2×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
規格ベアリング入りホイールコンベヤ HW-76DS
マキテック¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径76.3×幅30×軸穴30×ボス44材質(ホイール)スチール形状ストレート耐荷重(kg)1000(ホイール1個当たり)軸丸鋼(半月)Φ30×75L材質(フレーム)スチール機高(mm)105
ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-60PU
マキテック¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径60×幅14.5×軸穴8.2×ボス20材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)軸M8×35L材質(フレーム)スチール機高(mm)65
ステンレスホイールコンベヤ W-38SUS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)ステンレス耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)52
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS
マキテック¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M8×70L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS
マキテック¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径36×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)ポリアセタール樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール(SPHC)機高(mm)51
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ローラ幅W(mm)100ベアリング削り出しベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付)ローラ強度(kg)63ローラ・軸付質量目安(g)100フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)66ローラー・軸付質量目安(g)100
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2コンベア機高H(mm)31.5