カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
絞り込み
ブランド
  • マキテック
  • Igus(イグス)(45)
  • TRUSCO(33)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • セントラルコンベヤー(11)
  • 椿本チエイン(9)
  • biocision(5)
  • エスコ(4)
  • BEET(4)
  • サンドビック(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • ニチフ(2)
  • ニデックドライブテクノロジー(2)
  • シグマ光機(2)
  • SICK(2)
  • Festo(2)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(2)
  • Ruland(2)
  • イスカル(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r38-12」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製ローラー軸付標準 マキテックスチール製ローラー軸付標準マキテック(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック(13件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812Pマキテック(2件のレビュー)
7,860税込8,646
1台
5日以内出荷
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装ベアリングプレスローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)材質(ローラー部)スチールタイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング軸の形状半月材質(ベアリング)スチールコンベヤ角度θ(°)90
スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし) マキテックスチール製ローラー単体 38Φ(軸なし)マキテック
7,998税込8,798
1セット(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-3812P材質STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラR3812P型 軸なし マキテックスチール製ローラR3812P型 軸なしマキテック
829税込912
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラR3812P型 マキテックスチール製ローラR3812P型マキテック
959税込1,055
1本
5日以内出荷
プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付
スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテックスチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用マキテック
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
材質(ローラー部)スチール
スチール製ローラR3812PD型 R3812PDXシリーズ マキテックスチール製ローラR3812PD型 R3812PDXシリーズマキテック
919税込1,011
1本
10日以内出荷
プレスベアリングを採用したローラです。中荷重搬送物用
スチール製ローラR マキテックスチール製ローラRマキテック
1,098税込1,208
1本
10日以内出荷
スチール製ローラ マキテックスチール製ローラマキテック
999税込1,099
1本
10日以内出荷から30日以内出荷
スチール製ローラコンベヤ R3812P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R3812P型マキテック
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
カーブローラコンベヤ マキテックカーブローラコンベヤマキテック
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール
カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテックカーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用マキテック
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
スチール製ローラコンベヤR3812PD型1500LX R3812PDX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3812PD型1500LX R3812PDX1500Lシリーズマキテック
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3812PD型1000LX R3812PDX1000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3812PD型1000LX R3812PDX1000Lシリーズマキテック
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3812PD型2000LX R3812PDX2000Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR3812PD型2000LX R3812PDX2000Lシリーズマキテック
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
カーブローラコンベヤR3812P R3812PDX900Rシリーズ マキテックカーブローラコンベヤR3812P R3812PDX900Rシリーズマキテック
33,980税込37,378
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
スチールコンベヤR3812P型 R3812PX900R1000Wシリーズ マキテックスチールコンベヤR3812P型 R3812PX900R1000Wシリーズマキテック
61,980税込68,178
1台
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
スチールコンベヤR3812PD型 R3812PDX900R1000Wシリーズ マキテックスチールコンベヤR3812PD型 R3812PDX900R1000Wシリーズマキテック
76,980税込84,678
1台
12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ38.1mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR3812P型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:123-8203アズワン品番68-1433-20
関連キーワード
圧着端子 38-12特集