リックス

リックスのページです。リックスは、切削工具・研磨材、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリクトル3 スプレー リックスフリクトル3 スプレーリックス(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(420mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フリクトル3は高い潤滑性を保ちながら、塩素フリー且つ防錆力を極限まで高めた新しい潤滑剤です。 閉じられた空間の一部品にフリクトル3を塗布するだけで、その空間自体を防錆空間に変えることが出来ます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
コロフィルター リックスコロフィルターリックス
7,998税込8,798
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
腐食性ガスを吸着・化学結合できる特殊な吸着材を含浸させ、硫化水素・メチルカプタンなどの 酸性ガスや、アンモニア・アミンなどの塩基性ガスなどを同時除去する性能を持つエアフィルターです。 コロフィルターを導入することで、腐食性ガスによる機械設備の腐食を抑えたり、下水道工事等での 悪臭の拡散を抑えるなど、安全面・環境面において飛躍的な改善にご使用頂けます。
交換目安3ヶ月~6ヶ月
JIZAIシート リックスJIZAIシートリックス
3,388税込3,727
1枚ほか
10日以内出荷
JIZAIは何度でも変形可能!現物にのせてドライヤーで温めると、カバーが完成。職場で簡単に改善アイテムが繰り返し作製できます。 プラスティックより柔らかく、ゴム版より強く、折れない、割れない! 樹脂製品の保護カバーに最適。衝撃に強く、製品をガード。現物合わせで型費不要。
引張強度(kg)105伸び(%)781引裂強度(kg/cm2)175危険物の類別非危険物硬度(ショア D)47
フリクトル2 スプレー リックスフリクトル2 スプレーリックス(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(420mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フリクトル2は塩素フリーかつ、潤滑力も向上(シェル四球で6000N以上、フリクトルは5000N)した全く新しい潤滑剤です。 今までの極圧系潤滑剤は塩素が入っており、環境対応や金属腐食の懸念が有りましたが、安心して利用できるようになっています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
フリクトルグリース リックスフリクトルグリースリックス
2,998税込3,298
1本(400g)ほか
当日出荷から11日以内出荷
極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成する為、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。 FRICTTLEを使用することで油膜のみの潤滑でなく、金属表面に改質皮膜を作り、潤滑効果を持続できます。
用途すべり軸受や転がり軸受の潤滑に種類ジャバラカートリッジ使用目的潤滑危険物の類別非危険物
フリクトルグリーススプレー リックスフリクトルグリーススプレーリックス(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(420mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成する為、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。 FRICTTLEを使用することで油膜のみの潤滑でなく、金属表面に改質皮膜を作り、潤滑効果を持続できます。
用途すべり軸受や転がり軸受の潤滑に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
WAVLESコート 難燃タイプ リックスWAVLESコート 難燃タイプリックス
5,098税込5,608
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷
WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2~1.3) 水性タイプで環境にやさしい 難燃性 塗布方法が選択可能
主成分アクリル樹脂灰色pH9不揮発分0.7密度1.3g/mL外観灰色液状粘度(mPa・s)20000危険物の類別非危険物
WAVLESコート 高性能タイプ リックスWAVLESコート 高性能タイプリックス(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1缶(1kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2~1.3) 水性タイプで環境にやさしい 塗布方法が選択可能
主成分アクリル樹脂灰色pH8不揮発分0.66密度1.2g/mL外観灰色液状粘度(mPa・s)33000危険物の類別非危険物
ロータリージョイント リックスロータリージョイントリックス
29,980税込32,978
1式
当日出荷から10日以内出荷
長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。 高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。 低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。
流体タイプLCT最高使用温度(℃)100
オトクイ5 リックスオトクイ5リックス
13,980税込15,378
1枚
10日以内出荷
今まで、高い透過損失(遮音)性能、吸音性能および、防音性能を兼ね備えた素材は存在していませんでしたが、「オトクイ5」はその両方の性能、さらに断熱性を兼ね備えた画期的な素材です!驚きの遮音・吸音・防音効果を驚きの薄さ(5mm)で実現! 住宅用グラスウール10kg/m3と同等性能です。 裏面(制振層側)に粘着材を加工済なので簡単に対象物へ貼り付けることが出来ます。また、薄いのでハサミ等で好みのサイズに簡単にカット出来ます。
熱伝導率(W/mk)0.0526(実測値)熱抵抗値(m2K/W)0.2391(計算値)/2枚
高性能路面補修剤 セメリッド (R) 5kg リックス高性能路面補修剤 セメリッド (R) 5kgリックス
3,398税込3,738
1袋
当日出荷
アスファルトのくぼみ・段差の補修材です。オールシーズンで使用でき、降雨・降雪時も施工可能です。粘着コートなどの下準備は不要です。踏み固めるだけのアスファルト補修剤で、補修後直ちに車両の通行が可能です。環境への負担を軽減するために植物油を使用しています。
アズワン品番3-9807-01危険物の類別非危険物
WAVLESコート 高温タイプ リックスWAVLESコート 高温タイプリックス
5,098税込5,608
1缶(1kg)ほか
10日以内出荷
WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2~1.3) 水性タイプで環境にやさしい 塗布方法が選択可能
主成分アクリル樹脂pH9不揮発分0.67密度1.2g/mL外観黒色液状粘度(mPa・s)5000危険物の類別非危険物
フリクトル3 リックスフリクトル3リックス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(2L)ほか
10日以内出荷
フリクトル3は高い潤滑性を保ちながら、塩素フリー且つ防錆力を極限まで高めた新しい潤滑剤です。 閉じられた空間の一部品にフリクトル3を塗布するだけで、その空間自体を防錆空間に変えることが出来ます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
天然防草材 楽ラク土 リックス天然防草材 楽ラク土リックス
4,598税込5,058
1袋
17日以内出荷
モルタル等は一切入っていないので、いつまでも水はけが良い成分は弱アルカリ性なので、植物にやさしく、環境にも良い(酸性に傾いている日本の土壌に対して中性になるので、安心安全)100%自然鉱石なのでワンちゃんが舐めても安心再利用が出来るので、鋭利な道具で削ると何度でも土が使える
仕様●成分:弱アルカリ性●使用料の目安(1m2):40mm-約75kg(5袋)、50mm-約90kg(6袋)●厚さの目安:40mm-防草対策、50mm-自転車・車両等の通行●容量:1袋(15kg)アズワン品番65-9557-17
WAVLESコート高温タイプ リックスWAVLESコート高温タイプリックス
44,980税込49,478
1缶(18kg)
13日以内出荷
pH9主成分アクリル樹脂不揮発分0.67密度1.2g/mL外観黒色液状粘度(mPa・s)5000危険物の類別非危険物
WAVLESコート難燃タイプ リックスWAVLESコート難燃タイプリックス
44,980税込49,478
1缶(18kg)
13日以内出荷
灰色pH9主成分アクリル樹脂不揮発分0.7密度1.3g/mL外観灰色液状粘度(mPa・s)20000危険物の類別非危険物
WAVLESコート高性能タイプ リックスWAVLESコート高性能タイプリックス
69,980税込76,978
1缶(18kg)
13日以内出荷
灰色pH8主成分アクリル樹脂不揮発分0.66密度1.2g/mL外観灰色液状粘度(mPa・s)33000危険物の類別非危険物
コンクリート補修材 セメリッド (R) リックスコンクリート補修材 セメリッド (R)リックス
2,398税込2,638
1袋(1kg)
翌々日出荷
夏場は10分、冬場でも20分で固まり始めるため、広範囲の施工が短時間で可能で60分後には歩行が可能です。
仕様セメリッド-cw、【標準水量】1袋1kgあたり水160mLグレー容量(kg)1使用の目安1kgあたり約10×10×50mmアズワン品番3-9808-02危険物の類別非危険物
コンクリート補修材 セメリッド (R) リックスコンクリート補修材 セメリッド (R)リックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(500g)
10日以内出荷
0.3mm程度の微細なクラックに充填が可能です。
仕様セメリッド-cc-グレー、【標準水量】1袋500gあたり水150mLグレー容量(g)500使用の目安1kgあたり約40m(幅0.3mm、深さ30mmのクラックの場合)アズワン品番3-9808-01危険物の類別非危険物
スクリュー式オイルスキマー リックススクリュー式オイルスキマーリックス
211,900税込233,090
1式
10日以内出荷
ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。 ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。 省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。 省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
能力(回収)連続稼働で最大850mL/hrモーター(W)6
フリクトル2 リックスフリクトル2リックス
19,980税込21,978
1缶(2L)ほか
10日以内出荷
フリクトル2は塩素フリーかつ、潤滑力も向上(シェル四球で6000N以上、フリクトルは5000N)した全く新しい潤滑剤です。 今までの極圧系潤滑剤は塩素が入っており、環境対応や金属腐食の懸念が有りましたが、安心して利用できるようになっています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性