絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マザーツールのロゴ

マザーツール

デジタル計測器&防犯カメラシステムの株式会社マザーツールです。デジタル計測器では、電気・理化学・自動車・工場等でお役立ちの現場測定器を幅広く取り揃えております。防犯カメラシステムでは、ネットワークカメラや録画機能付きカメラをはじめ、低コストでの防犯カメラシステム導入をお助けいたします。

会社情報
会社名株式会社マザーツール
設立1988/08/08
所在地〒386-0033 長野県上田市御所431-6
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換コネクター マザーツール変換コネクターマザーツール(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
室内用アナログ温湿度計 マザーツール室内用アナログ温湿度計マザーツール(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付 室内の快適な温度作り・空調チェックに 熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示 冷暖房使用の目安にも最適 壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約107測定項目温度・湿度精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛1℃、2%RH使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)設置方式壁掛け/卓上式保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)サイズ(mm)Φ129×34温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
防犯ステッカー マザーツール防犯ステッカーマザーツール(15件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
貼るだけで犯罪抑止効果が期待できる防犯ステッカーです。
取付方式ステッカー
デジタル4ch温度計用K熱電対センサー マザーツールデジタル4ch温度計用K熱電対センサーマザーツール
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。 最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
電池BOX DC12V出力用 マザーツール電池BOX DC12V出力用マザーツール(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)約1
クリップ式カメラスタンド マザーツールクリップ式カメラスタンドマザーツール
1,198税込1,318
1個
当日出荷
移動設置用クリップタイプのカメラスタンドです。
材質鉄・アルミニウム質量(g)約100接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×40負荷重(kg)(最大)約1
ユニバーサル基板 UPシリーズ マザーツールユニバーサル基板 UPシリーズマザーツール(2件のレビュー)
869税込956
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
小型カメラスタンド マザーツール小型カメラスタンドマザーツール(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
小型低価格のカメラスタンドです。
材質アルミニウム質量(g)約135接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×114負荷重(kg)(最大)約1
デジタル振動計用磁気ベース マザーツールデジタル振動計用磁気ベースマザーツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合VB-8201HA・VB-8206SD
電源分岐コード マザーツール電源分岐コードマザーツール(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
1つの電源を5つに分岐するコードです。DVR1台とカメラ4台で使用可能です。
コード長さ(m)約0.3
高利得アンテナ MTシリーズ マザーツール高利得アンテナ MTシリーズマザーツール
1,298税込1,428
1本
当日出荷
高利得アンテナに取り替えるだけで受信感度がアップします
タイプ増設カメラアズワン品番63-3952-76
テスタケース マザーツールテスタケースマザーツール
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガラス管ヒューズ0.5A/250V マザーツールガラス管ヒューズ0.5A/250Vマザーツール
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合MonotaRO MR-3B、マザーツール アナログミニテスターMT-3B定格0.5A/250V
ワニ口クリップ マザーツールワニ口クリップマザーツール
569税込626
1個
4日以内出荷
テストリードに取付けて使用赤黒1セット
対応機種MT-4510、MT-2060、MT-120、MT-4520、MT-4B、QT-4400、DT9602R+、MT-3H、MT-8210、MT-4050、MT-33、MT-4503、MT-4081J、DT-37、MT-400A、MT-4090、MT-600A、MT-4095、MT-119RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルタイマー (99分59秒計) マザーツールデジタルタイマー (99分59秒計)マザーツール
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
リチウム電池(CR2032)1個付 アラーム機能は「音」「光」「音+光」の3種から選択。 カウントアップ、カウントダウン機能付き。 オーバータイム表示(経過時間)。 ひも、マグネット付き。リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、マーク入れる。
間口W×奥行D×高さH(mm)77×81×15電源リチウム電池(CR2032)表示形式デジタル設置方法マグネット、ストラップ装着TKG品番9-0607-0801TKG品番(2017)6-0545-1801カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
ミニチュアコネクタ マザーツールミニチュアコネクタマザーツール
1,198税込1,318
1個
当日出荷
k熱電対センサ接続用のミニチュアコネクタ
仕様k熱電対センサー接続用
中継コネクター マザーツール中継コネクターマザーツール
499税込549
1個
5日以内出荷
テストリード マザーツールテストリードマザーツール
509税込560
1個
4日以内出荷