カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(3)
  • A-Gas Japan(51)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(42)
  • ケニス(15)
  • アタゴ(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • ナリカ(11)
  • イチネンTASCO(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ELPA(7)
  • オーム電機(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • Comfortable Electronic(COMF)(7)
  • アズワン(6)
  • エビス(水平器)(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • カイセ(6)
  • 共立電気計器(5)
  • タカチ電機工業(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「006p 9v」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメータ マザーツールデジタルマルチメータマザーツール(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品取扱説明書・電池・テストリード質量(g)約300電源9V(006P)×1交流電圧(V)400m/4/40/400/750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39周波数9.999Hz~10MHz機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
デジタルデータロガ温度計(2点式) マザーツールデジタルデータロガ温度計(2点式)マザーツール
28,980税込31,878
1個
当日出荷から26日以内出荷
データロガ機能付きの2チャンネル温度計です。
測定範囲(℃)-200~1370 ※取り付けるセンサにより測定範囲が変わります付属品006P(9V)×1、ビーズG多K熱電対センサ×2、専用ソフト、USBケーブル、取説、ハードケース質量(g)約250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×184×30センサーKタイプ熱電対センサ(オメガコネクタ)分解能0~200℃:0.1℃、201℃~1370℃:1℃温度表示方式デジタル
デジタル溶存酸素計 マザーツールデジタル溶存酸素計マザーツール
35,980税込39,578
1個
当日出荷
スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。
付属品溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1測定範囲(mg/L)0~20ケーブル長(m)約4精度±0.4mg/L寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25最小目盛0.1mg/L測定原理ポーラログラフ式プローブ長(mm)Φ28×190
デジタルPHメータ マザーツールデジタルPHメータマザーツール(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
測定範囲0~14PH(分解能0.01PH)付属品PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書質量(g)約153電源006P(9V)×1測定項目pHケーブル長(m)約2測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25pHガラス電極式機能電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約80(アルカリ電池)測定原理ガラス電極式サンプリング約0.4秒使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH使用環境温度(℃)0~50プローブ長(mm)Φ10×128分解能(pH)0.01使用周囲湿度(%RH)0~90
デジタル塩分濃度計 マザーツールデジタル塩分濃度計マザーツール(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。 学校教材、研究用などに。付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書質量(g)約270(電池を含む)電源006P(9V)×1表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight)コード長さ(mm)約1000表示分解能(%)0.01の塩分濃度消費電力(mA)約5使用環境温度(℃)0~50確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて)プローブ長(mm)120×Φ22アズワン品番1-6556-01使用環境湿度(%)80RH以下温度補正(℃)0~50
デジタル温湿度・露点計 マザーツールデジタル温湿度・露点計マザーツール(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から26日以内出荷
温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃付属品電池、湿度プローブ、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1測定項目温度・湿度・露点精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)プローブ197mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)温度測定範囲(℃)温度:0~50、露点-25.3~48.9分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~95サンプリング0.8秒/回設置方法ハンディ温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
デジタル振動計 マザーツールデジタル振動計マザーツール(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示寸法(mm)72×32×180質量(g)約230電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)周波数範囲10~5000Hz
マルチ環境測定器 マザーツールマルチ環境測定器マザーツール
21,980税込24,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
1台で温度、湿度、照度、風速が測定可能なマルチ環境測定器です。
付属品携帯用ケース、電池、取説測定範囲風速:0.4~30.0m/s、温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、照度:0~20000Lux質量(g)約160電源006P(9V)×1精度風速:±3%F.S、温度:±1.2℃、湿度:±4%RH、照度:±5%rdg+8dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×156×33分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、照度:1Lux(最小)
デジタルLCRメータ マザーツールデジタルLCRメータマザーツール
24,980税込27,478
1台
当日出荷から26日以内出荷
パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池質量(g)約390電源006P(9V)×1表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41電池寿命(時間)約20使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ測定モードシリアル/パラレルモード保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mFインダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000HパラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
デジタルORPメータ マザーツールデジタルORPメータマザーツール(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。仕様温度補正自動付属品ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲-1999~+1999質量(g)約200電源006P(9V)乾電池測定項目ORP精度±(0.8%+1dgt) (23±5℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×205×30センサーORP電極 Siver分解能1mV寸法(Φ×mm)22×120使用電池006P(9V)サンプリング約0.4秒/回入力インピーダンス100MΩ測定範囲(mV)-1999~1999アズワン品番1-6526-01防水IP57
照度計 マザーツール照度計マザーツール(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から21日以内出荷
使い易いセパレート式 フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)0~20000付属品電池×1個、取扱説明書電源006P(9V)×1本体質量(g)約195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×7×82(センサー)分解能1(0~1999)、10(2000~19990)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×131
デジタル溶存酸素計 マザーツールデジタル溶存酸素計マザーツール
48,980税込53,878
1台
当日出荷
気中酸素・溶存酸素の計測が可能です。
仕様ポーラログラフ式センサ採用、自動温度補正機能、データホールド機能、最大・最小値ホールド付属品溶存酸素プローブ、ダイヤフラム、電解液、ハードケース、お試し電池、取扱説明書TGK品番825-80-75-02測定範囲(溶存酸素)0~20mg/L、(気中酸素)0~100%、(温度)0~50℃質量(g)約335電源006P(9V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×180×32分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃測定原理ポーラログラフ式確度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7%、(温度)±0.8℃アズワン品番64-3728-86
デジタル導電率計 マザーツールデジタル導電率計マザーツール
21,980税込24,178
1個
欠品中
水の濁度の目安となる導電率計です。
付属品電導率電極×1、電池、取説幅(mm)70測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm高さ(mm)131質量(g)約220奥行(mm)25電源006P(9V)×1測定項目導電率寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25分解能0.001(1.999mS)、0.01(19.99mS)精度(%)±1(+2dgt)機能数値調整ボリュームを使用して簡易校正が可能(校正用の基準液は別売)、電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約32(アルカリ電池)校正CD-14測定範囲(mS/cm)1.999~19.99最小目盛0.001(1.999mS)/0.01(19.99mS)表示精度±(1%+2dgt)サンプリング0.4秒/回表示項目導電率プローブ長(mm)Φ22×120
デジタル4ch温度計 マザーツールデジタル4ch温度計マザーツール
37,980税込41,778
1個
当日出荷から26日以内出荷
4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付
測定範囲(℃)-200~1370精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売)本体寸法(mm)64×30×184センサータイプK熱電対センサ表示4ch表示(3.5桁LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外)機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示インターフェースRS-232C出力端子付サンプリング3回/秒使用環境0~50℃ 0~80%RH設置方式ハンディタイプアズワン品番2-1960-01温度表示方式デジタルインターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
デジタルLCRメータ マザーツールデジタルLCRメータマザーツール
11,980税込13,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
小型軽量ハンディタイプのLCRメータです。
付属品テストリード、取説、電池質量(g)約185電源006P(9V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×120×37測定周波数250Hz抵抗200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩキャパシタンス(F)2n/20n/200n/2μ/20μ/200μインダクタンス(H)2m/20m/200m/2/20
デジタル紫外線強度計 マザーツールデジタル紫外線強度計マザーツール
21,980税込24,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)精度±(4%fs+2dgt)センサーフォトダイオード電源006P(9V)×1寸法(mm)本体:70×131×25、センサ:45×170×32質量(g)約230コード長さ(mm)約100
デジタル照度計 マザーツールデジタル照度計マザーツール
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
光源選択機能付き、400000Luxまで対応の照度計です。
付属品電池、取説質量(g)約220電源006P(9V)×1精度±(3%rdg+0.5%F.S)※100000Lux以上は参考値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30(本体)、55×82×18(センサ)センサーシリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルタ(CIE規格)分解能0.01Lux(最小)光源タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯測定範囲(Lux)0~400000アズワン品番1-9831-01
デジタル振動計 マザーツールデジタル振動計マザーツール
69,980税込76,978
1個
26日以内出荷
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示1999LCD表示測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz)サンプリング約1回/秒電源006P(9V)×1付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説センサー寸法(mm)Φ16×29
デジタル風速計 マザーツールデジタル風速計マザーツール
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
軽量小型ハンディタイプの風速計です。
測定範囲0.8~30m/s、2.8~108km/h、1.6~58Knots/160~5900ft/min付属品電池、携帯ケース、取説質量(g)約380電源006P(9V)×1精度±(3%+2dig)プローブΦ72mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×180×23センサー風車式使用温度0~50℃・Max 80%RH
PC対応デジタルマルチメータ マザーツールPC対応デジタルマルチメータマザーツール
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータです。
付属品取説、電池、テストリード、パソコン接続キット温度(℃)-50~700周波数9.999Hz~10MHz交流電流600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
PC対応 デジタルマルチメータ マザーツールPC対応 デジタルマルチメータマザーツール
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から26日以内出荷