カテゴリ
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(3)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(474)
- イトーキ(44)
- 福井クラフト(35)
- 三菱電機(32)
- タカチ電機工業(30)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- エスコ(13)
- デザインフィル(ミドリ)(12)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
- 摂津金属工業(10)
- 日本ノート(8)
- 相原電機(7)
- オーム電機(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- トレード(6)
- COVELL(コベル)(6)
- ブランドをもっと見る
「177w」の検索結果

デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)
マザーツール(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から26日以内出荷K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定幅(mm)68質量(g)約489奥行(mm)45電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
デジタルマルチメータ
マザーツール(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。付属品取扱説明書・電池・テストリード質量(g)約300電源9V(006P)×1交流電圧(V)400m/4/40/400/750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39周波数9.999Hz~10MHz機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
マルチ水質測定器(SDスロットル搭載)
マザーツール(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mSデータ出力SDカード、RS232C、USB出力塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%使用環境0~50℃、湿度80%以下濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
デジタル照度計(SDスロットル搭載)
マザーツール¥21,980税込¥24,1781台当日出荷k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利付属品SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±0.4%+2dgtセンサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
デジタルPHメータ(SDカードデータロガー)
マザーツール(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目pH・ORP(センサー別売)ケーブル長(m)約2精度酸化還元電位(ORP):±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mVセンサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177精度(pH)±0.02(+2dgt)機能電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能、測定値を固定するデータホールド機能、MAX/MIN値表示機能電源自動OFF約10分データ出力SDカード、RS232C、USB出力電池寿命(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)ディスプレイ液晶バックライト付き使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999検出単位(pH)0.01、(ORP)1mVプローブ長(mm)Φ10×128アズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら分解能(pH)0.01校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)10~85
デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載)
マザーツール¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から21日以内出荷k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
PC対応デジタルマルチメータ
マザーツール¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から26日以内出荷真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータです。付属品取説、電池、テストリード、パソコン接続キット温度(℃)-50~700周波数9.999Hz~10MHz交流電流600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
デジタル紫外線強度計(SDスロットル搭載)
マザーツール¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷から26日以内出荷k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース測定範囲2mW/cm2 ・20mW/cm2k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±(4%fs+2dgt)k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃)表示分解能0.001mW/cm2・0.01mW/cm2K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃センサー高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定波長290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域)使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
マルチ空気質チェッカー
マザーツール¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷1台でO2、CO、CO2、温度、湿度を測定可能なマルチ空気質チェッカーです。付属品ハードケース、各センサープローブ、SDカード(1GB)寸法(mm)本体:68(W)×177(H)×45(D)O2/COプローブ:Φ38×150(H)CO2:38(W)×190(H)×28(D)湿度:197(L)mm測定範囲【O2測定】0~30%、【CO測定】0~1000ppm、【CO2測定】0~4000ppm、【温湿度測定】温度:0~50℃、湿度:5~95%RH質量(g)約350電源単3電池×6 DC9V/ACアダプタ(別売)分解能【O2測定】0.1%、【CO測定】1ppm、【CO2測定】1ppm、【温湿度測定】温度:0.1℃、湿度:0.1%RHデータ出力SDカード(1~16GB)/USB/RS232Cサンプリング本体:約1秒、データロガ(オート):2秒~8時間59分59秒、データロガ(マニュアル):ボタン押す毎に記録(1~99ポイント)使用環境0~50℃、80%RH以下反応速度(秒)【O2測定】15秒以内、【CO測定】30秒以内検知方式NDIR式補正機能無アラーム【O2測定】18%以下でブザー
マルチ環境測定器(SDスロットル搭載)
マザーツール¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷から21日以内出荷1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H.質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RH分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)
デジタル照度計
マザーツール¥57,980税込¥63,7781個21日以内出荷SDカードに記録可能なデジタル照度計です。付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説質量(g)約489電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)精度±4%+2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)