カテゴリ

  • 防犯用品(8)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • SMC(35)
  • RADIALL(8)
  • 東日製作所(6)
  • 東進電機工業(6)
  • TRUSCO(5)
  • スタック電子(3)
  • ATEN(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • PINTECH(2)
  • 佐々木工機(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • KENWOOD(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db50n」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハイビジョンドーム型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョンドーム型AHDカメラマザーツール
13,980税込15,378
1台(130g)
当日出荷
レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様WDR:D-WDR付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー直径(Φmm)89奥行(mm)65電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約128有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT消費電流(mA)(最大)約280レンズサイズ(mm)3.6視野角水平:約79°S/N比50dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/60秒~1/100000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
フルハイビジョン超広角高画質防水型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン超広角高画質防水型AHDカメラマザーツール
32,980税込36,278
1台(400g)
4日以内出荷
水平視野角約130°の超広角撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。 背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約500レンズサイズ(mm)2.5視野角水平:約130°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED24個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン高画質防水型AHDカメラマザーツール
39,980税込43,978
1台(390g)
4日以内出荷
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約390レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)視野角水平:約112~55°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
不可視LED搭載フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ マザーツール不可視LED搭載フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラマザーツール
29,980税込32,978
1台(380g)
4日以内出荷
不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。 メニュー画面日本語表示あり。 各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
仕様WDR:D-WDR(オート/0~8)付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)本体質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×190×69有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約440レンズサイズ(mm)3.6(F2.0)視野角水平:約75°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システム静止画像/上下左右反転/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒特性防水補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ
180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラマザーツール
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
水平視野角約180°超広角撮影が可能防水規格IP66屋外設置可能水平視野角180°の超広角レンズ搭載本体の操作スイッチおよびUTC対応のAHDレコーダーにて120~180度まで5度間隔で可変可能1/2.8インチCMOSセンサーSONYIMX291搭載有効画素数約2.1メガピクセルに加えて、暗所等低照度環境下でカラー映像表示が可能(性能確認例:カメラ付近50cm以内に810lmLED電球設置により、約10m先までカラー表示)防水規格IP66屋外設置可能2DNRおよび3DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
仕様角度調整ボタン有※ケーブル終端部付属品ACアダプター/専用ブラケット/取付ネジ/六角レンチブラケット取付ネジ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大約1.3電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)約111×88本体質量(g)約353レンズ1.85mmF2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:AUTOコントロールオートゲイン:AUTO視野角水平(WIDE)約180~(TELE)約120°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約560±100()(映像・電源)ホワイトバランスAUTOシャッター速度(秒)AUTO(1/60~50000)出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR(AUTO)補正機能補正機能AUTO最低被写体照度(Lux)0.1※カラー撮影イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.0MegapixelSony製
フルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラマザーツール
28,980税込31,878
1台(360g)
4日以内出荷
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×76ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約360有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約500レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)視野角水平:約112~55°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
10倍ズームで遠距離から対象物を大きく撮影可能電動レンズ搭載AHDレコーダーの操作で画角・焦点の調整が可能水平視野角約57°~18°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能壁面・天井取付5~50mのオートフォーカス電動ズームレンズで離れた距離から対象物を大きく撮影可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.08Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)防水仕様(IP66防噴流型)で屋外設置可能メニュー表示日本語対応UTC(同軸制御)機能対応のAHDレコーダーおよび付属OSDコントローラーにて画角調整可能
仕様D-WDR付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/ブラケット調整用六角レンチ/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.2電源DC12V±1V本体質量(g)約805寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88x121x245(ブラケット直角時)、約88x90x288(ブラケット水平時)レンズ5-50mmF1.2保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:明るさ/シャープネス/静止画像/上下左右反転/ネガ画像視野角水平:(WIDE)約57°~(TELE)約18°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約417±100()(映像・電源)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.1、白黒:0.08照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY322
4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラ マザーツール4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能水平視野角約90°~38°防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能壁面取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)防水規格IP65で軒下設置可能メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.4電源DC12V±1V角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス)本体質量(g)約751寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222レンズ2.8-12mmF1.2保護等級IP65(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ