カテゴリ

  • 防犯用品(8)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • グリーンハウス(16)
  • サンワダイレクト(16)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • KENWOOD(12)
  • プラネックスコミュニケーションズ(8)
  • JVCケンウッド(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • エスコ(5)
  • HIDISC(5)
  • サンワサプライ(4)
  • 大田計器製作所(4)
  • ラトックシステム(4)
  • StarTech.com(4)
  • Seeed Studio(4)
  • QYSEA Technology(4)
  • KANDAO(4)
  • プリンストン(3)
  • ノースワン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fat32」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツールワイヤレスカメラ+モニターセットマザーツール
49,980税込54,978
1個
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
SDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラ マザーツールSDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ屋内設置モデル水平視野角約89°~29°壁面取付SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能簡単設置で本格防犯録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現予約録画・動作検知録画に対応パスワード設定・自動上書き録画機能2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型形式ファイル:.AVI使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)最大約9電源DC12V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)157×129本体質量(g)約1140レンズ2.8~12mm有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画記録媒体SDカード1~256GB(別売品)解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V)視野角水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB未満(AGCオフ)フォーマット形式FAT32ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLCメモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応)最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最長約17イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製録画方式H.264SDカードフル:上書き/停止
AHD/アナログカメラ用SDカードレコーダー マザーツールAHD/アナログカメラ用SDカードレコーダーマザーツール
49,980税込54,978
1台(245g)
4日以内出荷
AD(アナログハイビジョン)/アナログカメラ専用のSDカードレコーダー。 AHDkamera haHD解像度とフルHD解像度の入力に対応(自動認識)。 録画方式はH.264を採用して、高画質・長時間録画を実現。 SDカードは1GB~最大256GBまで対応(SDカード別売)。 モーションディテクター機能(動体検知機能)を搭載しているので、画面上に動きが合った時のみ録画することが出来、無駄がありません。 変更したメニュー内容をSDカードに保存することができ、保存するバックアップ機能を搭載。同一機種への設定を簡単にコピー可能。 日付を選択して再生する円柵再生機能を搭載。 SDカードの容量が録画データでいっぱいになった時の自動上書き機能も搭載。 HDMIデジタル映像出力とアナログ映像出力に対応。 日本語メニュー対応・軽量コンパクト設計・リモコン付属。
仕様録画速度:最大30fps(録画解像度設定による)、パソコン接続:USB1.1/2.0付属品ACアダプタ/リモコン/パスワード解除用ソフト/USBケーブル電源(V)DC12±1方式(録画)H.264本体質量(g)約245対応OSWindows7/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×77×26記録媒体SDカード(FAT32/1~256GB別売)消費電流(mA)(最大)約450解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×480※接続するカメラ信号による、(映像出力)1080P 60/1080P 30/1080I 60/720P 60/720P 30再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速動作温湿度範囲-10~45℃/30~80%(結露不可)画質設定3段階(ベーシック/ノーマル/ハイ)音声出力RCAJ×1映像出力HDMI(デジタル)/BNCJ(アナログ)×各1映像入力BNCJ×1
PoE内蔵8chネットワークビデオレコーダー マザーツールPoE内蔵8chネットワークビデオレコーダーマザーツール
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
最大8台のIPカメラを16メガピクセル解像度で録画H.265圧縮規格対応動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応簡単DDNS設定ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】3ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約80Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス質量(g)約1350 ※標準2TBHDD搭載時消費電力(W)最大約95電源DC53V/1.8A表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 /8画面 / 9画面 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×225.5×46.2機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RHモード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分【同時再生】最大4台プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto registerRoHS指令(10物質対応)対応接続台数カメラ:8台圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSSフレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB /16TB)※標準2TB内蔵シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
ハードディスクPOCレコーダー マザーツールハードディスクPOCレコーダーマザーツール
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
ワンケーブルPOCカメラの映像を5M-Nの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大5M-Nの高解像度で録画2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)録画中のメニュー操作が可能UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ電源最大約DC53V/1.81A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16動作温度(℃)(使用)0~40画質ビットレートプロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2PバックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB)映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+フレームレート1~15fps音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080対応ブラウザEdge/Chormeハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
16chハードディスクPOCレコーダー マザーツール16chハードディスクPOCレコーダーマザーツール
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大5M-Nの高解像度で録画2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)録画中のメニュー操作が可UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品AC アダプター/ HDMI ケーブル / マウス / AC100Vコンセント変換アダプタ質量(g)約2250消費電力(W)最大約175表示【画面】解像度 :5MP、画面モード: 1画面 / 4画面 / 9画面 / 16画面 / 25画面(IPカメラ拡張モード時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約375×53×335機能【バックアップ】USBドライブ ( FAT32 フォーマット 最大3TB)電源(AC V)100-240解像度【録画】5M-N / 4M-N / 1080P / 720P動作温湿度範囲0~40℃ / 20~80%RHモード【録画】常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / アラーム録画 / 手動録画再生時機能再生速度 : 1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16、同時再生 : 最大16 チャンネル、画質【録画】ビットレートネットワークタイプ【プロトコル 】 HTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P【ブラウザ】Edge/ChormeRoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式【録画】H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+フレームレート【録画】1~15fps音声入力 :1 チャンネル RCA.J、出力 :1 チャンネル RCA.J映像出力HD OUT : 最大1920×1080、VGA : 最大1920×1080映像入力16 チャンネル BNC.Jハードディスク【内蔵】SATA 2TB × 2 (最大20TB まで増設可能 ※有償)
8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダー マザーツール8チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダーマザーツール
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
最大8台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダーH.265HEVC圧縮規格対応ハードディスク最大10TB搭載可能(標準2TB搭載)
仕様データバックアップ:USBドライブ(FAT32フォーマット 最大2TB)、ビットレート:CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)、PCアクセス:PCアプリケーション NVMS2.0 【推奨動作環境】 OS:Windows10以降 32/64bit, MacOS、CPU:Intel Core i5以上、メモリ:8GB以上、ウェブアクセス:ウェブアプリケーション、Internet Explorer 8~11、Microsoft Edge、Google Chrome、Safari、同時アクセス数:5ユーザー、同時再生:最大4台、録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索質量(kg)約1.2消費電力(W)最大約135電源DC48V/2.5A表示オンスクリーン:カメラ名 / 時刻 / 接続 / 録画状態 / エラー / アラーム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4(解像度8MP / 6MP / 5MP / 4MP/ 3MP/1080P/1280×1024/960P/720P /960H/ D1 / CIF使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RH端子ネットワーク:RJ45 1000Mbps×1、シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用画質最高 / 高 / 中 / 低 / 最低出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )、VGA×1(表示解像度:1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 )プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTPRoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.265 / H.264アクセス方式モバイル:モバイルアプリケーション Superlive Plus OS:iOS10.0以降 / Android5.0以降フレームレート1~30fps/ch画面仕様表示:1画面 / 4画面 / 9画面/サイクル表示 / カスタマイズ表示カメラ登録数接続:8台入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1録画方式常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / スマート検知録画 アラーム録画 / 手動録画再生形式再生 / 逆再生 / スロー再生 再生速度:1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB) ※標準2TB×1搭載
PoE内蔵16chネットワークビデオレコーダー マザーツールPoE内蔵16chネットワークビデオレコーダーマザーツール
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
最大16台のIPカメラを16メガピクセルで録画H.265圧縮規格対応動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応簡単DDNS設定ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】8ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約384Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス質量(g)約3150 ※標準2TBHDD搭載時電源(V)AC100~240、60~50Hz消費電力(W)最大約240表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 /8画面 / 9画面 / 16分割 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示(その他2分割表示などカスタマイズ可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375.0×324.8×53.0機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RHモード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分【同時再生】最大4台プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto registerRoHS指令(10物質対応)対応接続台数カメラ:16台圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSSフレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。ハードディスクSATA×1(2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/16TB/20TB/24TB/32TB)※標準2TB内蔵シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
PoE内蔵4chネットワークビデオレコーダー マザーツールPoE内蔵4chネットワークビデオレコーダーマザーツール
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
最大4台のIPカメラを8メガピクセル解像度で録画H.265圧縮規格対応動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応簡単DDNS設定ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】6ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約80Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス質量(g)約1330 ※標準2TBHDD搭載時消費電力(W)最大約64電源DC53V/1.226A表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示(その他2分割表示などカスタマイズ可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×225.5×46.2機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RHモード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分、同時再生:最大4台プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto registerRoHS指令(10物質対応)対応接続台数カメラ:4台圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSSフレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB /16TB)※標準2TB内蔵シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用