カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • 福井クラフト(42)
  • エスコ(14)
  • SMC(12)
  • ホンダ(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • ミネックスメタル(2)
  • 若林工業(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • オープン工業(1)
  • キングジム(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 新コスモス電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • ぺんてる(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g135h」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防滴型デジタル温度計 マザーツール防滴型デジタル温度計マザーツール
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計測定値の最大値/最小値表示機能搭載HI/LOアラーム設定機能搭載(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせ)
付属品センサ保護キャップ・単4形乾電池(1.5V)×2(お試し電池)・取扱説明書サイズ66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g センサ部:Φ3.5×151mm電源(V)単4形乾電池(1.5×2測定範囲(℃)-50~300精度(℃)±0.5(-10~100 ±1.5(-10.1以下、100.1~200 ±2.5(200.1~300分解能(℃)0.1サンプリング約1秒使用環境温度:0~50℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約1年(アルカリ電池)保存環境温度:-10~50℃ 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディタイプ防滴型温度計 英語版校正証明書付 マザーツールハンディタイプ防滴型温度計 英語版校正証明書付マザーツール
20,980税込23,078
1個
11日以内出荷
突き刺型プローブが付いた温度計HI/LOアラーム設定機能MAX/MIN値表示機能出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-56校正証明書一般校正(英語)
ハンディタイプ防滴型温度計 校正証明書付 マザーツールハンディタイプ防滴型温度計 校正証明書付マザーツール
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
突き刺型プローブが付いた温度計HI/LOアラーム設定機能MAX/MIN値表示機能出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-20校正証明書一般校正
ハンディタイプ防滴型温度計 中国語版校正証明書付 マザーツールハンディタイプ防滴型温度計 中国語版校正証明書付マザーツール
20,980税込23,078
1個
11日以内出荷
突き刺型プローブが付いた温度計HI/LOアラーム設定機能MAX/MIN値表示機能出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-57校正証明書一般校正(中国語)