カテゴリ

  • 防犯用品(19)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(4)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(180)
  • BIGM(丸山製作所)(141)
  • ツヨロン(藤井電工)(36)
  • NS(日進工具)(20)
  • StarTech.com(19)
  • 日本スプリュー(18)
  • CKD(17)
  • オーツー(16)
  • KVK(14)
  • リゲッタ(13)
  • SWANN(スワン)(11)
  • スリーボンド(10)
  • NEC(9)
  • オーム電機(9)
  • TRUSCO(9)
  • 日本ナインスター(9)
  • 東亜DKK(8)
  • BAHCO(バーコ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-tb」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯ステッカー マザーツール防犯ステッカーマザーツール(15件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
貼るだけで犯罪抑止効果が期待できる防犯ステッカーです。
取付方式ステッカー
8チャンネルハードディスクレコーダー マザーツール8チャンネルハードディスクレコーダーマザーツール
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
最大AHDカメラ8台の映像を8Mの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能5種類の映像信号を自動で識別IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大8Mの高解像度で録画XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識AHDカメラ8台+IPカメラ4台、またはIPカメラのみ12台接続可能なハイブリッドレコーダー2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)録画中のメニュー操作が可能画面自動切替(オートシーケンス)機能UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/質量(g)約1660電源(V)DC12±1(センタープラス)消費電力(W)最大約24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H再生速度2~16倍(高速再生)フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示再生チャンネル(同時)最大8チャンネル電源供給セルフパワー動作温度(℃)(使用)0~46画質ビットレートインターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP圧縮方法G.711A映像圧縮方式H.265/H.265X容量(TB)2(内蔵/SATA)、最大10まで増設可能※有償フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)音声入力8チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari映像入力8チャンネルBNC.J
ハードディスクPOCレコーダー マザーツールハードディスクPOCレコーダーマザーツール
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
ワンケーブルPOCカメラの映像を5M-Nの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大5M-Nの高解像度で録画2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)録画中のメニュー操作が可能UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ電源最大約DC53V/1.81A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16動作温度(℃)(使用)0~40画質ビットレートプロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2PバックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB)映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+フレームレート1~15fps音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080対応ブラウザEdge/Chormeハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
4チャンネルハードディスクレコーダー マザーツール4チャンネルハードディスクレコーダーマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
最大AHDカメラ4台の映像を8Mの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能5種類の映像信号を自動で識別IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大8Mの高解像度で録画XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識AHDカメラ4台+IPカメラ2台、またはIPカメラのみ6台接続可能なハイブリッドレコーダー2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)録画中のメニュー操作が可能画面自動切替(オートシーケンス)機能UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/質量(g)約1660消費電力(W)最大約24電源DC12V±1V(センタープラス)解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H再生速度2~16倍(高速再生)フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4動作温度(℃)(使用)0~46画質ビットレートインターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP圧縮方法G.711A映像圧縮方式H.265/H.265Xフレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari映像入力4チャンネルBNC.Jハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
16chハードディスクPOCレコーダー マザーツール16chハードディスクPOCレコーダーマザーツール
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大5M-Nの高解像度で録画2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)録画中のメニュー操作が可UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品AC アダプター/ HDMI ケーブル / マウス / AC100Vコンセント変換アダプタ質量(g)約2250消費電力(W)最大約175表示【画面】解像度 :5MP、画面モード: 1画面 / 4画面 / 9画面 / 16画面 / 25画面(IPカメラ拡張モード時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約375×53×335機能【バックアップ】USBドライブ ( FAT32 フォーマット 最大3TB)電源(AC V)100-240解像度【録画】5M-N / 4M-N / 1080P / 720P動作温湿度範囲0~40℃ / 20~80%RHモード【録画】常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / アラーム録画 / 手動録画再生時機能再生速度 : 1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16、同時再生 : 最大16 チャンネル、画質【録画】ビットレートネットワークタイプ【プロトコル 】 HTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P【ブラウザ】Edge/ChormeRoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式【録画】H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+フレームレート【録画】1~15fps音声入力 :1 チャンネル RCA.J、出力 :1 チャンネル RCA.J映像出力HD OUT : 最大1920×1080、VGA : 最大1920×1080映像入力16 チャンネル BNC.Jハードディスク【内蔵】SATA 2TB × 2 (最大20TB まで増設可能 ※有償)
16チャンネルハードディスクレコーダー マザーツール16チャンネルハードディスクレコーダーマザーツール
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
最大AHDカメラ16台の映像を8Mの解像度で録画可能USBフラッシュへバックアップが可能マウス操作対応で直感的な操作が可能5種類の映像信号を自動で識別IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能最大8Mの高解像度で録画XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識AHDカメラ16台+IPカメラ8台、またはIPカメラのみ24台接続可能なハイブリッドレコーダー2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能カレンダー画面からの簡単検索再生が可能遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)録画中のメニュー操作が可能画面自動切替(オートシーケンス)機能UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/質量(g)約2500消費電力(W)最大約24電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約378×47×340解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H再生速度2~16倍(高速再生)フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/16画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示再生チャンネル(同時)最大8チャンネル動作温度(℃)(使用)0~46画質ビットレートインターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP圧縮方法G.711A映像圧縮方式H.265/H.265Xフレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)音声入力4チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari映像入力16チャンネルBNC.Jハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
200万画素POC防水ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ3台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ3台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ4台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ4台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水ドーム型カメラ4台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水ドーム型カメラ4台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水ドーム型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素ワイヤレスカメラ4台モニター1台セット マザーツール200万画素ワイヤレスカメラ4台モニター1台セットマザーツール
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水型ワイヤレスカメラ4台、モニター1台セット
用途200万画素フルハイビジョン映像映像通信見通し最大300mデジタルズーム機能搭載大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能付属品カメラ4台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37レンズ4mm F2.3機能録画:スケジュール、動体検知、手動記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB解像度モニター画面:1024(H)×600(V)画素数200万画素モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラ:IP66最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)赤外線:最長約20モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
200万画素POC防水バレット型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素ワイヤレスカメラ3台モニター1台セット マザーツール200万画素ワイヤレスカメラ3台モニター1台セットマザーツール
94,980税込104,478
1セット
3日以内出荷
200万画素防水型ワイヤレスカメラ3台、モニター1台セット
用途200万画素フルハイビジョン映像映像通信見通し最大300mデジタルズーム機能搭載大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能付属品カメラ3台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37レンズ4mm F2.3機能録画:スケジュール、動体検知、手動記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB解像度モニター画面:1024(H)×600(V)画素数200万画素モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラ:IP66最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)赤外線:最長約20モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素ワイヤレスカメラ2台モニター1台セット マザーツール200万画素ワイヤレスカメラ2台モニター1台セットマザーツール
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
200万画素防水型ワイヤレスカメラ2台、モニター1台セット
用途200万画素フルハイビジョン映像映像通信見通し最大300mデジタルズーム機能搭載大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能付属品カメラ2台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37レンズ4mm F2.3機能録画:スケジュール、動体検知、手動記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB解像度モニター画面:1024(H)×600(V)画素数200万画素モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラ:IP66最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)赤外線:最長約20モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
電池BOX DC12V出力用 マザーツール電池BOX DC12V出力用マザーツール(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)約1