カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- 沖データ(OKI)(11)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- ブロードウォッチ(2)
- ユタカ電機製作所(2)
- Canon(1)
- グリーンハウス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「oki b433dn」の検索結果
特価

17インチモニター
マザーツール¥39,980税込¥43,9781個当日出荷17インチTFTカラーモニタ。 HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能 操作リモコン付 VESA規格75×75mm対応付属品専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン質量(kg)約3使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1最大消費電力(W)約35ピクセルピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W)解像度(最大)1280×1024入力端子【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵)VESAマウント(mm)75×75対応LCD仕様17インチTFTアスペクト比4:3