カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(2)
  • M&H(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • プロテック(1)
  • アズワン(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • HORIBA(7)
  • 渡辺電機工業(10)
  • 東亜DKK(5)
  • エスコ(4)
  • コクヨ(4)
  • 谷沢製作所(4)
  • 日動工業(4)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(4)
  • KRK(笠原理化工業)(4)
  • ケニス(4)
  • ナトコ(4)
  • ELPA(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TRUSCO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph11」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルPHメータ マザーツールデジタルPHメータマザーツール(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
測定範囲0~14PH(分解能0.01PH)付属品PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書質量(g)約153電源006P(9V)×1測定項目pHケーブル長(m)約2測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25pHガラス電極式機能電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約80(アルカリ電池)測定原理ガラス電極式サンプリング約0.4秒使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH使用環境温度(℃)0~50プローブ長(mm)Φ10×128分解能(pH)0.01使用周囲湿度(%RH)0~90
デジタルPHメータ(SDカードデータロガー) マザーツールデジタルPHメータ(SDカードデータロガー)マザーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目pH・ORP(センサー別売)ケーブル長(m)約2精度酸化還元電位(ORP):±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177精度(pH)±0.02(+2dgt)機能電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能、測定値を固定するデータホールド機能、MAX/MIN値表示機能電源自動OFF約10分データ出力SDカード、RS232C、USB出力電池寿命(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)ディスプレイ液晶バックライト付き使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999プローブ長(mm)Φ10×128アズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら分解能(pH)0.01校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)10~85