カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(1)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(24)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(23)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
  • MIKI(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • 冨士電線(東京)(4)
  • アインツ(4)
  • カスタム(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • TRUSCO(3)
  • NOK(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • HORIBA(堀場製作所)(3)
  • Canon(3)
  • JTC(3)
  • ケニス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph60」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルペン型メータ マザーツール

    デジタルペン型メータ

    マザーツール
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。
    付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説仕様データロガー:100pts(最大)測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃質量(g)約130(電池含む)タイプペン型電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA測定項目pH・温度精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃測定範囲(pH)0~14測定方式サーミスタ付属電極PE-12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ精度(pH)±0.02精度(℃)±0.8温度補償自動温度補正機能搭載分解能(℃)0.1機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載電池寿命(時間)約150校正自動キャリブレーションpH4、7、10サンプリング0.8秒データメモリ最大100ポイントディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃使用環境温度(℃)0~50測定温度範囲(℃)-5~80ケーブル長(mm)128プローブ長(mm)Φ10×128防水保護等級IP67分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下