カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(1)
  • M&H(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • PIAA(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • A-Gas Japan(3)
  • KSフィルター(2)
  • アズワン(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • Axel(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • 竹村電機製作所(1)
  • Vesrah(1)
  • RS PRO(1)
  • 竹村商会(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph7 6v」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルPHメータ マザーツール

    デジタルPHメータ

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
    付属品PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書測定範囲0~14PH(分解能0.01PH)質量(g)約153電源006P(9V)×1測定項目pHケーブル長(m)約2測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25pHガラス電極式機能電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約80(アルカリ電池)測定原理ガラス電極式サンプリング約0.4秒使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH使用環境温度(℃)0~50プローブ長(mm)Φ10×128分解能(pH)0.01使用周囲湿度(%RH)0~90
  • データロガー工業用PHメーター マザーツール

    データロガー工業用PHメーター

    マザーツール
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル。本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計。記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能。pH・ORP(センサー別売)の測定が可能。液晶バックライト付き。別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定値を固定するデータホールド機能搭載。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
    付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書トラスコ品番419-5040幅(mm)68高さ(mm)177奥行(mm)45測定範囲(pH)0~14表示範囲0.01pH測定範囲(mV)-1999~1999分解能(mV)1
  • デジタルPHメータ(SDカードデータロガー) マザーツール

    デジタルPHメータ(SDカードデータロガー)

    マザーツール(2件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
    付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目pH・ORP(センサー別売)ケーブル長(m)約2精度酸化還元電位(ORP):±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mVセンサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177精度(pH)±0.02(+2dgt)機能電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能、測定値を固定するデータホールド機能、MAX/MIN値表示機能電源自動OFF約10分データ出力SDカード、RS232C、USB出力電池寿命(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)ディスプレイ液晶バックライト付き使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999プローブ長(mm)Φ10×128アズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら分解能(pH)0.01校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)10~85
  • 【レンタル】データロガーpH計 マザーツール

    【レンタル】データロガーpH計

    マザーツール
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
    精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt分解能pH/0.01pH、ORP/1mVデータ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB
  • データロガーpH計 校正証明書付 マザーツール

    データロガーpH計 校正証明書付

    マザーツール
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    9日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。 バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
    付属品pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V本体寸法(mm)68×45×177精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt測定範囲(pH)0~14分解能pH/0.01pH、ORP/1mV機能最大/最小値表示・データホールド・時計データ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB測定範囲 ORP-1999~+1999mVアズワン品番1-1944-01-20校正証明書一般校正
  • データロガーpH計 中国語版校正証明書付 マザーツール

    データロガーpH計 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    9日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
    付属品pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース質量(g)約489備考※ORP測定には別途ORP電極が必要です。電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V測定項目pH・ORP(センサー別売)精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt測定範囲(pH)0~14表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177機能最大/最小値表示・データホールド・時計データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999アズワン品番1-1944-01-57分解能(pH)0.01校正証明書一般校正(中国語)分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)10~85
  • データロガーpH計 英語版校正証明書付 マザーツール

    データロガーpH計 英語版校正証明書付

    マザーツール
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    9日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
    付属品pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース質量(g)約489備考※ORP測定には別途ORP電極が必要です。電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V測定項目pH・ORP(センサー別売)精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt測定範囲(pH)0~14表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177機能最大/最小値表示・データホールド・時計データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999アズワン品番1-1944-01-56分解能(pH)0.01校正証明書一般校正(英語)分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)10~85
  • データロガーpH計 校正証明書付 マザーツール

    データロガーpH計 校正証明書付

    マザーツール
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    22日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
    仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:pH7/4/9●型番:PH-230SD●測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3729-36校正証明書一般校正