カテゴリ

  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(32)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • ATEN(10)
  • DELTRON(6)
  • 日本サン石油(5)
  • カストロール(4)
  • SPARKFUN(4)
  • エクソンモービル(2)
  • EPCOS(2)
  • MOTUL(2)
  • DIGILENT(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • RAMCO(1)
  • NEEDS(1)
  • Verity(ベリティ)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • コミネ(1)
  • ヨシムラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「red fox」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6メガピクセル防水フィッシュアイ型IPカメラ マザーツール6メガピクセル防水フィッシュアイ型IPカメラマザーツール
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
1台で360°全方位監視対応有効画素6メガピクセルH.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離15m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付金具/取付位置決めシート/LAN端子キャップ質量(g)約480電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.4寸法(Φ×高さH)(mm)約120.0×53.5消費電力最大 約8.1W(DC12V) / 約10.0W(PoE)レンズ1.68mm F2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約600万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×2560(V)視野角水平約180° / 垂直180°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNRシャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約15対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/2.5 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
4メガピクセル防水スピードドーム型IPカメラ マザーツール4メガピクセル防水スピードドーム型IPカメラマザーツール
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
25倍ズームレンズとパン・チルト機能により1台で広範囲の監視が可能有効画素400万画素H.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離100m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB)付属品取付ネジ+アンカーセット×4、LAN端子キャップセット 、取付金具、取付用スポンジ、取付位置決めシート、落下防止用金具、落下防止用金具取付ネジ、取扱説明書質量(g)約2500消費電力(W)最大 約22電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5Aケーブル長(m)約0.3寸法(Φ×高さH)(mm)約171.1×170.4レンズ5mm-125mm、F1.6-F3.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約400万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×1440(V)視野角水平:約53~4°、垂直:約32~2°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクションシャッタースピード自動、1~1/30000プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARPRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約100対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/2.8 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
4メガピクセルPTZ機能搭載防水ドーム型IPカメラ マザーツール4メガピクセルPTZ機能搭載防水ドーム型IPカメラマザーツール
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
上下左右に旋回可能プリセット登録により自動巡回監視に対応有効画素400万画素H.265圧縮方式対応microSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)防水規格IP66対応Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB)付属品取付ネジ+アンカーセット×3、LAN端子キャップセット、取付金具、取付位置決めシート、取扱説明書質量(g)約510消費電力(W)最大 約13電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5Aケーブル長(m)約0.2寸法(Φ×高さH)(mm)約128.0×65.7レンズ2.8mm-12mm、F1.8-F2.7保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約400万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×1440(V)視野角水平:約92-42°、垂直:約50-23°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクションシャッタースピード自動、1~1/30000プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARPRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約20対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/1.8 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
red fox オイル特集