カテゴリ

  • 測定用品(19)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(1)
  • オーハウス(220)
  • ATEN(86)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(80)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(50)
  • CONTEC(コンテック)(45)
  • StarTech.com(36)
  • omron(オムロン)(30)
  • 日本プリメックス(27)
  • EPSON(24)
  • Advantech(アドバンテック)(24)
  • brother(ブラザー)(23)
  • FTDI Chip(23)
  • 島津製作所(19)
  • ダイヤトレンド(19)
  • HIOKI(日置電機)(17)
  • EATON(イートン)(17)
  • honeywell(16)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(16)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-232 usb」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度) マザーツールマルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)マザーツール(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計色フィルターセンサーを採用した高精度照度計k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)高精度・高応答性の湿度計MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に空調設備の保守・点検工事現場の環境改善に交通騒音チェックその他研究・開発用付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)寸法(mm)248×70×34測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH質量(g)約335電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH表示LCD表示分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RHデータ出力RS232C/USBにてPCに接続使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)周波数範囲騒音計/31.5~130dB
デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)マザーツール(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から26日以内出荷
K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定
質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
デジタルLCRメータ マザーツールデジタルLCRメータマザーツール
24,980税込27,478
1台
当日出荷から26日以内出荷
パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池質量(g)約390電源006P(9V)×1表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41電池寿命(時間)約20使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ測定モードシリアル/パラレルモード保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mFインダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000HパラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
マルチ水質測定器(SDスロットル搭載) マザーツールマルチ水質測定器(SDスロットル搭載)マザーツール(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目導電率、TDS、塩分濃度測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%データ出力SDカード、RS232C、USB出力付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mS塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%使用環境0~50℃、湿度80%以下濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
デジタルPHメータ(SDカードデータロガー) マザーツールデジタルPHメータ(SDカードデータロガー)マザーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
温度・ORP測定(センサ別売)可能。多彩な測定モード。(データホールドMax・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲pH/0~14pH、酸化還元電位(ORP)/-1999~1999mV検出単位(pH)0.01、(ORP)1mV表示分解能pH/0.01pH、酸化還元電位(ORP)/1mV付属品SDカード(4G)・PH電極(PE-11)・電池・取扱説明書・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目pH・ORP(センサー別売)ケーブル長(m)約2精度酸化還元電位(ORP):±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11センサーPH電極/PE-11、ORP電極/ORP-14(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177精度(pH)±0.02(+2dgt)機能電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能、測定値を固定するデータホールド機能、MAX/MIN値表示機能電源自動OFF約10分データ出力SDカード、RS232C、USB出力電池寿命(時間)約120(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)ディスプレイ液晶バックライト付き使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999プローブ長(mm)Φ10×128アズワン品番1-1944-01商品タイプレンタル品はこちら分解能(pH)0.01校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)10~85
デジタル振動計 マザーツールデジタル振動計マザーツール
94,980税込104,478
1個
当日出荷から26日以内出荷
SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース寸法(mm)203×76×38質量(g)約515電源単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)測定項目速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)表示4桁LCD表示センサー寸法(mm)Φ16×37(ケーブル1.2m)データ出力SDカード/RS-232C/USB出力サンプリング約1回/秒使用環境温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)保存環境温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)測定間隔1~3600秒時計機能内蔵(年/月/日/時:分)測定周波数範囲10Hz~1KHzメモリーカードSDカード(1G~16Gまで)
デジタル騒音計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル騒音計(SDスロットル搭載)マザーツール(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から21日以内出荷
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±1.5dB分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130周波数範囲31.5Hz~8kHz
デジタル熱線式風速・風量計 マザーツールデジタル熱線式風速・風量計マザーツール
64,980税込71,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。
測定範囲風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH仕様データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント付属品熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説質量(g)約347電源単3電池×6精度風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時温度:±0.8℃湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RHプローブΦ12×280~940mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×182×47.5センサー風速/風量:熱線式温度:サーミスタ、k熱電対(別売)湿度:薄膜静電容量センサ分解能風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s風量:0.001m3/min温度:0.1℃湿度:0.1%RHデータ出力SDカード/USB/RS232その他の機能データホールド、最大/最小値、バックライト使用環境0~50℃、85%RH以下
データロガー工業用PHメーター マザーツールデータロガー工業用PHメーターマザーツール
38,980税込42,878
1個
当日出荷
工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能pH・ORP(センサー別売)の測定が可能液晶バックライト付き別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載測定値を固定するデータホールド機能搭載測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書トラスコ品番419-5040幅(mm)68高さ(mm)177奥行(mm)45測定範囲(pH)0~14表示範囲0.01pH測定範囲(mV)-1999~1999分解能(mV)1
CO2・温湿度測定器 マザーツールCO2・温湿度測定器マザーツール(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。温度・湿度測定可能。RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。
測定範囲CO2/0~4000ppm温度/0~50℃湿度/10%~95%付属品CO2プローブ×1本単4電池×6個ハードケース取扱説明書質量(g)約470(電池含む)電源単4電池×6個、ACアダプター(別売)分解能CO2/1ppm温度/0.1℃湿度/0.1%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×42×178応答時間2分以内に63%応答インターフェースUSB/RS-232Cインターフェース対応(別売)測定機能CO2・温度・湿度校正外気を使った校正使用温湿度範囲0~50℃、0~80%RH検知方式NDIR式補正機能
データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル温・湿度計 校正証明書付マザーツール
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。 見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット寸法(mm)80×32×132電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~90インターフェースSDカード・USB・RS232CメモリーSDカード(1~16G)サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート校正証明書一般校正
デジタル照度計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル照度計(SDスロットル搭載)マザーツール
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利
付属品SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±0.4%+2dgtセンサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
マルチ環境測定器(SDスロットル搭載) マザーツールマルチ環境測定器(SDスロットル搭載)マザーツール
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H.分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RHデータ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
【レンタル】データロガデジタル振動計 VB-8206SD マザーツール【レンタル】データロガデジタル振動計 VB-8206SDマザーツール
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集1台で速度、加速度、変位の測定が可能
【レンタル】データロガーpH計 マザーツール【レンタル】データロガーpH計マザーツール
3,498税込3,848
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt分解能pH/0.01pH、ORP/1mVデータ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB
マルチ空気質チェッカー マザーツールマルチ空気質チェッカーマザーツール
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
1台でO2、CO、CO2、温度、湿度を測定可能なマルチ空気質チェッカーです。
測定範囲【O2測定】0~30%、【CO測定】0~1000ppm、【CO2測定】0~4000ppm、【温湿度測定】温度:0~50℃、湿度:5~95%RH付属品ハードケース、各センサープローブ、SDカード(1GB)寸法(mm)本体:68(W)×177(H)×45(D)O2/COプローブ:Φ38×150(H)CO2:38(W)×190(H)×28(D)湿度:197(L)mm質量(g)約350電源単3電池×6 DC9V/ACアダプタ(別売)分解能【O2測定】0.1%、【CO測定】1ppm、【CO2測定】1ppm、【温湿度測定】温度:0.1℃、湿度:0.1%RHデータ出力SDカード(1~16GB)/USB/RS232Cサンプリング本体:約1秒、データロガ(オート):2秒~8時間59分59秒、データロガ(マニュアル):ボタン押す毎に記録(1~99ポイント)使用環境0~50℃、80%RH以下反応速度(秒)【O2測定】15秒以内、【CO測定】30秒以内検知方式NDIR式補正機能アラーム【O2測定】18%以下でブザー
デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載)マザーツール
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
デジタル紫外線強度計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル紫外線強度計(SDスロットル搭載)マザーツール
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から26日以内出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売)測定波長290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域)測定範囲2mW/cm2 ・20mW/cm2k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃表示分解能0.001mW/cm2・0.01mW/cm2K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃精度±(4%fs+2dgt)k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃)データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
デジタル照度計 マザーツールデジタル照度計マザーツール
55,980税込61,578
1個
21日以内出荷
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説質量(g)約489電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)精度±4%+2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付 マザーツールデータロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付マザーツール
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-1450-01-56校正証明書一般校正(英語)
データロガーpH計 中国語版校正証明書付 マザーツールデータロガーpH計 中国語版校正証明書付マザーツール
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-1944-01-57校正証明書一般校正(中国語)
データロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付マザーツール
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(中国語)
データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付 マザーツールデータロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付マザーツール
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番1-1450-01-57校正証明書一般校正(中国語)
データロガデジタル温・湿度計 英語版校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル温・湿度計 英語版校正証明書付マザーツール
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(英語)
データロガーpH計 英語版校正証明書付 マザーツールデータロガーpH計 英語版校正証明書付マザーツール
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(pH/ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-1944-01-56校正証明書一般校正(英語)
データロガーpH計 校正証明書付 マザーツールデータロガーpH計 校正証明書付マザーツール
54,980税込60,478
1台
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。 バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
付属品pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース質量(g)約489電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V本体寸法(mm)68×45×177精度pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt測定範囲(pH)0~14分解能pH/0.01pH、ORP/1mV機能最大/最小値表示・データホールド・時計データ出力SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB測定範囲 ORP-1999~+1999mVアズワン品番1-1944-01-20校正証明書一般校正
マルチ環境測定器 温度・湿度・照度・風速・騒音 校正証明書付 マザーツールマルチ環境測定器 温度・湿度・照度・風速・騒音 校正証明書付マザーツール
149,800税込164,780
1台
22日以内出荷
温度・湿度・照度・風速・騒音の合計5つを1台で測定できます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:騒音:94.1/105.3dB、照度:100/500/1000lx、風速:1.04/5.01/10.0/30.0、温度:25/45℃、湿度:50%●型番:LM-8102●本体●<温度計>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±2℃●●▼測定範囲:-100~1300℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±(1%rdg+1℃)●<湿度計>●▼測定範囲:10~95%RH●▼分解能:0.1RH●▼測定精度:<70%RH/±4%≧70%RH/±4%rdg±1.2%RH●<照度計>●▼測定範囲:0~2200Lx/180~20000Lx●▼分解能:1Lx/10Lx●▼測定精度:5%rdg+8dgt●<風速計>●▼測定範囲:0.4~30.0m/S●▼分解能:0.1m/S●▼測定精度:≦20m/sec±3%F.S>20m/sec±4%F.S●<騒音計>●▼測定範囲:35~130dB●▼分解能:0.1dB●▼測定精度:±2.0dB(125Hz時)●サイズ:248×70×34mm●MAX/MINホールド付き●データ出力:RS232C・USB(ケーブル・ソフト別売)●電源:単4電池×6本(テスト用付属) DC6V(アダプター別売)●本体重量:335g●騒音計規格:IEC61672クラス2●騒音計周波数範囲:31.5~130dB●K熱電対センサー用端子付き(センサー別売)●付属品:防風スクリーン・キャリングケースアズワン品番64-3729-47校正証明書一般校正
データロガーpH計 校正証明書付 マザーツールデータロガーpH計 校正証明書付マザーツール
79,980税込87,978
1台
22日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:pH7/4/9●型番:PH-230SD●測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3729-36校正証明書一般校正