カテゴリ

  • 防犯用品(20)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(1)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(44)
  • Vivotek(32)
  • TEAC(25)
  • TOA(22)
  • Beat-Sonic(19)
  • RS PRO(19)
  • 東進電機工業(18)
  • audio-technica(14)
  • オーム電機(13)
  • FIIO(12)
  • ALPINE(11)
  • サンワダイレクト(11)
  • プリンストン(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • CICONIA(6)
  • JOYN(6)
  • マスプロ電工(5)
  • 安達商事(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s/n比」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハイビジョンドーム型AHDカメラ マザーツール

    フルハイビジョンドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1台(130g)
    欠品中
    レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
    付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー仕様WDR:D-WDR直径(Φmm)89奥行(mm)65電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約128有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT消費電流(mA)(最大)約280レンズサイズ(mm)3.6視野角水平:約79°S/N比50dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/60秒~1/100000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
  • フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ マザーツール

    フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ

    マザーツール
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    欠品中
    SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。 録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。 2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
    付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト仕様WDR:D-WDR電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)本体質量(g)約960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT記録媒体SDカード(1~256GB/別売)消費電流(mA)(最大)約700レンズサイズ(mm)2.8~12解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540視野角水平:約81~23°S/N比48dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNR使用場所屋外対応シャッタースピード1/30秒~1/60000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC防水性IP66(本体のみ)最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ
  • フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ マザーツール

    フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
    付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源)本体質量(g)約130レンズ2.9mm(F2.0)有効画素数1920(H)×1080(V)機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像消費電力(mA)最大約200視野角(水平)約91°S/N比52dB(AGC OFF)同期方式日本語非対応撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能(逆光)BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
  • フルハイビジョン超広角高画質防水型AHDカメラ マザーツール

    フルハイビジョン超広角高画質防水型AHDカメラ

    マザーツール
    ¥32,980税込¥36,278
    1台(400g)
    当日出荷
    水平視野角約130°の超広角撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。 背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
    付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール仕様WDR:D-WDR電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約500レンズサイズ(mm)2.5視野角水平:約130°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNR使用場所屋外対応シャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC防水性IP66(本体のみ)最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED24個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
  • 音声集音用小型マイク マザーツール

    音声集音用小型マイク

    マザーツール
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    防犯カメラの補助用マイクです。
    質量(g)約17電源(V)DC12±6(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7×8×33周波数特性50Hz~15kHz消費電流(mA)約3入力感度-56dB±3dB(@1kHz)入力端子(音声)RCA.JS/N比40dB
  • 5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール

    5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    屋外対応でコンパクトボディ。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。500万画素対応。500万画素、200万画素、50万画素にカメラ解像度の変更が可能
    付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防犯カメラ設置シール仕様【映像信号】AHD / CVI / TVI / CVBSケーブル長(m)約0.5(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)約93×76本体質量(g)約280レンズ3.6mm保護等級IP66(本体のみ)有効画素数2560(H) × 1920(V)機能【デイナイト】外部/自動/カラー/白黒電源(DC-V)12±1(センタープラス)視野角水平約80° 垂直約60°動作温湿度範囲-10 ~ 40℃ / 10~90%RHS/N比75dB 以上 (AGC OFF)ホワイトバランス通常 / 高彩度露出補正光源制御 / 逆光補正端子【映像出力】BNC.J×1【電源入力】DC12V×1ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30 ~ 1/10,000 秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流最大約420mA最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)【赤外線】最長約25ダイナミックレンジWDRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 5Megapixel SONY 製
  • 不可視LED搭載フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ マザーツール

    不可視LED搭載フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ

    マザーツール
    ¥29,980税込¥32,978
    1台(380g)
    4日以内出荷
    不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。 メニュー画面日本語表示あり。 各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
    付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール仕様WDR:D-WDR(オート/0~8)電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)本体質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×190×69有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約440レンズサイズ(mm)3.6(F2.0)視野角水平:約75°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システム静止画像/上下左右反転/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒特性防水補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ
  • 2メガピクセル防水バレット型POCカメラ マザーツール

    2メガピクセル防水バレット型POCカメラ

    マザーツール
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。壁面・天井取付。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
    付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約2.8電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)端子種別映像:BNC.J×1本体質量(g)約340寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×166レンズ2.8mm保護等級IP66(カメラ本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー視野角垂直:約54°、水平:約100°S/N比65dB未満ホワイトバランス自動/エリア自動シャッター速度(秒)1/30~1/100000ノイズリダクション2DNR使用環境湿度(%)95RH未満補正機能逆光:BLC/WDR/HLC最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影照射距離(m)赤外線:最長約25音声入力内蔵マイクイメージセンサー2MPCMOS電源側端子仕様DC12V×1
  • 10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール

    10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラ

    マザーツール
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    10倍ズームで遠距離から対象物を大きく撮影可能。電動レンズ搭載AHDレコーダーの操作で画角・焦点の調整が可能。水平視野角約57°~18°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。5~50mのオートフォーカス電動ズームレンズで離れた距離から対象物を大きく撮影可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.08Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水仕様(IP66防噴流型)で屋外設置可能。メニュー表示日本語対応。UTC(同軸制御)機能対応のAHDレコーダーおよび付属OSDコントローラーにて画角調整可能
    付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/ブラケット調整用六角レンチ/防犯カメラ設置シール仕様D-WDR形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.2電源DC12V±1V本体質量(g)約805寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88x121x245(ブラケット直角時)、約88x90x288(ブラケット水平時)レンズ5-50mmF1.2保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:明るさ/シャープネス/静止画像/上下左右反転/ネガ画像視野角水平:(WIDE)約57°~(TELE)約18°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約417±100()(映像・電源)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.1、白黒:0.08照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY322
  • 電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール

    電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ

    マザーツール
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    水平視野角約110°~40°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
    付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール仕様D-WDR形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1(センタープラス)消費電力(W)最大約7.2スイッチ映像切替え:スイッチ部×1本体質量(g)約640寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283レンズ2.8~12mmAF保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIRイメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製グリーンマーク認定
  • SDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラ マザーツール

    SDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能。高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ。屋内設置モデル。水平視野角約89°~29°。壁面取付。SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能。簡単設置で本格防犯。録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現。予約録画・動作検知録画に対応。パスワード設定・自動上書き録画機能。2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)。メニュー表示日本語対応
    付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール仕様D-WDR形状ドーム型形式ファイル:.AVI使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)最大約9電源DC12V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)157×129本体質量(g)約1140レンズ2.8~12mm有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画記録媒体SDカード1~256GB(別売品)解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V)視野角水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB未満(AGCオフ)フォーマット形式FAT32ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLCメモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応)最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最長約17イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製録画方式H.264SDカードフル:上書き/停止
  • 2.1メガピクセルBOX型IPカメラ マザーツール

    2.1メガピクセルBOX型IPカメラ

    マザーツール
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    H.265圧縮規格対応。被写体最低照度0.0021Lux。レンズ2.7~13mm画角140~55°。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素2.1メガピクセル。SDカード録画機能付き。超高感度イメージセンサー採用により被写体最低照度0.0021Luxまでカラー撮影対応。標準レンズ2.7~13mm付属。InternetExplorer経由で各種パラメータ設定可能
    仕様H-WDR形状バレット型レンズ2.7~13mm(CS/Cマウント)F1.2有効画素数約207万画素機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、輝画像処理:度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング解像度1920(H)×1080(V)視野角水平(WIDE)約140~(TELE)約55°S/N比120dBホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアルシャッター速度(秒)1/25~1/100000ノイズリダクション3D-DNR補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC最低被写体照度(Lux)0.0021(カラー)イメージセンサー1/1.9インチカラーCMOSSONY製
  • 180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール

    180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    水平視野角約180°超広角撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。水平視野角180°の超広角レンズ搭載。本体の操作スイッチおよびUTC対応のAHDレコーダーにて120~180度まで5度間隔で可変可能。1/2.8インチCMOSセンサーSONYIMX291搭載。有効画素数約2.1メガピクセルに加えて、暗所等低照度環境下でカラー映像表示が可能。(性能確認例:カメラ付近50cm以内に810lmLED電球設置により、約10m先までカラー表示)。防水規格IP66屋外設置可能。2DNRおよび3DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
    付属品ACアダプター/専用ブラケット/取付ネジ/六角レンチブラケット取付ネジ/防犯カメラ設置シール仕様角度調整ボタン有※ケーブル終端部形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大約1.3電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)約111×88本体質量(g)約353レンズ1.85mmF2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:AUTOコントロールオートゲイン:AUTO視野角水平(WIDE)約180~(TELE)約120°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約560±100()(映像・電源)ホワイトバランスAUTOシャッター速度(秒)AUTO(1/60~50000)出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR(AUTO)補正機能補正機能AUTO最低被写体照度(Lux)0.1※カラー撮影イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.0MegapixelSony製
  • フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ マザーツール

    フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ

    マザーツール
    ¥21,980税込¥24,178
    1台(120g)
    4日以内出荷
    電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 マイク内蔵で近距離の音声確認が可能に。 メニュー表示日本語非対応。
    付属品ACアダプタ/ブラケット/取付ねじ仕様WDR:D-WDR電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)本体質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×25×40有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】AUTO/COLOR/BW消費電流(mA)(最大)約200レンズサイズ(mm)3.7(F2.0)ピンホールタイプ視野角水平:約65°S/N比52dB以上(AGC OFF)撮像素子1/3.2インチカラーCMOS8メガピクセルサムスン製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.08、感度アップ30倍時:0.0005(白黒撮影時)音声出力RCAJ動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ(AHD/CVBS切替)
  • 2メガピクセル防水ドーム型POCカメラ マザーツール

    2メガピクセル防水ドーム型POCカメラ

    マザーツール
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
    付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約2.9電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)端子種別映像:BNC.J×1本体質量(g)約350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×88.1×115レンズ2.8mm保護等級IP66(カメラ本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー視野角垂直:約54°、水平:約100°S/N比65dB未満ホワイトバランス自動/エリア自動シャッター速度(秒)1/30~1/100000ノイズリダクション2DNR使用環境湿度(%)95RH未満補正機能逆光:BLC/WDR/HLC最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影照射距離(m)赤外線:最長約25音声入力内蔵マイクイメージセンサー2MPCMOS電源側端子仕様DC12V×1
  • 電動ズームレンズ搭載2メガピクセル防水ドーム型POCカメラ マザーツール

    電動ズームレンズ搭載2メガピクセル防水ドーム型POCカメラ

    マザーツール
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約108°~32°。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
    付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約6.7電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)端子種別映像:BNC.J×1本体質量(g)約650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×100レンズ2.7~13.5mm保護等級IP66(カメラ本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー視野角垂直:約57°~18°、水平:約108°~32°S/N比65dB未満ホワイトバランス自動/エリア自動シャッター速度(秒)1/30~1/100000ノイズリダクション2DNR、3DNR使用環境湿度(%)95RH未満補正機能逆光:BLC/WDR/HLC最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影照射距離(m)赤外線:最長約40音声入力内蔵マイクイメージセンサー2MPCMOS電源側端子仕様DC12V×1
  • 電動ズームレンズ搭載2メガピクセル防水バレット型POCカメラ マザーツール

    電動ズームレンズ搭載2メガピクセル防水バレット型POCカメラ

    マザーツール
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約104~32°。壁面・天井取付。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
    付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約6.7電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)ケーブル長(m)約0.2(映像・電源)端子種別映像:BNC.J×1本体質量(g)約800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.1×90.4×90.4レンズ2.7~13.5mm保護等級IP66(カメラ本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー視野角垂直:約56~18°、水平:約104~32°S/N比65dB未満ホワイトバランス自動/エリア自動シャッター速度(秒)1/30~1/100000ノイズリダクション2DNR、3DNR使用環境湿度(%)95RH未満補正機能逆光:BLC/WDR/HLC最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影照射距離(m)赤外線:最長約60音声入力内蔵マイクイメージセンサー2MPCMOS電源側端子仕様DC12V×1
  • 4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール

    4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    水平視野角約110°~45°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
    仕様D-WDR、寸法図:ACアダプター/取付ネジ/トルクスレンチ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大約7.2スイッチ映像切替え:スイッチ部×1電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)約152×102本体質量(g)約640レンズ2.8~12mmAF保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約45°、垂直(WIDE)約45°~(TELE)約25°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約580±100()(映像・映像信号切替え・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:WDR/BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.001※カラー映像照射距離(m)赤外線:最長約20(LED30個/850n)SARTIRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
  • フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ マザーツール

    フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ

    マザーツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1台(390g)
    4日以内出荷
    2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
    付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール仕様WDR:D-WDR電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約390レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)視野角水平:約112~55°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNR使用場所屋外対応シャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC防水性IP66(本体のみ)最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
  • フルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラ マザーツール

    フルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    ¥28,980税込¥31,878
    1台(360g)
    4日以内出荷
    2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
    付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール仕様WDR:D-WDR電源(V)DC12±1(センタープラス)寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×76ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約360有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約500レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)視野角水平:約112~55°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNR使用場所屋外対応シャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC防水性IP66(本体のみ)最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
  • 4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラ マザーツール

    4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラ

    マザーツール
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能。AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能。水平視野角約90°~38°。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。壁面取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能。AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水規格IP65で軒下設置可能。メニュー表示日本語対応
    付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール仕様D-WDR形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.4電源DC12V±1V角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス)本体質量(g)約751寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222レンズ2.8-12mmF1.2保護等級IP65(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323