絞り込み
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(17)
- ELPA(17)
- HIOKI(日置電機)(58)
- 三和電気計器(37)
- オーム電機(18)
- 共立電気計器(40)
- カイセ(20)
- エスコ(69)
- TRUSCO(4)
- エーモン(4)
- Hirschmann Test & Measurement(530)
- フルーク(FLUKE)(233)
- Schutzinger(228)
- MUELLER ELECTRIC(215)
- RS PRO(114)
- MULTI-CONTACT(97)
- イチネンTASCO(66)
- TOTO(54)
- JTC(46)
- ブランドをもっと見る
直流電流(A)
- 最大0.2(1)
交流電流(A)
- 最大0.2(1)
- 最大10(1)
交流電圧(V)
- 最大450(1)
- 最大600(1)
- 最大750(2)
校正証明書
- なし(2)
- 付き(7)
直流電圧(V)
- 最大450(1)
- 最大600(1)
- 最大1000(2)
最大450・最大600・最大1000
「tesuta」の検索結果
特価

ポケット型デジタルマルチメータ
マザーツール¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から26日以内出荷DC/ACA測定可能なカード型テスタです。直流電圧(V)200m/2/20/200/600交流電圧(V)200m/2/20/200/600直流電流(A)20m/200m交流電流(A)20m/200m抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M幅(mm)77高さ(mm)118質量(g)約130奥行(mm)17電源CR2032×1(本体内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×118×17電池寿命(時間)約200直流電流20mA/200mA交流電流20mA/200mA
カード型マルチメータ
マザーツール(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から26日以内出荷4000カウントスタンダードタイプのカード型テスタです。直流電圧(V)400m/4/40/400/450交流電圧(V)4/40/400/450抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M幅(mm)54高さ(mm)108質量(g)約110奥行(mm)12電源LR44(1.5Vボタン電池)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×108×12電池寿命(時間)約100最大カウント数4000
PC対応デジタルマルチメータ
マザーツール¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から26日以内出荷真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータです。付属品取説、電池、テストリード、パソコン接続キット温度(℃)-50~700周波数9.999Hz~10MHz交流電流600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
デジタルマルチメーター 校正証明書付
マザーツール¥21,980税込¥24,1781個22日以内出荷電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(400m/4/40/400/750V)、直流電圧(400m/4/40/400/1000V)、交流・直流電流(400μ/4000μ/40m/400m/4/10A)、抵抗、(400/4k/40k/400k/4M/40MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリードアズワン品番64-3729-16校正証明書一般校正
ブレーキフルードテスタ
マザーツール¥8,098税込¥8,9081個当日出荷フルード液の劣化を3段階で判定するブレーキフルードテスタです。付属品テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×148×35測定機能ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。測定レンジ緑色:”良好”を表示、水分1.5%以下を示します。黄色:”注意”を表示、水分1.5%~3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。赤色:”危険”を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。