カテゴリ

  • 測定用品(10)
    • テスタ(マルチメータ)(7)
    • 電気測定その他関連用品(2)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(3)
  • ELPA(17)
  • HIOKI(日置電機)(26)
  • 三和電気計器(29)
  • オーム電機(18)
  • 共立電気計器(36)
  • カイセ(20)
  • エスコ(43)
  • TRUSCO(4)
  • エーモン(4)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • Schutzinger(228)
  • フルーク(FLUKE)(220)
  • MUELLER ELECTRIC(213)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • イチネンTASCO(62)
  • TOTO(54)
  • JTC(41)
  • RS PRO(35)
直流電流(A)
  • 最大0.2(1)
交流電流(A)
  • 最大0.2(1)
  • 最大10(1)
交流電圧(V)
  • 最大450(1)
  • 最大600(1)
  • 最大750(2)
校正証明書
  • なし(2)
  • 付き(5)
直流電圧(V)
  • 最大450(1)
  • 最大600(1)
  • 最大1000(2)
最大450・最大600・最大1000
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesuta」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケット型デジタルマルチメータ マザーツール

    ポケット型デジタルマルチメータ

    マザーツール
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
    直流電圧(V)200m/2/20/200/600交流電圧(V)200m/2/20/200/600直流電流(A)20m/200m交流電流(A)20m/200m抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M幅(mm)77高さ(mm)118質量(g)約130奥行(mm)17電源CR2032×1(本体内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×118×17電池寿命(時間)約200直流電流20mA/200mA交流電流20mA/200mA
  • カード型マルチメータ マザーツール

    カード型マルチメータ

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    4000カウントスタンダードタイプのカード型テスタです。
    直流電圧(V)400m/4/40/400/450交流電圧(V)4/40/400/450抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M幅(mm)54高さ(mm)108質量(g)約110奥行(mm)12電源LR44(1.5Vボタン電池)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×108×12電池寿命(時間)約100最大カウント数4000
  • PC対応デジタルマルチメータ マザーツール

    PC対応デジタルマルチメータ

    マザーツール
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータです。
    付属品取説、電池、テストリード、パソコン接続キット温度(℃)-50~700周波数9.999Hz~10MHz交流電流600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
  • PC対応 デジタルマルチメータ マザーツール

    PC対応 デジタルマルチメータ

    マザーツール
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷から26日以内出荷
  • テスタケース マザーツール

    テスタケース

    マザーツール
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
  • ガラス管ヒューズ0.5A/250V マザーツール

    ガラス管ヒューズ0.5A/250V

    マザーツール
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合MonotaRO MR-3B、マザーツール アナログミニテスターMT-3B定格0.5A/250V
  • DT9602R+用USB通信ケーブル マザーツール

    DT9602R+用USB通信ケーブル

    マザーツール
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    3日以内出荷
  • アナログミニテスタ マザーツール

    アナログミニテスタ

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ミニサイズ導通ブザー付きのアナログテスターです。
    質量(g)約135電源UM-3(1.5V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×32交流電圧10/50/250/500直流電圧10/50/250/500直流電流0.5/50/250抵抗1KΩバッテリーテスト1.5V/9V
  • ブレーキフルードテスタ マザーツール

    ブレーキフルードテスタ

    マザーツール
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    フルード液の劣化を3段階で判定するブレーキフルードテスタです。
    付属品テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×148×35測定機能ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。測定レンジ緑色:”良好”を表示、水分1.5%以下を示します。黄色:”注意”を表示、水分1.5%~3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。赤色:”危険”を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。
  • フォースゲージ用テストスタンドセット マザーツール

    フォースゲージ用テストスタンドセット

    マザーツール
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    3日以内出荷
  • SMDテスター マザーツール

    SMDテスター

    マザーツール
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    品名テスター