絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ASK

ASKのページです。ASKは、オフィス家具/照明/清掃用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASK アルミショベル角 グラスファイバー柄 ASKASK アルミショベル角 グラスファイバー柄ASK
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン全長(mm)1000質量(g)980柄長さ(mm)590頭部長(mm)300頭部幅(mm)255頭部肩幅(mm)230
フランジパッキン FF4635 ASKフランジパッキン FF4635ASK
418税込460特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
フランジパッキン FR4635 ASKフランジパッキン FR4635ASK
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
ホーキ熊手 1050P柄 ASKホーキ熊手 1050P柄ASK
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
ホーキと熊手が合体!樹脂製ホーキくまで!穂先が抜けにくい。穂先がかたいため、力が伝わりやすい。頭部の取り外しが可能。
用途「く」の字に曲がった穂先で生垣の下などの狭い場所や隅に溜まった落ち葉を掻き出しやすい。材質頭部:樹脂/柄部:スチール全長(mm)1470シーグリーン質量(g)340頭部長(mm)375頭部幅(mm)240穂丈(mm)215
ナイロンコード丸 ボビン巻き ASKナイロンコード丸 ボビン巻きASK
2,988税込3,287
1個
3日以内出荷
使いやすい丸型です
用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状直径(Φmm)2.4質量(g)約1400コード長さ(m)200先幅(mm)2.4
ナイロンコード角 ボビン巻き ASKナイロンコード角 ボビン巻きASK
2,988税込3,287
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
切れ味に優れる角型です
用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状コード長さ(m)200
差込式コード角 ASK差込式コード角ASK
499税込549
1個
3日以内出荷
切れ味に優れる角型です
用途差込式タイプのナイロンコードです。20本入りです材質樹脂形状寸法(mm)2.2×20本直径(Φmm)2.2(×40本)質量(g)約100先幅(mm)2.2
差込式コード角 ASK差込式コード角ASK
849税込934
1個
3日以内出荷
切れ味に優れる角型です
用途差込式タイプのナイロンコードです。40本入りです材質樹脂形状寸法(mm)2.2×40本直径(Φmm)2.2(×20本)質量(g)約100先幅(mm)2.2
ナイロンコード丸 ASKナイロンコード丸ASK
1,088税込1,197
1個
3日以内出荷
使いやすい丸型です
用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです材質樹脂形状直径(Φmm)2.4質量(g)約400コード長さ(m)70先幅(mm)2.4
ナイロンコード角 ASKナイロンコード角ASK
1,088税込1,197
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
切れ味に優れる角型です
用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです材質樹脂形状コード長さ(m)70
ナイロンコード角 ASKナイロンコード角ASK
249税込274
1個
3日以内出荷
切れ味に優れる角型です
用途草刈用のナイロンコードです。10m巻きです材質樹脂形状質量(g)約100コード長さ(m)10
ナイロンコード丸 ASKナイロンコード丸ASK
249税込274
1個
3日以内出荷
使いやすい丸型です
用途草刈用のナイロンコードです。10m巻きです材質樹脂形状直径(Φmm)2.4質量(g)約100コード長さ(m)10先幅(mm)2.4
ホームショベル用 ASK柄 樫 ASKホームショベル用 ASK柄 樫ASK
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
厳選樫材を使用しているため、折れにくいホームショベル用替柄 ASK柄 樫
材質天然木(樫材)全長(mm)610質量(g)540g
フランジパッキン4635 ASKフランジパッキン4635ASK
209税込230
1枚
当日出荷
ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250℃)
圧力計 ASK圧力計ASK
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
種類汎用圧力計測定流体気体、液体