絞り込み
ブランド
- マサダ製作所
- モノタロウ(5,965)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,942)
- MAZDA(マツダ)(216,479)
- Panasonic(パナソニック)(28,889)
- RS PRO(34,738)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,641)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,831)
- スズキ(71,154)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,030)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,914)
- ミツビシ(137,985)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
マサダ製作所
マサダ製作所のページです。マサダ製作所は、物流/保管/梱包用品/テープ、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在96件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 マサダ製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒197-0815 東京都あきる野市二宮東2-1-1 |
特価

爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ
マサダ製作所(6件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。付属品ハンドル
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所(13件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
ミニタイプ油圧ジャッキ
マサダ製作所(5件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から翌々日出荷重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。種別油圧ジャッキ
フォークリフト用油圧ジャッキ
マサダ製作所(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)
マサダ製作所(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷爪位置が大変低く、操作性に優れます。 有り溝式スライドレールを採用しました。 ハンドルが回転式です。
三段式油圧ジャッキ
マサダ製作所¥59,980税込¥65,9781台当日出荷標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。付属品ハンドルトラスコ品番412-5207高さ(mm)120~270許容荷重(kN)30最高高さ(mm)270ヘッド径(Φmm)34最低高さ(mm)120受金寸法(mm)Φ34
油圧シザーズジャッキ
マサダ製作所(18件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~40揚程(mm)260最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)190(19.3kgf)ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)操作回数35能力(kg)1000
油圧 シザーズジャッキ
マサダ製作所(7件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。用途タイヤ交換、チェーン脱着ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~40最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)275ハンドル寸法(mm)19Φ×375操作回数35能力(kg)850
爪付オイルジャッキ
マサダ製作所¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から8日以内出荷自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量
マサダ製作所¥39,980税込¥43,9781台当日出荷爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース質量(kg)8.2許容荷重(kN)爪部18/頭部27爪最低位(mm)16ベッド寸法(mm)W125×I178爪荷重(t)1.8頭部荷重(t)2.7頭部最低位(mm)235爪最高位(mm)129頭部最高位(mm)348
Rキャスター 1.5t・2t用
マサダ製作所(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
爪付油圧ジャッキ
マサダ製作所¥44,980税込¥49,4781個当日出荷ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材仕様ポンプ安全弁付きトラスコ品番109-8152種別油圧爪付きジャッキ安全弁付ベース寸法(mm)178×125受台寸法(mm)85×50
4t 2段式オイルジャッキ
マサダ製作所¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ハイストロークジャッキ。多段式油圧ジャッキ。 低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます。 低い位置から高い位置まで幅広く使用できるジャッキです。
前車輪 1.5t・2t用
マサダ製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷用途マサダ製作所補修用前車輪幅(mm)30穴径(Φmm)20.1外径(Φmm)90適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ
マサダ製作所¥31,980税込¥35,1781台当日出荷付属品スチールケーストラスコ品番114-2115ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381揚力(kN[tf])10(1)
低床エアー・手動式サービスジャッキ
マサダ製作所(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から7日以内出荷エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
爪付オイルジャッキ
マサダ製作所¥55,980税込¥61,5781台当日出荷自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。質量(kg)14.9許容荷重(kN)爪部15/頭部50爪最低位(mm)22ベッド寸法(mm)W160×I257爪荷重(t)1.5頭部荷重(t)5頭部最低位(mm)248爪最高位(mm)135頭部最高位(mm)358
アルミジャッキ 1.5TON
マサダ製作所(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。トラスコ品番396-4949ストローク(mm)300全長(mm)503質量(kg)10.7高さ(mm)79~379タイプワンピストン揚程(mm)300揚力(kN)15最高位(mm)379最低位(mm)79最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)121
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。種別油圧ジャッキ
ゲージ付油圧ジャッキ
マサダ製作所¥73,980~税込¥81,378~1台翌々日出荷圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。セット内容ハンドル材質鉄
超低床エアーサービスジャッキ
マサダ製作所¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。ストローク(mm)520全長(mm)フレーム:1114全幅(mm)前輪:282、後輪:380最高高さ(mm)受皿:590空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0ハンドル長さ(mm)840最低高さ(mm)受皿:70最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)130総質量(kg)68.5
ミニジャッキ
マサダ製作所¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から翌々日出荷軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
油圧ジャッキ
マサダ製作所¥15,980税込¥17,5781台当日出荷機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。トラスコ品番109-8420高さ(mm)200~390ヘッド径(Φmm)35×36.5ねじ(mm)70(補助ねじ)
卓上プレス
マサダ製作所¥249,800~税込¥274,780~1台5日以内出荷軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。 作業台の上で簡易的な作業が可能です。 ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。ストローク(mm)150能力(t)10
コンパクトローラー
マサダ製作所¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷から10日以内出荷耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。 小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。用途重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン適合ハンドルM-1000
標準オイルジャッキ 100TON
マサダ製作所¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷トラスコ品番851-9951ストローク(mm)145高さ(mm)305~450使用荷重(t)100揚力(kN)200
ポート穴付油圧ジャッキ
マサダ製作所(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から9日以内出荷油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。付属品ハンドル
2スピード手動油圧ポンプ
マサダ製作所¥58,980税込¥64,8781台当日出荷10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。トラスコ品番395-6539質量(kg)8.5最高使用圧力70MPa吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1吐出口径PT3/8
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら