- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- マサダ製作所
- 3ページ目
3ページ目: マサダ製作所のすべての商品
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
付属品ハンドル
10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番395-6539
質量(kg)8.5
最高使用圧力70MPa
吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1
吐出口径PT3/8
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
豊富なアタッチメント類がワンタッチで組み付けられます。
アタッチメントを組み替えることにより幅広い用途に利用できます。
仕様災害救助用品19点
トラスコ品番465-4501
質量(kg)36.8
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×280×200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×210
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)20
最低高さ(mm)受金:143
最高高さ(mm)受金:243
ストローク(mm)100(二段式)
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
質量(kg)44
トラスコ品番851-9960
補助ネジ(mm)-
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)35
最低高さ(mm)170
最高高さ(mm)300
ストローク(mm)130
揚程(mm)80
補助ネジ(mm)50
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約205
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
質量(kg)43
トラスコ品番851-9964
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)1070
仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ ダブル型
ローラー数4
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ シングル型
ローラー数2
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ ボギー型
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ ダブル型
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ シングル型
ローラー数2
寸法EM20
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ ボギー型
寸法EM20
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷