カテゴリ
- 物流用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- マサダ製作所
- ジョー・プリンス竹下(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- NOK(2)
- 光宝興産(1)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 中林製作所(1)
- マスオカ(1)
- 栃木屋(1)
- アキツ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 大阪魂(1)
「32001-01405」の検索結果
特価

油圧シザーズジャッキ
マサダ製作所(18件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~40揚程(mm)260最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)190(19.3kgf)ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)操作回数35能力(kg)1000
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所(13件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ