カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハーフェレ
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ハーフェレ
ハーフェレのページです。ハーフェレは、メカニカル部品/機構部品、建築金物・建材・塗装内装用品、その他などの商品を提供しています。現在1831件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール
ハーフェレ(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1ペア当日出荷から8日以内出荷キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。用途キッチン、リビング家具の引き出しセット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック耐荷重(kg)30
スライドレール ソフトクローズFA15.30 3段引タイプ(ボールベアリングレール)
ハーフェレ¥1,298~税込¥1,428~1セット(2本)当日出荷から8日以内出荷引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。 引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適仕様脱着タイプ種類スライド取付方式横付、ネジ止め段数3段材質(レール)スチール取付ビス付属なし取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー
ハーフェレ¥719~税込¥791~1個当日出荷から8日以内出荷サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用用途家具用ロックセット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
引出しシステム i Bo× 前板ブラケット
ハーフェレ(2件のレビュー)¥208税込¥2291個当日出荷iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。用途キッチン、リビング家具の引き出し材質スチール仕上ニッケルメッキ表面処理(レール)ニッケルメッキ
ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ
ハーフェレ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1ペア当日出荷から8日以内出荷引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し底面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)35以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,498~税込¥1,648~1ペア当日出荷から8日以内出荷引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し側面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)35以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド
ハーフェレ¥249~税込¥274~1ペア当日出荷両方向から引ける簡易引き出しレールです。用途引き出し仕様2段引 両方向スライド材質スチール取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2種類スライド段数2耐荷重(kg)10以下仕上亜鉛メッキレール幅(mm)17表面処理(レール)亜鉛メッキ
プッシュラッチ NF
ハーフェレ¥799税込¥8791セット当日出荷キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、用途扉の取付けセット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個材質POM 樹脂等寸法(mm)蹴り出し量:33調整機能出荷時設定位置+5mm
引出し用ソフトクローザー Plus
ハーフェレ(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷iBo×や2段引きローラーレールと組み合わせた木製引き出しに後付けできるソフトダンパーユニットです。材質プラスチック仕上アイボリー、自然色
サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 ニッケルメッキ
ハーフェレ¥109~税込¥120~1個当日出荷から32日以内出荷30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。Φ5穴の脚付き、用途クローゼット材質亜鉛合金取付側板にネジ止め仕上ニッケルメッキ調整機能ネジ穴1個付
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 12mm用
ハーフェレ¥2,498税込¥2,7481セット(500個)当日出荷から23日以内出荷穴を隠すカバーキャップ、用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用下穴径(Φmm)12
プッシュラッチコンパクト
ハーフェレ¥529税込¥5821個当日出荷面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、用途扉の取付けセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM種類プッシュラッチ仕上白
リムロック B/S D25mm ショートバータイプ
ハーフェレ¥659~税込¥725~1個当日出荷から8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
フレーム付きテーブル用脚金具 高さ 40mm
ハーフェレ¥229税込¥2521個当日出荷テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付用途テーブルなど材質スチール取付フレームの溝にはめ込みネジ止め高さ(mm)40仕上亜鉛メッキ
フラッシュタイプ 板厚16 19mm用 U型
ハーフェレ¥999~税込¥1,099~1セット(100個)ほか当日出荷から8日以内出荷取付が簡単なコネクター「ラフィックス」用カバーキャップです。用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具、棚と梁構造の家具仕様U型材質PP
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 15mm用
ハーフェレ¥2,498税込¥2,7481セット(500個)当日出荷穴を隠すカバーキャップ、用途穴隠し材質プラスチック取付止まり穴への押し込み用下穴径(Φmm)15
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール
ハーフェレ¥839税込¥9231セット(100個)当日出荷下穴Φ3mm用の棚受金具、用途家具などの棚の保持仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)材質スチール取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上ニッケルメッキ
耐震ラッチ H 型
ハーフェレ¥689税込¥7581個当日出荷地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
プッシュラッチコンパクト
ハーフェレ¥529税込¥5821個当日出荷面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、用途扉の取付けセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM種類プッシュラッチ仕上黒
3段式スライドレール
ハーフェレ¥999~税込¥1,099~1セット翌日出荷ボールベアリング方式(3段引)。横付式、脱着タイプ。引き出し寸法 : 全長の100%。亜鉛メッキ仕上。材質スチール内容2本1セット耐荷重(kg)35
家具用グライダー用 合成フェルト 丸
ハーフェレ¥579~税込¥637~1セット(100個)当日出荷から9日以内出荷家具の移動や床の保護に使うパーツ、用途家具の移動や床の保護材質フェルト形状丸厚さ(mm)約3取付両面テープ
ドアバンパー 接着タイプ DB005
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(360個)当日出荷UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。用途ドアの傷防止仕様丸材質ポリウレタン取付裏面アクリル系接着剤付高さ(mm)1.5径(Φmm)6.4仕上透明
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地
ハーフェレ¥4,998~税込¥5,498~1セット(200個)当日出荷から32日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など仕様規格:DIN95、皿頭種別半ネジ材質真鍮頭部形状丸仕上素地穴の形状マイナス
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付
ハーフェレ¥189~税込¥208~1個6日以内出荷から21日以内出荷ベースに差し込む調整脚です。用途家具の高さ調整仕様ネジ込みグライド脚付材質プラスチック取付固定プレートに差し込み仕上黒調整機能A×iloTM 78調整工具を使用して -10 から +20mm の範囲で側面と上から調整可能、高さ最大 80 kg/脚、ABS インサート (品番637.76.423) と組み合わせると最大 110 kg/脚
フレーム付きテーブル用脚金具 高さ 70mm
ハーフェレ¥349税込¥3841個当日出荷テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付用途テーブルなど材質スチール取付フレームの溝にはめ込みネジ止め高さ(mm)70仕上亜鉛メッキ
ケーブルキャップ だ円 207mm
ハーフェレ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様切り欠きサイズ:288×53、2 個、フタ取外し可能材質ABS寸法(mm)207取付接着固定
ボールベアリングレール FL28 3段引 脱着タイプ
ハーフェレ¥1,698~税込¥1,868~1ペア当日出荷から8日以内出荷引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し側面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)28以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
引出し用包丁差し
ハーフェレ¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷引出し前板の裏面に取付けて包丁をコンパクトに収納 包丁がすぐに取り出せる位置で、安全に包丁を収納するロック機能付 包丁の長さに合わせて包丁載せを左右に移動可能 包丁差し部分は脱着でき、左右の切り替えが可能 簡単に分解して水洗い可能 キャビネット幅 750・900 mm用の前板裏面に取り付ける包丁差しです。用途キッチンの引き出しセット内容取付ねじ材質プラスチック取付引出し前板裏面にネジ止め仕上ライトグレー
ドアバンパー 接着タイプ DB121
ハーフェレ¥2,798税込¥3,0781セット(264個)当日出荷UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。用途ドアの傷防止仕様丸材質ポリウレタン取付裏面アクリル系接着剤付高さ(mm)3.2径(Φmm)12仕上透明
ラフィックス連結ボルト S20 下穴Φ3mm用 特殊ネジ付
ハーフェレ¥3,398税込¥3,7381セット(100個)8日以内出荷下穴Φ3に適したラフィックス専用ボルトです。用途Φ3穴仕様特殊ネジ付材質スチール取付下穴 Φ:3mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス仕上亜鉛メッキねじ長さL(mm)11
家具用ハンドル エッジプルハンドル 124.02タイプ 四角
ハーフェレ¥329~税込¥362~1個当日出荷から23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し材質アルミニウム寸法B(mm)42
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 8mm用
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(500個)当日出荷から17日以内出荷穴を隠すカバーキャップ、用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用下穴径(Φmm)8
ユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用
ハーフェレ¥959税込¥1,0551セット(100個)8日以内出荷Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスタイプオルガボックスねじピッチ(mm)2.2内径(Φmm)4.6長さL(mm)10.5外径(Φmm)6.2頭部形状平仕上ニッケルメッキ穴の形状十字穴
電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V