カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハーフェレ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: ハーフェレのすべての商品

家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸
ハーフェレ¥899~税込¥989~1個当日出荷から23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出しセット内容ベース2個付き直径(Φmm)12寸法B(mm)35
電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,098~税込¥1,208~1本8日以内出荷LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥349税込¥3841個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型色黒取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥5,598~税込¥6,158~1本8日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18色シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16梱包内容プロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥8,298~税込¥9,128~1本8日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます深さ(mm)ルーター:12内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%エコロジー商品省エネ
家具用グライダー 打ち込み用 プラスチック 高さ5mm
ハーフェレ¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)23日以内出荷家具の移動や床の保護に使うパーツ、用途家具の移動や床の保護材質プラスチック高さ(mm)5仕上白
家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキなし
ハーフェレ¥449~税込¥494~1個23日以内出荷埋め込みタイプの家具用キャスターです。用途家具の移動材質プラスチック取付押し込み取付用材質(車輪)プラスチックストッパーなし耐荷重(kg/個)50
折りたたみ金具 テーブル ベンチ用
ハーフェレ¥3,490税込¥3,8391ペア当日出荷折り畳みテーブル用の金具です。38×38mm脚用用途折り畳みテーブル仕様折りたたみ、開閉時ロック材質スチール取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ
ローラーレール2段引 耐荷重25kg以下
ハーフェレ¥499~税込¥549~1ペア6日以内出荷から8日以内出荷木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。用途引き出し仕様セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個材質スチール取付引出しに底付種類スライド段数2仕上粉体塗装白調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25
引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm
ハーフェレ¥2,498~税込¥2,748~1セット6日以内出荷から8日以内出荷NovaProScala用のレーリングシステムです。用途深さがある引き出し仕様標準引出し用セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ 2 個材質スチール取付前板と背板にネジ止め側板高さ(mm)90
スライドクローゼットハンガー 天板・棚板下ネジ止め 白
ハーフェレ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から21日以内出荷スライド式のクローゼットハンガーです。用途クローゼット材質スチール取付天板・棚板下ネジ止め耐荷重(kg)10仕上ハンガー:亜鉛メッキ、レール:粉体塗装白
スライドバスケット 内引出し バスケット高さ85mm
ハーフェレ¥3,898~税込¥4,288~1個23日以内出荷スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール用途キッチンなど材質スチール耐荷重(kg)15
座金 カム式高さ調整 十字座金 木ネジ取付
ハーフェレ¥289~税込¥318~1個6日以内出荷Grass Tiomos ヒンジ用座金です。用途扉の取付け材質スチール取付木ネジ取付仕上ニッケルメッキ調整機能±2mm
デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用
ハーフェレ¥999税込¥1,0991個23日以内出荷ガラス扉 ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用用途扉の取付け仕様キャッチ付種別インセット材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキガラス厚(mm)4-6
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 8mm用
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(500個)当日出荷から17日以内出荷穴を隠すカバーキャップ、用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用下穴径(Φmm)8
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)ほか当日出荷から22日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭種別半ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)5
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,798~税込¥1,978~1セット(200個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4.5
ユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用
ハーフェレ¥959税込¥1,0551セット(100個)8日以内出荷Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスタイプオルガボックスねじピッチ(mm)2.2内径(Φmm)4.6長さL(mm)10.5外径(Φmm)6.2頭部形状平仕上ニッケルメッキ穴の形状十字穴
デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付
ハーフェレ(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷デュオマティックヒンジ用0mm座金、用途扉の取付け仕様木ネジ取付材質亜鉛合金仕上二ッケルメッキ座金高さ(mm)0
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)ほか7日以内出荷から20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)2700(電球色)寿命L80/B10>50,000時間,L70/B50>80,000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)430調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥869~税込¥956~1本8日以内出荷ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです用途間接照明、ワーキングライト仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18出力1個,Loox52極24V定格電圧(V)24下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥5,598~税込¥6,158~1本8日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mmまでのLEDテープライト用。保持クリップの距離は最大500mmです。LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!用途間接照明、ワーキングライト幅(mm)ディフューザ:18色シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16エコロジー商品省エネ
プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥6,198税込¥6,8181本8日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500色プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付ネジ止め用適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15内寸幅(mm)14梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
スイッチ ドアコンタクトスイッチ 黒 D12mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷HAFELE製LED専用小型のドアコンタクトスイッチです用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯材質プラスチック長さ(mm)28.5色黒取付下穴に取付け用、下穴Φ:12mm下穴径(Φmm)12、プラグ:12直径×長さL(Φmm×mm)12×28.5保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
エンドキャップ シルバー色 プロファイル2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥209税込¥2301組(2個)8日以内出荷2195用のエンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き材質プラスチック色シルバー適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195梱包内容エンドキャップ1ペア
家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ10mm
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981セット(100個)6日以内出荷家具の移動や床の保護に使うパーツ、平滑な床用、例えば石やPVC用途家具の移動や床の保護形状丸高さ(mm)10
調整ネジ ボールジョイント プラスチックフットプレート付
ハーフェレ¥309~税込¥340~1個6日以内出荷家具用のアジャスターです。用途家具の高さ調整仕様ボールジョイント、プラスチックフットプレート付材質ネジ:スチール取付ドライバータイプ:底面に SW12 スパナ仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒耐荷重(kg/個)500
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付
ハーフェレ¥999~税込¥1,099~1セット(4個)6日以内出荷から32日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック寸法(mm)10材質(車輪)プラスチック仕上フード:黒、車輪:黒
フレーム付きテーブル用脚金具 高さ 70mm
ハーフェレ¥349税込¥3841個当日出荷テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付用途テーブルなど材質スチール取付フレームの溝にはめ込みネジ止め高さ(mm)70仕上亜鉛メッキ
ケーブルキャップ 丸型 Φ71mm フタに回転スライド部付
ハーフェレ¥349~税込¥384~1個6日以内出荷から21日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理仕様2個、フタに回転スライド部付材質プラスチック取付打ち込み下穴径(Φmm)60寸法(Φmm)71
スライドクローゼットハンガー 天板・棚板下ネジ止め
ハーフェレ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スライド式のクローゼットハンガーです。用途クローゼット仕様レールタイプ:2段引材質プロファイル:アルミニウム、ホルダー:プラスチック取付天板・棚板下ネジ止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×312×50仕上プロファイル: シルバー色、ホルダー: 黒
フック ワードローブレール 30×15mm 用
ハーフェレ¥45~税込¥50~1個ほか5日以内出荷から8日以内出荷楕円ワードローブレール用のフックです。用途クローゼット材質HDPE取付ワードローブにスライドさせて取付
ワードローブリフト 2004 キャビネット幅600-1000mm
ハーフェレ¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷から8日以内出荷クローゼットの上部を有効に活用するワードローブリフトです。用途クローゼット材質アーム・ハンガーレール:スチール、ロッド・ケーシング・連結パーツ:プラスチック取付側板にネジ止め耐荷重(kg)1.6-10内寸幅(mm)600-1000
ハンギングバスケット
ハーフェレ¥5,598~税込¥6,158~1個6日以内出荷から8日以内出荷スライドバスケット、DISPENSA JUNIORⅢ用のバスケット、用途キッチン材質スチール寸法(奥行D×高さH)(mm)470×75