カテゴリ

  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PADICO
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(4)
  • サンワサプライ(2)
  • HORIBA(2)
  • ノーリツ(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • ハクバ写真産業(1)
  • エツミ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-210pc」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV-LEDスマートワイドライト PADICOUV-LEDスマートワイドライトPADICO
3,298税込3,628
1台
当日出荷
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジンUVレジンUV-LEDレジン保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)全重量:310g色:ホワイト材質:ABS、PC照射範囲:W210mm×D140mm×H50mmLED灯数 :18灯波長数:405nm+365nm消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)機能:30秒・60秒タイマー対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sj-210特集