絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

増田製作所

増田製作所のページです。増田製作所は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 増田製作所
所在地〒344-0004 埼玉県春日部市牛島906
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSTタイプ増田製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から47日以内出荷
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
エアーブリーザーMSA型 増田製作所エアーブリーザーMSA型増田製作所(3件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
サクションストレーナ W-MSNタイプ 増田製作所サクションストレーナ W-MSNタイプ増田製作所(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から24日以内出荷
タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
エアーブリーザーMB型 増田製作所エアーブリーザーMB型増田製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
注油口付エアブリーザ MSA-V型 増田製作所注油口付エアブリーザ MSA-V型増田製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
注油口付エアブリーザ MSA-C型 増田製作所注油口付エアブリーザ MSA-C型増田製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から47日以内出荷
予備エレメント LPF型 増田製作所予備エレメント LPF型増田製作所
5,398税込5,938
1個
当日出荷から14日以内出荷
カートリッジフィルタ LPF型 増田製作所カートリッジフィルタ LPF型増田製作所
9,898税込10,888
1個
当日出荷から32日以内出荷
リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。
予備エレメント VLR型 増田製作所予備エレメント VLR型増田製作所(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から22日以内出荷
注油口付エアブリーザ MSA-T型 増田製作所注油口付エアブリーザ MSA-T型増田製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
サクションストレーナ MSYタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSYタイプ増田製作所
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
ろ材をプリーツ状のステンレス金網としたコンパクトサイズです。 一般鉱物油・リン酸エステル系作動油に使用できます。 水-グリコール系 : 材質が一部変更になります。
注油口 OV型 増田製作所注油口 OV型増田製作所
7,298税込8,028
1個
当日出荷
タンク上面に取付けるワンタッチ式注油口です。 10メッシュ相当のストレーナ付で、キャップ、フランジはアルミ鋳物ですので、堅牢・耐久性に優れています。 キャップ脱着角度は80°で鎖付です。
予備エレメント FPL型 増田製作所予備エレメント FPL型増田製作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷
注油口 CV型 増田製作所注油口 CV型増田製作所(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
10日以内出荷
取付寸法をメーカー品MSA-C50T、およびMSA-C75Tの取り合いと同じものにした注油口です。 30Me相当のストレーナ付で、アルミ鋳物のボディは他製品と同様堅牢の上、密封度は極めて信頼性が高くなっています。
T03-020SW 増田製作所T03-020SW増田製作所
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷
質量(kg)0.08寸法H(mm)100口径d(Φmm)35
FS06-100SW-F 増田製作所FS06-100SW-F増田製作所
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
質量(kg)0.3寸法H(mm)101.5口径d(Φmm)67
リターンラインフィルター 増田製作所リターンラインフィルター増田製作所
21,980税込24,178
1個
24日以内出荷
注油口(水-グリコール系) W-OV型 増田製作所注油口(水-グリコール系) W-OV型増田製作所
13,980税込15,378
1個
32日以内出荷
リターンフィルタ VLR型 増田製作所リターンフィルタ VLR型増田製作所
29,980税込32,978
1個
47日以内出荷
安全の為バイパスバルブが装着されています。 明瞭な目詰まり検知装置が、常にフィルタの状態を知らせます。 IN側接続口を2ヶ所設けています。 タンク上面に設置のためのフランジ付です。 小型で高性能です。 内部構造が簡単で流量抵抗が小さい。 エレメントの交換がきれいに簡単にできます。上部カバーを取り去ると簡単にエレメントが取り出せます。油の流出がなく、付近の機器を汚損せず無駄なく経済的です。
1.5Mpa ラインフィルタ FPL型 増田製作所1.5Mpa ラインフィルタ FPL型増田製作所
22,980税込25,278
1個
47日以内出荷
注油口付エアブリーザ MSA-G型 増田製作所注油口付エアブリーザ MSA-G型増田製作所
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
サクションストレーナ MSNタイプ 増田製作所サクションストレーナ MSNタイプ増田製作所
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
ステンレス星型金網タイプ。