絞り込み
ブランド
- 増田製作所
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,560)
- エスコ(3,266)
- カクダイ(3,265)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,546)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,061)
- PISCO(ピスコ)(1,860)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,388)
- ミヤコ(1,266)
- 千代田通商(980)
- ヤガミ(931)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ParkerTAIYO(867)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る

サクションストレーナ MSTタイプ
増田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から47日以内出荷総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
エアーブリーザーMSA型
増田製作所(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から24日以内出荷産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
サクションストレーナ W-MSNタイプ
増田製作所(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から24日以内出荷タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
注油口付エアブリーザ MSA-V型
増田製作所(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
カートリッジフィルタ LPF型
増田製作所¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から32日以内出荷リリーフ弁と接続口を装備した本体とエレメント部とケーシングを一体化したカートリッジで構成されています。
サクションストレーナ MSYタイプ
増田製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から24日以内出荷ろ材をプリーツ状のステンレス金網としたコンパクトサイズです。 一般鉱物油・リン酸エステル系作動油に使用できます。 水-グリコール系 : 材質が一部変更になります。
注油口 OV型
増田製作所¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷タンク上面に取付けるワンタッチ式注油口です。 10メッシュ相当のストレーナ付で、キャップ、フランジはアルミ鋳物ですので、堅牢・耐久性に優れています。 キャップ脱着角度は80°で鎖付です。
リターンフィルタ VLR型
増田製作所¥29,980~税込¥32,978~1個47日以内出荷安全の為バイパスバルブが装着されています。 明瞭な目詰まり検知装置が、常にフィルタの状態を知らせます。 IN側接続口を2ヶ所設けています。 タンク上面に設置のためのフランジ付です。 小型で高性能です。 内部構造が簡単で流量抵抗が小さい。 エレメントの交換がきれいに簡単にできます。上部カバーを取り去ると簡単にエレメントが取り出せます。油の流出がなく、付近の機器を汚損せず無駄なく経済的です。