カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
- 増田製作所
- モノタロウ(1)
- 椿本チエイン(6)
- 大生工業(3)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- トヨタ(1)
「fr12-020p」の検索結果

サクションストレーナ MSTタイプ
増田製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から47日以内出荷総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
リターンフィルタ VLR型
増田製作所¥29,980~税込¥32,978~1個47日以内出荷安全の為バイパスバルブが装着されています。 明瞭な目詰まり検知装置が、常にフィルタの状態を知らせます。 IN側接続口を2ヶ所設けています。 タンク上面に設置のためのフランジ付です。 小型で高性能です。 内部構造が簡単で流量抵抗が小さい。 エレメントの交換がきれいに簡単にできます。上部カバーを取り去ると簡単にエレメントが取り出せます。油の流出がなく、付近の機器を汚損せず無駄なく経済的です。
サクションストレーナ W-MSNタイプ
増田製作所(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から24日以内出荷タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。