絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

RT.ワークス

RT.ワークスのページです。RT.ワークスは、物流/保管/梱包用品/テープ、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アシスト台車 ラクサカ50 RT.ワークス電動アシスト台車 ラクサカ50RT.ワークス
319,800税込351,780
1個
32日以内出荷
電動アシストだから、坂道でもラクラク 安全に運搬アシスト性能 平地 100kg、坂道(4度)50kgハンドル部のセンサーで人の動きをセンシング6軸モーションセンサーで路面状況をセンシング上り坂アシストで楽々自動的にパワーアシストが働き楽にのぼれます。下り坂適度に減速自動的にブレーキが働き安全に下れます。坂道で手を離すと自動的に停止グリップ内のセンサーが手が離れたことを感知。自然なアシストだから誰でも使える脱着式コンパクトバッテリー
仕様アシスト性能:平地 100kg、坂道(傾斜 4度) 50kg、ベース台車:カナツー PLA150-DX電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属)ストッパー駐車用ストッパー:機能有無を選択可(別売)充電時間約 3時間動作時間連続動作 2時間関連資料カタログ(0.88MB)前輪(mm)Φ100(自在)後輪(mm)Φ150(固定、駆動用)
ロボットアシストウォーカー RT.3 RT.ワークスロボットアシストウォーカー RT.3RT.ワークス
157,000税込172,700
1台
6日以内出荷
用途疲れた時は座って休憩ワンタッチ折りたたみ機能かるがる持ち運び 重さ10kgハンドル高さ調節 7段コンパクトバッテリー買い物した荷物もたっぷり収納性能縦断勾配 12%(傾斜 7度) / 横断勾配 5%(傾斜 3度)質量(kg)10積載荷重(kg)最大5電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属)連続使用時間(時間)4(※上り / 平坦 / 下りの標準歩行パターンにて歩行時)コード【TAIS】01560-000005バッテリー容量(Ah)3.35充電時間(時間)3高さ調節74.5 / 77.8 / 81 / 84.3 / 87.5 / 90.8 / 94(cm)防水性防雨型(IPX3規格準拠)使用者体重(kg)最大100
電動キャリーカート rakuSaka ラクサカ RT.ワークス電動キャリーカート rakuSaka ラクサカRT.ワークス
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト 使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg) 電源ボタンを押すだけの簡単操作 コンパクトに折畳み可能 手のひらサイズのコンパクトなバッテリー 荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)
用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに付属品バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品)性能実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度)最大積載量(kg)10(カゴ内5)機能アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4使用環境温度(℃)0~40充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約3連続動作時間4時間(標準歩行パターン)最高速度(km/h)約6
ロボットアシストウォーカー RT.2 RT.ワークスロボットアシストウォーカー RT.2RT.ワークス
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
電動アシストで坂道でも安心・快適な歩行 上り坂ではパワーアシスト 下り坂では自動ブレーキ 片流れ防止制御 最大64通りの設定で使用者に合わせて調整可能 声でもアシストおしゃべり機能付き
材質アルミニウム質量(kg)9寸法(cm)折りたたみ時:26座幅×座奥×座高(mm)前:410、後320×210×520