カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)
- モノタロウ(2)
- HIT(ヒット)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- 泉精器製作所(1)
- フジ矢(1)
- ホーザン(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- PITWORK(日産)(1)
「mcc cc-0302」の検索結果

ケーブルカッター(替刃式)
MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
活線ケーブルカッター No.1
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ケーブルカッタの切れ味をそのまま生かし、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なグラスファイバー。耐電圧7,000V以上(試験電圧20,000V)。替刃式用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、軟銅線、アルミ線、通信などにおける各種ケーブルの切断に最適。全長(mm)535トラスコ品番367-4011質量(g)1150呼びNo.1最大径(Φmm)22(切断可能)