カテゴリ
- 卓上消耗品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「cc-0302」の検索結果

ケーブルカッター(替刃式)
MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
Mr.Quick製 ホンダ CC50/CC110 クロスカブ スター ヘッドライトガード
MAD MAX(マッドマックス)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷遊び心満載のヘッドライトガード!フロント周りのカスタム効果抜群です。用途バイク用付属品カラー2個、取付ボルト2本材質アルミ/PC樹脂適合車種CC50(AA06)/CC110(JA60)
PD240W USB-C to Cソフトケーブル 1.0m ホワイト 過熱防止
多摩電子¥1,998税込¥2,1981個当日出荷PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 。スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。※ Display Port Alternate mode非対応色ホワイトケーブル長(m)約1.0
PD240W USB-C to Cソフトケーブル 2.0m ブラック 過熱防止
多摩電子¥2,298税込¥2,5281個当日出荷PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 。スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。※ Display Port Alternate mode非対応色ブラックケーブル長(m)約2.0コネクタ形状USB-C to C
麺丼 バランスナビ GW-554BNYシリーズ
スリーライン¥8,998~税込¥9,898~1袋(5個)ほか7日以内出荷から10日以内出荷「食事バランスガイド」活用食器として、デザインや色などでひと工夫。何をどれだけ食べればバランスが良いか一目でわかるようになっています。バランスナビは受注生産となります。食事バランスガイドとは、1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかがひと目で分かる食事の目安を、コマのイラストで分かりやすく表現したものです。健康を維持するにはコマが傾かないよう、食事バランスに気をつけることが大切です。一日の食事に必要なお茶や水の補給は軸として欠かすことはできません。バランスのとれたコマを回し続けるには日常の適度な運動が必要です。菓子や嗜好飲料は楽しく適度に摂りましょう。食事バランスガイド「バランスナビ」は、「何を」「どれだけ」食べたらよいかという、バランスの良い料理の組み合わせの選択に役立つ情報を、食器から提供する役割を持っています。[バランスナビの活用方法]、1.副菜や摂取が少ない乳製品、果物などに取り入れて、アラカルトメニューに栄養バランスの良い副菜、乳製品、果物などを組み合わせてメッセージを広げていく。2.メインディッシュやアラカルトメニューに取り入れて、主菜、アラカルトの単品メニューからバランスナビを使用して、食事バランスガイドの考え方を広めていく。3.推奨メニューのスタイルにして、主食、副菜、主菜とバランス良く、日替わり定食スタイルをバランスナビで組み合わせ、視覚的にも訴求、健康的な食生活の一助とする。環境配慮型食器「ハイブリッドメラミン」、CO2をはじめとする温暖化ガスの排出量が増え、地球が温かくなり、気候変動や生態系に影響を与えている「地球温暖化問題」。ハイブリッドメラミンとは、森林資源を大量に消費する木材パルプの使用をなくして、非木材である竹やバガスなどを利用した環境配慮型メラミン食器です。一般的にメラミン食器の成形材料は、25~30%の木材パルプが充填されています。ハイブリッドメラミンは、その木材パルプの代わりに、サトウキビを絞ったあとの残渣のバガス、成長力が早い竹の繊維など、非木材繊維を使用していますので、資源の有効活用からも役立っている食器と言えます。仕様●主食用●サイズ(mm):175×84●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:1150cc●対応カバー:麺丼用カバー ホワイト 186×20mm(品番302-OP)●皿カバー・蓋を被せた時の高さ(mm):98●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。