カテゴリ
- 電動工具(4)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)

パイプマシンネジプロ 40 ステンレス管仕様
MCC(松阪鉄工所)¥269,800税込¥296,7801台21日以内出荷ステンレス用替刃を標準付属した特別仕様です。手動ダイヘッド仕様です。用途ステンレス管のネジ加工に。付属品【ダイヘッド(インチ)】手動1/4~1.1/2、【チェーザ】SKH15-20、25~40、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~1.1/2適合【チェーザ】PSCG002、004、【ダイヘッド】PMDM104幅(mm)386高さ(mm)345奥行(mm)533電源(V)100消費電力(W)550ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1.1/2B)電源コード(m)2.5
パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様
MCC(松阪鉄工所)¥399,800税込¥439,7801台21日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド】自動切上15~20、25~50、【ダイヘッド(インチ)】自動切上1/2~3/4、1~2、【チェーザ】SKH15~20A、25~50A、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2適合【チェーザ】PSCG002、PSCG05AK、【ダイヘッド】PMDAD12、PMDAD15幅(mm)401電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)1.8ねじ切り能力8A~50A(1/4B~2B)電源コード(m)2.5
パイプマシンネジプロ 50 ステンレス管仕様
MCC(松阪鉄工所)¥369,800税込¥406,7801台21日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド(インチ)】手動1/4~1.1/2、1~2、【チェーザ】SKH15-20、25~50、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2適合【チェーザ】PSCG002、05AK、【ダイヘッド】PMDM104、105幅(mm)401高さ(mm)390奥行(mm)598電源(V)100消費電力(W)750ねじ切り能力8A~50A(1/4B~2B)電源コード(m)2.5
パイプマシンネジプロ 80 ステンレス管仕様
MCC(松阪鉄工所)¥469,800税込¥516,7801台21日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド(インチ)】手動1/4~1.1/2、1~2、2.1/2~3、【チェーザ】SKH15-20、25~50、65~80、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2、2.1/2~3適合【チェーザ】PSCG002、05AK、008、【ダイヘッド】PMDM104、105、108幅(mm)452高さ(mm)428奥行(mm)784電源(V)100消費電力(W)750ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)2.5
パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様
MCC(松阪鉄工所)¥539,800税込¥593,7801台21日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド】自動切上15~20、25~50、65~80、【ダイヘッド(インチ)】自動切上1/2~3/4、1~2、2.1/2~3、【チェーザ】SKH15~20A、25~50A、65~80A、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2、2.1/2~3適合【チェーザ】PSCG002、PSCG05AK、PSCG008、【ダイヘッド】PMDAD12、PMDAD15、PMDAD08幅(mm)452電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)3ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)2.5
パイプマシンネジプロ 40AD ステンレス管仕様
MCC(松阪鉄工所)¥349,800税込¥384,7801台21日以内出荷ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。クラス最大550Wモーターを採用しています。巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載し安全に作業できます。全機種ポッキンプラグを採用しています。ネジ切りを生産し60年は、信頼の証しです。自動ダイヘッド仕様です。安心・安全な日本製です。用途ステンレス管のネジ切り作業に。付属品【ダイヘッド】自動切上 15~20A、25~40A、【ダイヘッド(インチ)】自動切上1/2~3/4、1~1.1/2、【チェーザ】SKH15~20A、25~40A、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~1.1/2適合【チェーザ】PSCG002、PSCG004、【ダイヘッド】PMDAD12、PMDAD14幅(mm)386電源(V)100消費電力(W)550タンク容量(L)1.5ねじ切り能力8A~40A(1/4B~1.1/2B)電源コード(m)2.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら