パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様

パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様 - MCC(松阪鉄工所)パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様 - MCC(松阪鉄工所)パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様 - MCC(松阪鉄工所)パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様 - MCC(松阪鉄工所)

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。
臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。
吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。

用途
一般作業やスポーツなどに。
付属品
【ダイヘッド】自動切上15~20、25~50、【ダイヘッド(インチ)】自動切上1/2~3/4、1~2、【チェーザ】SKH15~20A、25~50A、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2
適合
【チェーザ】PSCG002、PSCG05AK、【ダイヘッド】PMDAD12、PMDAD15
幅(mm)
401
電源(V)
100
消費電力(W)
750
タンク容量(L)
1.8
ねじ切り能力
8A~50A(1/4B~2B)
電源コード(m)
2.5
内容量
1台
注意
※8A~10A(1/4B~3/8B)のねじ切り加工の場合は別売オプションとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04917661PMNAS50
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする