カテゴリ

  • 建築金物(15)
絞り込み
ブランド
  • BAUHAUS(マツ六)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(762)
  • ホンダ(39)
  • エスコ(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • Kawasaki(24)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • SIEMENS(12)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(12)
  • (10)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
  • イトーキ(8)
  • タンガロイ(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 東芝(4)
  • TRUSCO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd-6」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ35 エンドブラケット金属カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 エンドブラケット金属カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金ケース入数10
  • Φ35 出幅調整エンドブラケット カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 出幅調整エンドブラケット カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
  • セレクト35出幅調整スリムブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35出幅調整スリムブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます。ねじ頭が隠れるカバー付です。
    用途手すり棒の太さ35mm用部品。出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5-71.5mmまで調整可)。付属品壁取付け用+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本寸法(mm)高さ75×厚さ85全長(mm)50適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)60×22
  • セレクト35エンドブラケット金属カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35エンドブラケット金属カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    衣服の引っ掛りを防ぎます。タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用〈斜め打ち用〉+なべタッピンねじ(4×80)2本、〈直打ち用〉+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(4×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ81.5×厚さ72.5全長(mm)37シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)40×37
  • セレクト35ジョイントブラケット横型カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35ジョイントブラケット横型カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    首振りで45度まで角度調整可能。ジョイントとして取付可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本、リング取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ69.5×厚さ59.15全長(mm)60シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)55×45
  • セレクト35入隅用縦型ブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35入隅用縦型ブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります。上下90度まで首振り可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×80)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ80×厚さ102全長(mm)41.2適合サイズ丸棒・支柱:35
  • セレクト35自在ブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35自在ブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます。90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です。ねじ頭が隠れるカバー付です。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4.0×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本、トップ固定ねじ+トラス小ねじ(M5×15)1本、ばね座金 1枚材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ72.5×厚さ55全長(mm)100シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)55×45
  • セレクト35コーナーブラケット金属カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35コーナーブラケット金属カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    手すり棒を直角に曲げる部分に使用します。左右どちらの向きでも取付可能です。ねじ頭が見えないカバー付です。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+なべタッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(4×20)4本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ72.5×厚さ62.25全長(mm)62.25シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)46.5
  • セレクト35ベースプレート用ブラケット横型カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35ベースプレート用ブラケット横型カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    ベースプレートを使用しても通路幅を確保可能。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+なべタッピンねじ(4×20)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(4×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ70.2×厚さ50全長(mm)30適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)40×30
  • セレクト35出幅調整エンドブラケットカバー付左用 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35出幅調整エンドブラケットカバー付左用

    BAUHAUS(マツ六)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます。ねじ頭が隠れるカバー付です。
    用途手すり棒の太さ35mm用部品。出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5-71.5mmまで調整可)。付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ75×厚さ95全長(mm)57.5シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)55×45
  • セレクト35ベースプレート用エンドブラケットカバー付左用 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35ベースプレート用エンドブラケットカバー付左用

    BAUHAUS(マツ六)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ベースプレートを使用しても通路幅を確保可能。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+なべタッピンねじ(4×20)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(4×20)1本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ104×厚さ53全長(mm)30適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)40×30
  • セレクト35出幅調整エンドブラケットカバー付右用 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35出幅調整エンドブラケットカバー付右用

    BAUHAUS(マツ六)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます。ねじ頭が隠れるカバー付です。
    用途手すり棒の太さ35mm用部品。出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5-71.5mmまで調整可)。付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ75×厚さ95全長(mm)57.5シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)55×45
  • 35ロングスパン1400 ディンプル BAUHAUS(マツ六)

    35ロングスパン1400 ディンプル

    BAUHAUS(マツ六)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    ブラケットピッチ最大1400mmまで対応可能
    用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒材質鉄+ABS樹脂全長(mm)4000握り径(Φmm)35
  • セレクト35ベースプレート用エンドブラケットカバー付右用 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35ベースプレート用エンドブラケットカバー付右用

    BAUHAUS(マツ六)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ベースプレートを使用しても通路幅を確保可能。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+なべタッピンねじ(4×20)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(4×20)1本寸法(mm)高さ104×厚さ53全長(mm)30適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)40×30
  • セレクト35通しブラケット縦型 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35通しブラケット縦型

    BAUHAUS(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    手すり棒に通したまま取付可能です。ジョイントとしても使用いただけます。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ55×厚さ72.5全長(mm)60適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)55×45
バリアフリー商品カテゴリ