セレクト35自在ブラケットカバー付
台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます。
90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です。
ねじ頭が隠れるカバー付です。
ロングスパン1400対応可能
- 用途
- 手すり棒の太さ35mm用部品
- 付属品
- 壁取付け用+皿タッピンねじ(4.0×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本、トップ固定ねじ+トラス小ねじ(M5×15)1本、ばね座金 1枚
- 材質
- 亜鉛合金、ABS樹脂
- 寸法(mm)
- 高さ72.5×厚さ55
- 全長(mm)
- 100
- 色
- シルバー
- 適合サイズ
- 丸棒・支柱:35
- 丸座径(Φmm)
- 55×45
- 内容量
- 1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
手すり の新着商品
カテゴリ








