カテゴリ
- 建築金物(460)
- 介護用品(16)
- 機構部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- BAUHAUS(マツ六)
- ECLE(マツ六)(138)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- ヨコヅナ(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- アトムリビンテック(1)
- NewHikari(1)
「mazroc」の検索結果
特価

エクレ兼用取替バリアフリーレバー錠 トイレ錠
BAUHAUS(マツ六)¥6,398税込¥7,0381セット5日以内出荷バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適。材質アルミ質量(kg)0.6ケース入数20適合サイズ(cm)バックセット5・6対応、扉厚3~4.2
セレクト35ベースプレート用ブラケット横型カバー付
BAUHAUS(マツ六)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷ベースプレートを使用しても通路幅を確保可能。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+なべタッピンねじ(4×20)3本、手すり取付け用+なべタッピンねじ(4×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ70.2×厚さ50全長(mm)30適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)40×30
35木製エンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥799税込¥8791個8日以内出荷天然木でできたエンドキャップ用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金寸法(mm)高さ30×厚さ38.5全長(mm)38.5適合サイズ丸棒・支柱:35
フリーRレール ベースプレート式エンド支柱
BAUHAUS(マツ六)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷高さ調節機能付きエンド支柱用途屋外に使用するベースプレート式の支柱になります付属品ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ120全長(mm)900適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)120
エクレ兼用取替バリアフリーレバー錠 空錠
BAUHAUS(マツ六)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から5日以内出荷バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適。材質アルミ質量(kg)0.6ケース入数20適合サイズ(cm)バックセット5・6対応、扉厚3~4.2
フリーRレール 支柱用側面ブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷埋め込み不可能箇所でも取付可能用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品+トラスタッピンねじ6×40 4本、ナイロンアンカーMG8 4本、ナイロンワッシャ4枚、出幅調整用ステン平座金4枚、+なべドリルねじ4×16 4本材質SCS14(SUS316相当)(ショットブラスト仕上げ)寸法(mm)高さ120×厚さ60全長(mm)100色ステンカラー色適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)100×120
フリーRレール RAエンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷下向き、横向きどちらでも使用可能用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ70.6×厚さ87全長(mm)70.6適合サイズ丸棒・支柱:34
フリーRレール 壁付ブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から8日以内出荷上下45°まで首振でき、15mmの出幅調整可能用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ130×厚さ78全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)28×57.9
セレクト35出幅調整ブラケットカバー付
BAUHAUS(マツ六)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます。ねじ頭が隠れるカバー付です。用途手すり棒の太さ35mm用部品。出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5-71.5mmまで調整可)。付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ64.5×厚さ59.2全長(mm)50色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)55×45
セレクト35N自在ジョイント
BAUHAUS(マツ六)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷180°から90°まで角度が変えられます。3次元にひねることができます。45°まで角度調節可能です。片側は回転させることができます。ロングスパン1400対応可能用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ88×厚さ40全長(mm)40色シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35
フリーRレール エンドブラケットN
BAUHAUS(マツ六)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷16mmの出幅調整が可能なエンドブラケット用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ82×厚さ91全長(mm)82色ステンカラー色適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)82
フリーRレール 支柱用側面ブラケットN
BAUHAUS(マツ六)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷壁からの出寸法が壁付けブラケットと同じ55mm用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ120×厚さ86.5全長(mm)120適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)120×120
ステンアクアレール 支柱用自在ジョイント
BAUHAUS(マツ六)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から8日以内出荷水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです用途浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本支柱取付け用ねじ/六角穴付き止めねじM5×3 2本、六角棒スパナ(呼び2.5)(支柱止め用) 1本、六角棒スパナ(呼び4)(角度固定用) 1本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ99×厚さ38.2全長(mm)60色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32
フリーRレール 直受フレキシブルブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から8日以内出荷15mmの出幅調整可能用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ126×厚さ70全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78
お絵かき手すりDIYキット
BAUHAUS(マツ六)¥3,598税込¥3,9581セット翌々日出荷つくって、おくる 世界にひとつだけの手すり。1.絵をかき2.貼り付け3.組立てて取付ける。支えたい気持ちを手すりにこめて。用途手作りの手すりに材質手すり棒/天然木、ブラケット/亜鉛合金、お絵かきシート/上質紙、透明フィルム、壁取付けねじ/鉄寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(手すり)314×36.2×64.2安全荷重(kg)80
nimone (ニモネ)専用 石こうボードアンカー
BAUHAUS(マツ六)¥348税込¥3831パック(3個)翌々日出荷nimone (ニモネ)専用の石こうボードアンカーです。収納用のバーとしてご使用の場合に、石膏ボードに取付け可能です。(※「手すり」としての使用は不可)。ネジはnimone本体に付属のネジを使用し、NM-230・420は2本、NM-600は3本のアンカーを使用します。耐荷重(kg)3(※必要数のアンカーを使用した場合)アズワン品番64-9105-96適合穴径(Φmm)5
BAUHAUS 32ソフトアクアレール L型ハンド ホワイト Φ32×600×600
BAUHAUS(マツ六)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】アルミ合金・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600×600色ホワイト
BAUHAUS 32ソフトアクアレール I型ハンド ホワイト Φ32×600
BAUHAUS(マツ六)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600色ホワイト
BAUHAUS 32ソフトアクアレール オフセット型ハンド ホワイト Φ32×600
BAUHAUS(マツ六)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ・半硬質樹脂【ブラケット】ASA樹脂・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600色ホワイト
BAUHAUS 32ソフトアクアレール I型ハンド ホワイト Φ32×800
BAUHAUS(マツ六)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×800色ホワイト
BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ダークブロンズ+モクメダーク
BAUHAUS(マツ六)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に材質【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂色ダークブロンズ+モクメダーク寸法(幅W×高さH)(cm)33.3×75~90
BAUHAUS 32ソフトアクアレール 出隅用I型ハンド ホワイト Φ32×800
BAUHAUS(マツ六)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】アルミ合金・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×800色ホワイト
BAUHAUS 32ソフトアクアレール 出隅用I型ハンド ホワイト Φ32×600
BAUHAUS(マツ六)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】アルミ合金・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600色ホワイト
BAUHAUS 32ソフトアクアレール I型ハンド ホワイト Φ32×500
BAUHAUS(マツ六)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×500色ホワイト
BAUHAUS 32ソフトアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒 ホワイト 2m
BAUHAUS(マツ六)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷バラ部材の組合せで住環境に合わせた施工が可能材質アルミ+半硬質樹脂寸法(mm)Φ32×2000色ホワイト
...