セレクト35N自在ジョイント
180°から90°まで角度が変えられます。
3次元にひねることができます。
45°まで角度調節可能です。
片側は回転させることができます
ロングスパン1400対応可能
- 用途
- 手すり棒の太さ35mm用部品
- 付属品
- #ERROR!
- 材質
- 亜鉛合金、ABS樹脂
- 寸法(mm)
- 高さ88×厚さ40
- 全長(mm)
- 40
- 色
- シルバー
- 適合サイズ
- 丸棒・支柱:35
- 内容量
- 1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
手すり の新着商品
カテゴリ








