絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

ベルスター

ベルスターのページです。ベルスターは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラット型送信機 ベルスターフラット型送信機ベルスター
9,898税込10,888
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×80×30表示方式ピッ音+LED点灯電源電圧(V)DC3(単四型アルカリ幹電池×2本)消費電流(mA)送信時:35以下、待機時0.01以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送信周波数(MHz)426.1関連資料裏面 番号設定方法
ジスクペーパー4型 ベルスタージスクペーパー4型ベルスター
1,398税込1,538
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
たけのこ型送信機 ベルスターたけのこ型送信機ベルスター
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
関連資料裏面 番号設定方法デザインカリン
おわん型送信機 ベルスターおわん型送信機ベルスター
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
関連資料裏面 番号設定方法
布シート AGJ-S 10枚入 ベルスター布シート AGJ-S 10枚入ベルスター
9,998税込10,998
1袋(10枚)
当日出荷
金属研磨の定番品、研磨布シートでは初となる極細粒度のため微細な仕上げ研磨が可能です。
用途金属等の仕上げ研磨材質基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230砥材アルミナ質研削材RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレスベルト ベルスターエンドレスベルトベルスター(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(10本)
当日出荷
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途ベルト研磨の荒削りから、♯800と♯1000は最終仕上げ用途として。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)幅(mm)100材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915
フラット型送信機用ベーススタンド ベルスターフラット型送信機用ベーススタンドベルスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
仕様ベーススタンド
受信表示機 ベルスター受信表示機ベルスター
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
質量(kg)約1使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶消費電力(VA)12送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
レジンクロスBP10 50本 #180 ベルスターレジンクロスBP10 50本 #180ベルスター
4,698税込5,168
1箱(50本)
当日出荷
小型電動ベルトサンダー・エアツールに取り付けて、金属・樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、キズ取りなど。トラスコ品番612-2720長さ(mm)330幅(mm)10粒度180(#)砥材A
布ロールAGX-R ベルスター布ロールAGX-Rベルスター
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
”マタドール”耐水ペーパー ベルスター”マタドール”耐水ペーパーベルスター
3,898税込4,288
1箱(10枚)
当日出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。トラスコ品番814-6955材質砥材:シリコンカーバイド(C)粒度(#)2500適合材金属、木材、プラスチック、陶器類等RoHS指令(10物質対応)対応
布シートAGJ-S ベルスター布シートAGJ-Sベルスター
5,890税込6,479
1ケース(50枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230砥材アルミナ質研削材
エンドレスベルトEBB#70(Z) ベルスターエンドレスベルトEBB#70(Z)ベルスター
5,998税込6,598
1ケース(10本)
15日以内出荷
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。 100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。 広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど、100×915mmタイプのベルトサンダーに取り付けて研磨作業をします粒度70長さ(mm)915幅(mm)100トラスコ品番175-2754砥材ジルコニア砥粒(Z)質量(g)125
レジンクロスベルト ベルスターレジンクロスベルトベルスター
2,198税込2,418
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。粒度#50
カード型送信機用ホルダー ベルスターカード型送信機用ホルダーベルスター
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
お店のポップを入れられます。
カード型送信機ブラック ベルスターカード型送信機ブラックベルスター
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
カード型で携帯できます。
質量(g)約36(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)85×64×12表示方式ピッ音+LED点灯電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池 CR2032×1)消費電流(mA)送信時:25以下、待機時0.01以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送信周波数(MHz)426.1関連資料裏面 番号設定方法
送信機用メニューボード ベルスター送信機用メニューボードベルスター
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
送信機用ナプキンスタンド ベルスター送信機用ナプキンスタンドベルスター
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
フラット型送信機用トレースタンド ベルスターフラット型送信機用トレースタンドベルスター
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
仕様トレイスタンド
フラット型送信機用ナプキンスタンド ベルスターフラット型送信機用ナプキンスタンドベルスター
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
仕様ナプキンスタンド
フラット型送信機用メニュースタンド ベルスターフラット型送信機用メニュースタンドベルスター
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
仕様セットアップメニュースタンド
ナンバー消機 ベルスターナンバー消機ベルスター
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送信周波数(MHz)426.1
レディーコール送受信機 ベルスターレディーコール送受信機ベルスター
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
受信機だけとしても使用できます。
質量(g)約290(ACアダプタを除く)タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100表示方式ピポン電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)消費電流(mA)250以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
簡易12枠受信機 ベルスター簡易12枠受信機ベルスター
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。
質量(g)約290(ACアダプタを除く)タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100表示方式ピポン電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)消費電流(mA)250以下受信周波数426.1MHz電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
10枠表示機音声入力機能付 ベルスター10枠表示機音声入力機能付ベルスター
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、10枠全点灯時内部メモリーに40個記憶送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
レディーコール 両面受信表示機 ベルスターレディーコール 両面受信表示機ベルスター
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着位順表示(赤色LED)、4枠5枠はレディーコール(黄色LED)優先表示、アルファベット(a~f)表示可、赤5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶、黄2枠全点灯時内部メモリーに48個記憶消費電力(VA)25電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
レディーコール RC特殊受信表示機 ベルスターレディーコール RC特殊受信表示機ベルスター
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
質量(kg)約1使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着位順表示(赤色LED)、4枠5枠はレディーコール(黄色LED)優先表示、アルファベット(a~f)表示可、赤5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶、黄2枠全点灯時内部メモリーに48個記憶消費電力(VA)12電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
表示専用子機(子機) ベルスター表示専用子機(子機)ベルスター
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
質量(kg)約1使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶消費電力(VA)12電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
特殊受信表示機(親機) ベルスター特殊受信表示機(親機)ベルスター
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
質量(kg)約1使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶消費電力(VA)12送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
布ロール ベルスター布ロールベルスター
0税込0
当日出荷
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。トラスコ品番814-6915材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100粒度50(#)長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応