59件中 4159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 856 Bar Clamp Harper(バークランプ ハーパー) スタックスツールス

    856 Bar Clamp Harper(バークランプ ハーパー)

    スタックスツールス
    2,698税込2,968
    1本
    11日以内出荷
    表面を保護するための柔らかいクッションパッドが付いたバークランプです。 快適なグリップと操作性が持ち味です。パッドを入れ替えることで拡張クランプになります。 659 Garnett(別売)を取り付けることでコーナークランプにもなります。
    用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
  • 656 Edge Clamp Hinton (エッジクランプ ヒントン) スタックスツールス

    656 Edge Clamp Hinton (エッジクランプ ヒントン)

    スタックスツールス
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    内臓スプリング機能で数秒でレールへの脱着可能。ソフトクッション加工材を保護
    用途お手持ちのクランプに挟むだけで三方締めができるパーツです。バークランプのバーの歪み補正に。バーサイズ7~22
  • 623 Band Clamp Rubber Band (バンドクランプ ラバーバンド) スタックスツールス

    623 Band Clamp Rubber Band (バンドクランプ ラバーバンド)

    スタックスツールス
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷
    耐久性を高める特殊なバネ、優れた強力なプラスチックボディを備えたバンドクランプです。どんな形状にもフィットし、柔らかいので工作物を傷付けません。
    用途モールディング加工などの3方締め作業・邪魔な電源コードなどの固定にクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
  • 659 Corner Clamp Accessories Garnett (コーナ-クランプアクセサリー ガーネット) スタックスツールス

    659 Corner Clamp Accessories Garnett (コーナ-クランプアクセサリー ガーネット)

    スタックスツールス
    1,498税込1,648
    1組
    11日以内出荷
    856 Bar Clamp Harper(バ-クランプ ハ-パ-)専用のコーナーパッドです。バークランプを直角のコーナークランプに簡単に変換できます。直角の引き出しやその他のフレームなどに合わせて利用します。
    用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
  • 家具製作用埋め込みコンセントテンプレート(STAXTOOLS専用) スタックスツールス

    家具製作用埋め込みコンセントテンプレート(STAXTOOLS専用)

    スタックスツールス
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
    1928222-01、1928222-02、1928222-03 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)専用のコンセントテンプレートです。 テンプレートにトリマーをはわして簡単に加工できます。
    用途天板・扉・棚へのコンセントの取り付け用の穴加工テンプレートトリマーなどでテンプレートと同じ寸法の穴を加工材質樹脂寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×80×5
  • Tダストポート継手 スタックスツールス

    Tダストポート継手

    スタックスツールス
    1,790税込1,969
    1個
    11日以内出荷
    ダストホースとダストホース継手を繋ぐ継手になります。 T時の集塵を2系統にする場合に使用します。
    寸法(cm)19.5×25.5×10質量(g)42
  • ゲート継手用 ウォール(壁)取り付けアダプター スタックスツールス

    ゲート継手用 ウォール(壁)取り付けアダプター

    スタックスツールス
    1,290税込1,419
    1個
    11日以内出荷
    本商品を使用することにより、ゲート継手を壁にぴったりと固定することが可能です。
    寸法(mm)192×70×25質量(g)10
  • ドリルストップ測定ゲージ (インチ/ミリ兼用) 定規 スコヤ スタックスツールス

    ドリルストップ測定ゲージ (インチ/ミリ兼用) 定規 スコヤ

    スタックスツールス
    1,798税込1,978
    1個
    11日以内出荷
    トップベアリングの位置決め 計測方法:インチ法、メートル法(ミリ計測)どちらにも対応
    材質アルミニウム角度(°)110まで(ドリルビット)深さ(mm)0~80(0~3inch)まで(ドリルビット)
  • 217 HOLIDAY Bench Front Vise 専用ウッドバー (木棒) スタックスツールス

    217 HOLIDAY Bench Front Vise 専用ウッドバー (木棒)

    スタックスツールス
    1,998税込2,198
    1本
    11日以内出荷
    217 HOLIDAY Bench Front Vise 専用ウッドバー (木棒)
  • 122 WESTON スタックスツールス

    122 WESTON

    スタックスツールス
    3,998税込4,398
    1本
    11日以内出荷
    隙間調節ピンにより、一般的なドッグホール19mm/20mmどちらでも使用可能。 ドッグホールに挿した状態で360°回転するため幅広い用途に対応できます。 材の形状にかかわらず、垂直方向にしっかり固定します。 一度位置をセッティングすれば再調整せずにクランプ力を維持できます。 大きなハンドルは柔軟性のある素材でできており、力がかけやすく作られています。
  • 253 Lockwood - corner clamp (コーナークランプ) スタックスツールス

    253 Lockwood - corner clamp (コーナークランプ)

    スタックスツールス
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    スプリング式なので固定が簡単。 世界初! 1バイ材、2バイ材で使用可能です。 スプリングにこだわり、高価なドイツ製を採用。絶妙な力加減を実現しました。 中板の固定にも使えます
    寸法(mm)100×90×60質量(g)100
  • レバー クランプ (ギア式クランプ) スタックスツールス

    レバー クランプ (ギア式クランプ)

    スタックスツールス
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    カチカチと音を立てて簡単に固定ができます。固定したい材料を素早くストレスなく固定できます。 固定力は抜群で力を加えるほどにクランプに圧力をかける事が可能です。8段階のラッチ方式ギアでガッチリ固定します。
  • レール&スタイル 1/2軸 スタックスツールス

    レール&スタイル 1/2軸

    スタックスツールス
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    軸は使用率の高い1/2"(12.7mm)。
    刃径(Φmm)42軸径(Φmm)12.7寸法(mm)約73.1刃厚(mm)15
  • レイズド パネルビット 1/2軸 スタックスツールス

    レイズド パネルビット 1/2軸

    スタックスツールス
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    軸は使用率の高い1/2"(12.7mm)。
    刃径(Φmm)80軸径(Φmm)12.7寸法(mm)約63.1刃厚(mm)15
  • レイズド バックカッター 1/2軸 スタックスツールス

    レイズド バックカッター 1/2軸

    スタックスツールス
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    ベアリング付き。
    刃径(Φmm)48軸径(Φmm)12.7寸法(mm)約66.9刃厚(mm)7
  • プランジオージービット スタックスツールス

    プランジオージービット

    スタックスツールス
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
    刃径(Φmm)12.7軸径(Φmm)6質量(g)約20刃厚(mm)9.5
  • フェザーボードダブル スタックスツールス

    フェザーボードダブル

    スタックスツールス
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    キックバックを防ぐ。
    セット内容3/4" (19.05mm)マイタースロットと 1/4"(6.35mm) T-Track用
  • ダブテールジグ スタックスツールス

    ダブテールジグ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    12日以内出荷
    ダブテールジグを使えば1/2インチ(12.7mm)間隔の含みアリ組み加工が簡単にできます。 1/2(12.7mm)ダブテ-ル専用のアルミ製テンプレート、ダブテ-ル専用ビット(6mm軸ベアリング付)が付属。 ルータ-/国内メーカ-のトリマ-使用可能(6mm軸)トリマ-を選ばずキレイに加工できます。
    質量(g)約9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×280×170ビットベアリング付アリ溝ビット(軸径6mm、刃径15mm、ベアリング径12.7mm)加工可能板厚(mm)8(5/16")~32(1-1/4")最大加工幅(mm)300(12")
  • ゲート継手65mm スタックスツールス

    ゲート継手65mm

    スタックスツールス
    1,098税込1,208
    1個
    11日以内出荷