カテゴリ

  • 作業工具(17)
    • クランプ(12)
    • 大工関連品(2)
  • 電気材料(4)
    • 埋込コンセント(4)
  • 電動工具(4)
    • 切断/切削(3)
    • 締付/穴あけ(電動工具)(1)
  • 物流用品(1)
    • 折りたたみタイプ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
    • 集塵機アクセサリー(16)
    • 集塵機本体(1)
  • 切削工具(11)
    • 木工用ドリル(11)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • スタックスツールス
  • STAX TOOLS(1)
  • NS(日進工具)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stax tools」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(角型) スタックスツールス

    stax tools 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(角型)

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。 加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。 PSE認証済み。
    寸法(mm)110×26×24質量(g)160種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2口コード長さ(m)約1.7定格電流(A)15差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
  • stax tools  家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型) スタックスツールス

    stax tools 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(丸型)

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    家具などに埋め込む2つ口のコンセントです。 加工ではルーターやトリマーなどを利用して取り付け穴を掘りこみ、セットしてください。 PSE認証済み。
    寸法(mm)106×24×27.5質量(g)160種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2口コード長さ(m)約1.7定格電流(A)15差込口形状125V 15A 1500Wまで対応
  • オーティス ワンハンドクランプ スタックスツールス

    オーティス ワンハンドクランプ

    スタックスツールス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    9日以内出荷
    女性やお子様でもガッチリつかむ(クランプする)ことが可能。
    種類バークランプ
  • クランピングスクエア スタックスツールス

    クランピングスクエア

    スタックスツールス(20件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(2個)
    当日出荷
    ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
    種類アングルクランプ/コーナークランプ
  • アンクルサム ボール盤 スタックスツールス

    アンクルサム ボール盤

    スタックスツールス(7件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    欠品中
    操作パネル部にはデジタル回転表示付き、各種スイッチ類をコンパクトに配置。深さストッパー付きなので繰り返し同じ深さの穴あけに便利です。 テーブルにはサポートローラーが付いており左右前どちらの方向でも使用する事ができます。ライト付きなので最大40Wの明るさで作業部を照らしてくれます。 正確な作業が可能なレーザー照準機能付き。レバーを回すだけで、無段階で回転数が可能(約500-2700rpm)
    寸法(mm)【テーブル上面~チャック先端まで(最大)】330、【ベース上面~チャック先端まで】490、【主軸上下動】80質量(kg)40電圧(V)100(50/60Hz)550W回転数(min-1[r.p.m])500~2700(無段変速)フトコロ(mm)150テーブル寸法(mm)241×241穴あけ能力(mm)16チャック能力(mm)0.8~16ベース寸法(mm)300×420スピンドルテーパーMT-2テーブル傾斜角(°)0~45
  • アイザック ソーホース スタックスツールス

    アイザック ソーホース

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(2脚)
    当日出荷
    590kgの重みにも耐えられるフレームはサビに強く、脚を伸ばすことで660~820mmまで8段階で調節が可能。 さらにツーバイ材を左右に設置することにより、作業台としても使用できます。 1脚8.5kgと軽量コンパクトなので持ち運びに便利。 木製のカヌーなど重いものでもしっかりグリップし、安心して作業が可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】約92×48×66~82、【収納時】90×7×15(1脚あたり)
  • トリマーテーブル スタックスツールス

    トリマーテーブル

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
    付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)
  • 3/4"パイプクランプ スタックスツールス

    3/4"パイプクランプ

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
    種類その他クランプ
  • ミスターアルバート ダストサイクロンキット スタックスツールス

    ミスターアルバート ダストサイクロンキット

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。
    容量(L)約20
  • 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付) スタックスツールス

    家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
    寸法(mm)163×23×37質量(g)190種類埋込コンセント定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応)コンセント個数2個口コード長さ(m)約1.7出力電流(A)2.1USBポートUSB-A メス コネクター1個
  • ダブテールジグ スタックスツールス

    ダブテールジグ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    12日以内出荷
    ダブテールジグを使えば1/2インチ(12.7mm)間隔の含みアリ組み加工が簡単にできます。 1/2(12.7mm)ダブテ-ル専用のアルミ製テンプレート、ダブテ-ル専用ビット(6mm軸ベアリング付)が付属。 ルータ-/国内メーカ-のトリマ-使用可能(6mm軸)トリマ-を選ばずキレイに加工できます。
    質量(g)約9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×280×170ビットベアリング付アリ溝ビット(軸径6mm、刃径15mm、ベアリング径12.7mm)加工可能板厚(mm)8(5/16")~32(1-1/4")最大加工幅(mm)300(12")
  • F型クランプ スタックスツールス

    F型クランプ

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
    種類Lクランプ・F型クランプ
  • レバー クランプ (ギア式クランプ) スタックスツールス

    レバー クランプ (ギア式クランプ)

    スタックスツールス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    カチカチと音を立てて簡単に固定ができます。固定したい材料を素早くストレスなく固定できます。 固定力は抜群で力を加えるほどにクランプに圧力をかける事が可能です。8段階のラッチ方式ギアでガッチリ固定します。
  • フラッシュトリムビット 斜め刃 スタックスツールス

    フラッシュトリムビット 斜め刃

    スタックスツールス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    9日以内出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6質量(g)約30刃径(Φmm)10刃厚(mm)25
  • トップベアリングパターンビット スタックスツールス

    トップベアリングパターンビット

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6
  • アジャスタブル スプリングクランプ スタックスツールス

    アジャスタブル スプリングクランプ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。 挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
  • 自作用ダストポート スタックスツールス

    自作用ダストポート

    スタックスツールス
    ¥759税込¥835
    1個
    11日以内出荷
    自作の工具やJIGなどに集塵口を付けたい時に便利です。 ルーターフェンスの自作や、テーブルソーなどにも利用可能です。 ネジで固定できます。
    質量(g)4寸法(cm)9.5×6.5
  • ダストフード スタックスツールス

    ダストフード

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷
    ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
    材質ポリプロピレン質量(g)38寸法(cm)23×24.5×11.3
  • フェザーボードダブル スタックスツールス

    フェザーボードダブル

    スタックスツールス
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    6日以内出荷
    キックバックを防ぐ。
    セット内容3/4" (19.05mm)マイタースロットと 1/4"(6.35mm) T-Track用
  • V-NAIL 釘 スタックスツールス

    V-NAIL 釘

    スタックスツールス(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1袋(200個)
    当日出荷
    V型の釘を打ち込むことで写真フレームなどの45度板継ぎを簡単に行えます。 金槌で簡単に打ち込めます。
  • 天板反り止め スタックスツールス

    天板反り止め

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
    用途天板・扉・棚の反り止め材質鋼厚さ(mm)3仕上マットブラック塗装適合ビストラス4Φ
  • スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様 スタックスツールス

    スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様

    スタックスツールス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。
    軸径(Φmm)6質量(g)約20刃長(mm)20刃径(Φmm)6表面処理SiAiTiコーティング
  • ホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用 スタックスツールス

    ホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用

    スタックスツールス
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
    仕様63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm質量(g)4寸法(cm)6×9.5
  • ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート) スタックスツールス

    ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート)

    スタックスツールス
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    65mmΦダストホースをダウン接続可能にする継手になります。柔らかなプラスチック製ですので、仕様サイズに合わせてカットしてお使いになれます。
    質量(g)14寸法(cm)16.5×7
  • 730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー) スタックスツールス

    730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー)

    スタックスツールス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    強力なエンジニアリングプラスチック製品です。挟み込み防止設計。小型ハンドルで締付力は最大250N。板厚2~26mmの板に使用できます。
    用途材の固定、BOX/棚/フレーム作成などクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
  • クランピング・スクエアズ スタックスツールス

    クランピング・スクエアズ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    引き出しを作る場合など、角度のゆがみを補正しながら精度の高い作品が出来ます。ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用でき、歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。正確な角度で安定的な固定が可能なので、ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事ができます。スコヤの代わりとしてお使いいただけます。両サイドには200mmスケールを装備しており、定規としても利用できます。超硬樹脂を使用しておりますので、変形が無く利用していただけます。
    用途箱(BOX)、抽斗、階段等作製作業での角度のゆがみ補正。寸法(mm)(外側)200・(内側)160色黒角度(°)メモリ:45・22.5・90
  • マーフィーズ マイターボックス 鋸ガイド スタックスツールス

    マーフィーズ マイターボックス 鋸ガイド

    スタックスツールス(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    欠品中
    ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。 横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。
    質量(g)約590寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×17×10切断可能寸法(mm)【木材】約幅90・厚み75まで
  • ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ スタックスツールス

    ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ

    スタックスツールス
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    100mmΦのホースと63.5mmΦのホースや、工具集塵口に接続可能。 このアダプターの口は57.15mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
    質量(g)8寸法(cm)10×16
  • 集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ) スタックスツールス

    集塵用ホースアダプター(大 100mmΦ-63.5mmΦ)

    スタックスツールス
    ¥489税込¥538
    1個
    欠品中
    ルーターテーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている2-1/2"(63.5mmΦ)を4”(100mmΦ)に変換する アダプターです。
    質量(g)8寸法(cm)9×10
  • ダブルベアリングパターンビット スタックスツールス

    ダブルベアリングパターンビット

    スタックスツールス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    欠品中
    6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6寸法(mm)73質量(g)約30刃径(Φmm)10刃厚(mm)25
  • ゲート継手 100mmΦ スタックスツールス

    ゲート継手 100mmΦ

    スタックスツールス(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    工具と集塵の間に入れ込んで集塵コントロールにご使用ください。シャッター式で簡単にコントロール可能です。
    質量(g)21寸法(cm)14×17×8.5
  • Y字型 集塵用ホースアダプター スタックスツールス

    Y字型 集塵用ホースアダプター

    スタックスツールス
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷
    Y字型になっているので、2か所からの集塵が可能です。
    質量(g)40寸法(cm)17×25×10
  • 集塵用ホースアダプター継手 4(101.6mm) スタックスツールス

    集塵用ホースアダプター継手 4(101.6mm)

    スタックスツールス
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷
    ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります
    質量(g)16寸法(cm)10.3×10
  • トップベアリングパターンビット ヒンジ用 スタックスツールス

    トップベアリングパターンビット ヒンジ用

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6質量(g)約20刃径(Φmm)10
  • 集塵用ホースアダプター継手 2-1/2(63.5mm) スタックスツールス

    集塵用ホースアダプター継手 2-1/2(63.5mm)

    スタックスツールス
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    ルータ-テーブルやテーブルソーなどの多くに使用されている 2-1/2(63.5mm)×2-1/2(63.5mm)もしくは4(101.6mm)× 4(101.6mm)を継ぐ継手になります。
    質量(g)3寸法(cm)4×7
  • ストッパー付きスケール スタックスツールス

    ストッパー付きスケール

    スタックスツールス
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    使用する寸法を一度決めてストッパー固定すれば、同一寸法で何度でもマーキングが可能。同一寸法で数の多い取付やけがき作業に大変便利です。 ストッパー付きだからRや面取り付きの箇所も正確に測定できます。 ストッパーはバーニアメモリ付き(0.05mm単位)。 ストッパー部分を利用して直角(90°)の測定・印付けも可能です。
    厚さ(mm)3(20(ストッパー部)寸法(mm)320×58質量(g)170
  • レイズド バックカッター 1/2軸 スタックスツールス

    レイズド バックカッター 1/2軸

    スタックスツールス
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    6日以内出荷
    ベアリング付き。
    軸径(Φmm)12.7寸法(mm)約66.9刃径(Φmm)48刃厚(mm)7
  • レール&スタイル 1/2軸 スタックスツールス

    レール&スタイル 1/2軸

    スタックスツールス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    軸は使用率の高い1/2"(12.7mm)。
    軸径(Φmm)12.7寸法(mm)約73.1刃径(Φmm)42刃厚(mm)15
  • レイズド パネルビット 1/2軸 スタックスツールス

    レイズド パネルビット 1/2軸

    スタックスツールス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    軸は使用率の高い1/2"(12.7mm)。
    軸径(Φmm)12.7寸法(mm)約63.1刃径(Φmm)80刃厚(mm)15
  • ダブテールジグ402 専用6mmビット 標準タイプ スペア用 スタックスツールス

    ダブテールジグ402 専用6mmビット 標準タイプ スペア用

    スタックスツールス
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6寸法(mm)51刃径(Φmm)14.2刃厚(mm)7.5