ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源ダイヤトレンド当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力 : DC24V、0.5A動作温度 : 0~40℃コード長 : 1.5m
出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
三菱シーケンサ対応 USBケーブルダイヤトレンド当日出荷
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3色クロ規格USB端子USB miniB-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応ダイヤトレンド当日出荷から3日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T機能管理機能なし準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
三菱シーケンサ対応 USBケーブルダイヤトレンド当日出荷
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0ケーブル(5m)
ケーブル長(m)5色クロ規格USB端子USB miniB-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TXダイヤトレンド当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
取付方式DINレール取り付け電源(V)DC12~36(逆極性保護)接続方式100Mbps材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m)ダイヤトレンド(1件のレビュー)当日出荷
RS-422⇔USBコンバータケーブル
外部電源不要
この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)付属品DFX0-U4質量(g)90電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP消費電流(mA)(最大)100使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグダイヤトレンド当日出荷から3日以内出荷
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ)ダイヤトレンド当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタCC-Link IEコントローラネットワーク対応
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタコネクタ2連LCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメス-メス
三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)当日出荷
三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2色クロ質量(g)100規格RS-485⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)100保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45 ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプダイヤトレンド(1件のレビュー)当日出荷
10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド(1件のレビュー)当日出荷
三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2色クロ質量(g)125規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
ACアダプタ DC24V出力 0.5Aダイヤトレンド当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A
出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式極性センタープラス入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用ダイヤトレンド欠品中
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)シングルモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバケーブル中継アダプタ(FCコネクタ)ダイヤトレンド当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
コネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタコネクタFCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状FCコネクタ変換タイプメス - メスコネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
光ファイバケーブル変換アダプタ(SC⇔FCコネクタ)ダイヤトレンド当日出荷
【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】
SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。
光ファイバケーブルの延長が可能です。
SC⇔FC用変換アダプタ。
コネクタSCコネクタ・FCコネクタ耐久性500回以上(着脱)RoHS指令(10物質対応)対応仕様【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時)色シルバーコネクタ形状SCコネクタ - FCコネクタ
三菱インバータ用 RS-485分配器ダイヤトレンド当日出荷
複数のインバータを一括管理できるコンパクトなRS-485分配器。
シーケンサやGOTとインバータをマルチドロップ接続することで、インバータの始動指令や周波数指令を一括で実施。
また、運転モニタや機械診断、アラーム表示等の一括確認が可能。
インバータ専用通信のため、2番8番は未接続になります。
コネクタRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応