絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,605件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
7,698税込8,468
1本
24日以内出荷
両端2連LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,498税込4,948
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,898税込5,388
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
5,798税込6,378
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,598税込5,058
1本
24日以内出荷
LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
3,798税込4,178
1本
24日以内出荷
LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,998税込5,498
1本
24日以内出荷
LC⇔FCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,798税込5,278
1本
24日以内出荷
両端LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
6,698税込7,368
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
7,498税込8,248
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
8,598税込9,458
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
6,798税込7,478
1本
24日以内出荷
2連LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
5,598税込6,158
1本
24日以内出荷
2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
7,498税込8,248
1本
24日以内出荷
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
6,898税込7,588
1本
24日以内出荷
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,498税込4,948
1本
24日以内出荷
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル SC-FC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,498税込4,948
1本
24日以内出荷
SC⇔FCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,898税込5,388
1本
24日以内出荷
両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,298税込4,728
1本
24日以内出荷
LC⇔SCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
3,398税込3,738
1本
24日以内出荷
LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,598税込5,058
1本
24日以内出荷
LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,398税込4,838
1本
24日以内出荷
両端LCコネクタのマルチモード光ケーブル
三菱表示器⇔PC用 RS-232Cケーブル D2RVNシリーズ ダイヤトレンド三菱表示器⇔PC用 RS-232Cケーブル D2RVNシリーズダイヤトレンド
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
RS-232Cケーブル
仕様●製品全長:10m●コネクタ形状:表示器側D-SUB9Pレセプタクル⇔PC側D-SUB25Pプラグアズワン品番67-4805-62
三菱表示器⇔PC/三菱シリアルコミュニケーションユニット接続用 RS-232Cケーブル ミニDIN6Pプラグ⇔D-SUB9Pレセプタクル D2RVVシリーズ ダイヤトレンド三菱表示器⇔PC/三菱シリアルコミュニケーションユニット接続用 RS-232Cケーブル ミニDIN6Pプラグ⇔D-SUB9Pレセプタクル D2RVVシリーズダイヤトレンド
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
RS-232Cケーブル
仕様●製品全長:10m●コネクタ形状:機器側ミニDIN6Pプラグ⇔PC側D-SUB9Pレセプタクルアズワン品番67-4804-06
三菱ACサーボアンプ用 MR-J2Sバスケーブル ハーフピッチ20P⇔ハーフピッチ20P DXCAB-AL-Aシリーズ ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプ用 MR-J2Sバスケーブル ハーフピッチ20P⇔ハーフピッチ20P DXCAB-AL-Aシリーズダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
コネクタ形状機器側ハーフピッチ20P - 機器側ハーフピッチ20Pコネクタあり
三菱ACサーボアンプ用 MR-J2Sバスケーブル DXCABシリーズ ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプ用 MR-J2Sバスケーブル DXCABシリーズダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
MR-J2Sバスケーブル
EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 撚り線 DILC-EIPY-RRシリーズ ダイヤトレンドEtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 撚り線 DILC-EIPY-RRシリーズダイヤトレンド
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.0mm●伝送可能距離:70m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4803-01
EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 単線 DILC-EIPT-RRシリーズ ダイヤトレンドEtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<固定用> 単線 DILC-EIPT-RRシリーズダイヤトレンド
9,698税込10,668
1本
7日以内出荷
EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):24(単線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:100m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-95
EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<可動用> 撚り線 DILC-EIPK-RRシリーズ ダイヤトレンドEtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル<可動用> 撚り線 DILC-EIPK-RRシリーズダイヤトレンド
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:50m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4803-06
CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 撚り線 DILC-CCIEY-RRシリーズ ダイヤトレンドCC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 撚り線 DILC-CCIEY-RRシリーズダイヤトレンド
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.0mm●伝送可能距離:70m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-85
CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 単線 DILC-CCIET-RRシリーズ ダイヤトレンドCC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <固定用> 単線 DILC-CCIET-RRシリーズダイヤトレンド
9,698税込10,668
1本
6日以内出荷
CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):24(単線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:100m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-80
CC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <可動用> 撚り線 DILC-CCIEK-RRシリーズ ダイヤトレンドCC-Link IEフィールドネットワーク対応イーサネットケーブル <可動用> 撚り線 DILC-CCIEK-RRシリーズダイヤトレンド
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:50m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ規格CAT5eアズワン品番67-4802-90
三菱ACサーボアンプ用 中継端子台ケーブル MELSERVO-C対応 0.5m ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプ用 中継端子台ケーブル MELSERVO-C対応 0.5mダイヤトレンド
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
MELSERVO-C対応 三菱電機製MR-CTBL05M相当品
仕様●製品全長:0.5m●コネクタ形状:アンプ側CN1端子⇔中継端子台MR-TB20アズワン品番67-4805-69
三菱ACサーボアンプ用 MR-J2Sバスケーブル ハーフピッチ20P⇔ハーフピッチ20P 5m ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプ用 MR-J2Sバスケーブル ハーフピッチ20P⇔ハーフピッチ20P 5mダイヤトレンド
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
三菱電機製MR-J2HBUS5M相当品
仕様●製品全長:5m●コネクタ形状:機器側ハーフピッチ20P⇔機器側ハーフピッチ20Pアズワン品番67-4805-45
三菱ACサーボアンプ⇔端子台用 MODBUS RTU通信ケーブル ダイヤトレンド三菱ACサーボアンプ⇔端子台用 MODBUS RTU通信ケーブルダイヤトレンド
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷
MODBUS RTU通信ケーブル
仕様●製品全長:0.6m●コネクタ形状:RJ-45⇔RJ-45アズワン品番67-7173-12
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル) ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル)ダイヤトレンド
69,900税込76,890
1台
3日以内出荷
SCポート搭載シングルモード光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能最長20kmの通信ができます耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130最大消費電力(W)8インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-XネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3zRoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形図(0.45MB)取扱説明書マニュアル(0.39MB)動作温度範囲(℃)-25~70ファイバータイプシングルモード SMF
光アダプタ (SC-SC) 2芯 H型 ダイヤトレンド光アダプタ (SC-SC) 2芯 H型ダイヤトレンド
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
2芯用光ファイバーケーブル中継アダプタ(SC-SC)H型
仕様【接続損失】0.5dB以下(シングルモードファイバー使用時)、0.3dB以下(マルチモードファイバー使用時)コネクタH型SC⇔H型SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットスイッチングハブ マルチギガビットタイプ SFP+ポート搭載 ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ マルチギガビットタイプ SFP+ポート搭載ダイヤトレンド
79,900税込87,890
1台
3日以内出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブSFP+ポート搭載光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3bz、IEEE802.3aeポート数【SFP+ポート数】2、【イーサネット】4電源DC12~36V(冗長電源) (逆極性保護)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×880×1300最大消費電力(W)10インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/2.5GBase-T/1000Base-X/10GBase-R動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Gbps(光ファイバー)、2.5Gbps(イーサネット)
産業用PoEインジェクター ダイヤトレンド産業用PoEインジェクターダイヤトレンド
27,900税込30,690
1台
3日以内出荷
PoE++対応のネットワーク機器に給電可能IEEE802.3bt対応最大90Wの電力をLANケーブル1本で最大100mまで給電可能
外形寸法(mm)W26×D70×H95規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP40スチールポート数【PoE対応】1、【イーサネット】2電源DC52~57V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】90W消費電力5W(PoE無)/95W(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)