絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,605件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ ダイヤトレンド<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプダイヤトレンド
75,900税込83,490
1台
3日以内出荷
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブUPLinkポート搭載LANケーブルで中継可能
規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数【PoE対応】8、【イーサネット】10電源DC48~57V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】ポート1~8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:240W材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×940×1300最大消費電力(W)10(PoE無) /250(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T動作温度-40~75℃取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)
オムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sブレーキケーブル<R88A-CA1A***BF相当>ダイヤトレンド
5,070税込5,577
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 100W、200W、400W【200V】3000r/min  ; 100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)38.61mm以上仕上外径(mm)4.8シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1F***BF相当>ダイヤトレンド
42,080税込46,288
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】1000r/min  ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当>ダイヤトレンド
41,580税込45,738
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 2kW、3kW2000r/min  ; 2kW、3kW1000r/min  ; 2kW【400V】3000r/min  ; 3kW2000r/min  ; 3kW1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1D***BF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1D***BF相当>ダイヤトレンド
24,750税込27,225
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1C***BF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1C***BF相当>ダイヤトレンド
24,750税込27,225
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V)】3000r/min  ; 1.5kW2000r/min  ; 1、5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1B***BF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1B***BF相当>ダイヤトレンド
23,430税込25,773
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW2000r/min  ; 1kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1F***SF相当>ダイヤトレンド
19,940税込21,934
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】1000r/min  ; 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)13.4シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>ダイヤトレンド
19,940税込21,934
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 2kW、3kW2000r/min  ; 2kW、3kW1000r/min  ; 2kW【400V】3000r/min  ; 3kW2000r/min  ; 3kW1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当>ダイヤトレンド
21,780税込23,958
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1.5kW2000r/min  ; 1.5kW【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当>ダイヤトレンド
21,780税込23,958
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW2000r/min  ; 1kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当> ダイヤトレンドオムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1A***SF相当>ダイヤトレンド
8,550税込9,405
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 100W、 200W、 400W【200V】3000r/min  ; 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)40mm以上仕上外径(mm)6.8シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当>ダイヤトレンド
15,330税込16,863
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***CF相当>ダイヤトレンド
9,640税込10,604
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 6kW形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当> ダイヤトレンドオムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当>ダイヤトレンド
11,780税込12,958
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW2000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW【400V】3000r/min  ; 750W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW2000r/min  ; 400W、 600W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***C相当> ダイヤトレンドオムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1A***C相当>ダイヤトレンド
6,630税込7,293
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W【200V】3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B_可動> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B_可動>ダイヤトレンド
10,030税込11,033
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 6kW仕様相当品形名:R88A-CAGE※※※B形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)4.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***BR相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***BR相当>ダイヤトレンド
8,090税込8,899
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W【200V】3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)4.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAGE***B相当>ダイヤトレンド
7,570税込8,327
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)4.6シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***B相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキケーブル<R88A-CAKA***B相当>ダイヤトレンド
6,280税込6,908
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W【200V】3000r/min  ; 50W、 100W、 200W、 400W、 750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)4.6シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***BR相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***BR相当>ダイヤトレンド
19,480税込21,428
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】3000r/min  ; 3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 3kW、4kW、5kW1000r/min  ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***BR相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***BR相当>ダイヤトレンド
17,780税込19,558
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***B相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGD***B相当>ダイヤトレンド
18,150税込19,965
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】3000r/min  ; 3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 3kW、4kW、5kW1000r/min  ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)16.5シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***B相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAKF***B相当>ダイヤトレンド
16,380税込18,018
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当> ダイヤトレンドオムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当>ダイヤトレンド
14,950税込16,445
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_可動> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_可動>ダイヤトレンド
118,540税込130,394
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min  ; 11kW、15kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上仕上外径(mm)30.5シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S_可動> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S_可動>ダイヤトレンド
66,000税込72,600
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min  ; 7.5kW1000r/min  ; 6kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の7.5倍以上仕上外径(mm)24シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***SR相当>ダイヤトレンド
13,400税込14,740
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 3kW、4kW、5kW【400V】2000r/min  ; 3kW、4kW、5kW1000r/min  ; 2kW、3kW、4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)14.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***SR相当>ダイヤトレンド
10,730税込11,803
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)12.7シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***SR相当>ダイヤトレンド
8,450税込9,295
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W【200V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)6.1シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_固定> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<11kW,15kW用_固定>ダイヤトレンド
102,970税込113,267
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min  ; 11kW、15kW仕様相当品形名:-形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)28.8シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGE***S相当>ダイヤトレンド
37,940税込41,734
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min  ; 7.5kW1000r/min  ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)21.7シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***S相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGD***S相当>ダイヤトレンド
14,270税込15,697
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】3000r/min  ; 3kW、 4kW、 5kW2000r/min  ; 3kW、 4kW、 5kW1000r/min  ; 2kW、 3kW、 4.5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)16.5シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***S相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAGB***S相当>ダイヤトレンド
10,230税込11,253
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当> ダイヤトレンドオムロンG5動力ケーブル<R88A-CAKA***S相当>ダイヤトレンド
4,630税込5,093
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズ動力ケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W【200V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上仕上外径(mm)6.1シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当> ダイヤトレンドオムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>ダイヤトレンド
12,300税込13,530
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当> ダイヤトレンドオムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***CR相当>ダイヤトレンド
7,400税込8,140
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W【200V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***C相当> ダイヤトレンドオムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKA***C相当>ダイヤトレンド
6,580税込7,238
1本
8日以内出荷から16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【100V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W【200V】3000r/min  ; 50W、100W、200W、400W、750W形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側)  反負荷側  固定 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側) 反負荷側 固定ダイヤトレンド
5,640税込6,204
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ長さ(m)0.3接続方法中継(モータ側)保護等級IP65ケーブルJZSP-C7PRCE-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80,80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側)  負荷側  固定 ダイヤトレンド安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用) 中継(モータ側) 負荷側 固定ダイヤトレンド
5,640税込6,204
1本
16日以内出荷
安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)
用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ長さ(m)0.3接続方法中継(モータ側)保護等級IP65ケーブルJZSP-C7PRCD-E許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)80,80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(インクリメンタル・絶対値_共用)曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7