絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,605件中 1,6011,605
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
43,700税込48,070
1セット
4日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DAD01R4H
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-CABV:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
43,100税込47,410
1セット
4日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DINV-485CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
40,000税込44,000
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DFX-422CAB
用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
14,500税込15,950
1本
4日以内出荷
パソコン側D-SUB25P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(1.5m)
ケーブル長(m)1.5クロ規格RS-232C端子D-SUB25P メス⇔ハーフピッチ14PRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-232C側コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
12,500税込13,750
1本
60日以内出荷
パソコン側D-SUB25P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
ケーブル長(m)0.15クロ規格RS-232C端子D-SUB25P メス⇔ハーフピッチ14PRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート