カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • brembo(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • SBS(1)
  • Red Dynamic(レッドダイナミック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3r3v750」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当> ダイヤトレンドオムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>ダイヤトレンド
10,170税込11,187
1本
11日以内出荷から16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当> ダイヤトレンドオムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>ダイヤトレンド
12,300税込13,530
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブルG5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW【400V】3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当> ダイヤトレンドオムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当>ダイヤトレンド
11,780税込12,958
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW2000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW【400V】3000r/min  ; 750W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW2000r/min  ; 400W、 600W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ
関連キーワード
tv750特集