カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • SMC(256)
  • ParkerTAIYO(32)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • KANA(片山チエン)(15)
  • 日本精器(13)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • INAX(LIXIL)(11)
  • 昭和コーポレーション(10)
  • 日本紐釦貿易(10)
  • エスコ(8)
  • タカチ電機工業(8)
  • ホンダ(7)
  • トップ工業(6)
  • omron(オムロン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BN-30」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
2,100税込2,310
1本
3日以内出荷
三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-422端子バラ線⇔D-SUB25P オス結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
2,800税込3,080
1本
4日以内出荷
三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔Q/QnA計算機リンク(D-SUB25P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB25P オス結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GOT対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
8,800税込9,680
1本
4日以内出荷
三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル(30m)
ケーブル長(m)30クロ規格RS-422端子バラ線⇔D-SUB25P オス結線クロス
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>ダイヤトレンド
50,780税込55,858
1本
16日以内出荷から32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定>ダイヤトレンド
38,230税込42,053
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT153WB,HK-KT203WB,HK-KT202WB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><固定>ダイヤトレンド
29,250税込32,175
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:固定シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
101,150税込111,265
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)108.9以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動> ダイヤトレンド三菱電機J5対応電磁ブレーキ付き電源ケーブル<中継><アンプ側に接続><可動>ダイヤトレンド
41,400税込45,540
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J5シリーズ電磁ブレーキ付き電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HK-KT053WB,HK-KT13WB,HK-KT1M3WB,HK-KT13UWB,HK-KT23WB,HK-KT43WB,HK-KT63WB,HK-KT23UWB,HK-KT43UWB,HK-KT7M3WB,HK-KT103WB,HK-KT7M3UWB,HK-KT103UWB,HK-KT434WB,HK-KT634WB,HK-KT7M34WB,HK-KT1034WB,HK-KT1534WB,HK-KT2034WB,HK-KT2024WB性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法中継保護等級IP20形名対応サーボモータ:HK-KT許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80ケーブル引出方向アンプ側に接続適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキ付き電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
109,750税込120,725
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)108.9以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
119,730税込131,703
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)108.9以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当> ダイヤトレンドオムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***NF相当>ダイヤトレンド
76,080税込83,688
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】1500r/min  ; 1.5kW、11kW、15kW1000r/min  ; 6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当> ダイヤトレンドオムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当>ダイヤトレンド
42,320税込46,552
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】3000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW2000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW【400V】3000r/min  ; 750W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW2000r/min  ; 400W、 600W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ