カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(1)
  • パソコン/周辺機器(89)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • 倉茂電工(1)
  • 三菱電機(93)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(16)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • 東洋技研(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • 大電(2)
  • BELDEN(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • マグネスケール(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 富士電機(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • 北陽電機(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 冨士電線(東京)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CC-LINK」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応 ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットLAN対応ダイヤトレンド
22,800税込25,080
1台
当日出荷から3日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T機能管理機能なし準拠規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ)ダイヤトレンド
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタCC-Link IEコントローラネットワーク対応
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタコネクタ2連LCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメス-メス
産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載 ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載ダイヤトレンド
12,900税込14,190
1台
当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。
仕様QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET材質スチール電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)接続方式100Mbps電源供給方式ACアダプターマグネットなしインターフェイス10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
6,698税込7,368
1本
当日出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
ブルーコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用コネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
CC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブル ダイヤトレンドCC-Link IEフィールド対応イーサネットケーブルダイヤトレンド
3,680税込4,048
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
CC-Link IEフィールドに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色橙色RoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ) ダイヤトレンドSFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ)ダイヤトレンド
71,200税込78,320
1個
3日以内出荷
SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。最大伝送距離70km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品ですホットスワップ機能対応
コネクタ2芯LC通信速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 盤内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
SFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ) ダイヤトレンドSFPモジュール(BiDiSFPタイプ)(1芯LCコネクタ)ダイヤトレンド
48,300税込53,130
1個
3日以内出荷
SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。BiDiSFPタイプは、最大伝送距離60km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品ですホットスワップ機能対応
用途BiDi(BiDirectional:双方向) SFPタイプは、1芯の光ファイバーケーブルで接続します。1芯上で送信・受信を行うため、2種類のSFPモジュールを使用します。異なる光信号を同時に乗せることができるため、高速で大容量の通信として利用されています。光ファイバシングルモードコネクタ1芯LC通信速度1000Mbps動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 屋内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCLC 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
4,598税込5,058
1本
11日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 2芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
10,980税込12,078
1本
11日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
4,398税込4,838
1本
11日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 2芯 屋内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
8,198税込9,018
1本
11日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
5,198税込5,718
1本
11日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
4,798税込5,278
1本
11日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバケーブル防塵防水中継アダプタ(防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル防塵防水中継アダプタ(防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ)ダイヤトレンド
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
【光ファイバケーブル 防塵防水中継アダプタ】 防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ用中継アダプタ 対応製品 ・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時)コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔防塵防水2連LCコネクタ耐久性(着脱)200回以上ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワークRoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメスーメス
光ファイバケーブル防塵防水パネル取り付けレセプタクル(防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル防塵防水パネル取り付けレセプタクル(防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ)ダイヤトレンド
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
【光ファイバケーブル 防塵防水パネル取り付けレセプタクル】 防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ用パネル取り付けレセプタクル 対応製品 ・CC-Link IEコントローラネットワーク対応 光ファイバケーブル DFC-QG□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (マルチモード)DFC-MM□-FDS21(**M) ・汎用イーサネット対応 光ファイバケーブル (シングルモード)DFC-SM□-FDS21(**M)
保護構造IP67(※専用キャップ使用時)コネクタ形状防塵防水2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ耐久性(着脱)200回以上ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワークRoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメスーメス
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
10,980税込12,078
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
13,980税込15,378
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 防塵防水(片端) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 防塵防水(片端) GI G50/125タイプダイヤトレンド
72,980税込80,278
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCFC 2芯 防塵防水 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途防塵防水仕様
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)2芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)2芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
4,898税込5,388
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 2芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
21,980税込24,178
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
8,398税込9,238
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LC-コネクタなし 4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
11,980税込13,178
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル FCFC 2芯 屋内 可動用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプダイヤトレンド
11,980税込13,178
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCSC 4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
18,980税込20,878
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル SCFC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプダイヤトレンド
17,980税込19,778
1本
21日以内出荷
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル LCSC 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー