カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- ホンダ(17)
- 日東工器(9)
- DIGILENT(6)
- 冨士端子工業(3)
- カツヤマキカイ(3)
- STMicro(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- オイレス工業(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- エスコ(1)
- オークラ輸送機(1)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- 光宝興産(1)
- タンガロイ(1)
- TENRYU(天龍製鋸)(1)
- 内外電機(1)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「SPGA」の検索結果
特価

PoEスプリッター
ダイヤトレンド¥9,690税込¥10,6591台当日出荷PoEハブ・PoEインジェクタからの電力とデータを分離しPoEに対応していないネットワーク機器に電力供給します仕様【DCジャック】5.5×2.1mm、センタープラス規格IEEE802.3af、IEEE802.3at電源PoE受電(IEEE802.3af/at)出力電圧IEEE802.3at:DC5V(4A)・DC12V(2A)・DC24V(1A)、IEEE802.3af:DC5V(2A)・DC12V(1A)・DC24V(0.5A)材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×74.9×98LEDPoE In・DC Out(緑)動作温度(℃)-15~55RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps
DESP-GAT3用DCプラグセット
ダイヤトレンド¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷DESP-GAT3で使用できるDCプラグセットセット内容DCジャック付ケーブル 0.2M、DCプラグ4種(白:5.5×2.5mm、青:5.5×2.1mm、黄:4.8×1.7mm、赤:3.5×1.35mm、極性:センタープラス)RoHS指令(10物質対応)対応