カテゴリ

  • 空圧工具(12)
  • 事務用品(10)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「msp型」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再生樹脂シャープペンシル〈パワーフィット〉0.5mm コクヨ

    再生樹脂シャープペンシル〈パワーフィット〉0.5mm

    コクヨ(12件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
    商品タイプ本体芯径(mm)0.5仕様チップスライド、通気仕様キャップ材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%軸径(Φmm)11長さ(mm)146エコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 114
  • タプリクリップ シャープ 0.5 ゼブラ

    タプリクリップ シャープ 0.5

    ゼブラ(10件のレビュー)
    90税込99
    1本
    当日出荷
    たっぷり書けて、バインダークリップ採用! 可動式クリップ採用で、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめます。
    商品タイプ本体芯径(mm)0.5仕様軸は樹脂・ラバーグリップ付。先端はパイプスライド式。全長(mm)141.6最大径(Φmm)11.4エコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 184繰り返し・詰め替え対応
  • ベリーシャ楽 残芯少量3.0mm以下 uni(三菱鉛筆)

    ベリーシャ楽 残芯少量3.0mm以下

    uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
    73税込80
    1本
    当日出荷
    新開発スライド式残芯少量機構で、残芯3mmまで書ける。2本目の芯の繰り出しがスムーズ。 曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
    商品タイプ本体芯径(mm)0.5質量(g)8.7エコマーク認定認定方式ノック式色(本体)寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 191繰り返し・詰め替え対応
  • ベリーシャ楽 uni(三菱鉛筆)

    ベリーシャ楽

    uni(三菱鉛筆)(14件のレビュー)
    78税込86
    1本
    当日出荷
    曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。 従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
    グリーン購入法適合質量(g)8.7エコマーク認定認定方式ノック式・先端パイプスライド機構芯径(mm)0.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 190繰り返し・詰め替え対応
  • クルトガ スタンダードモデル 0.5mm uni(三菱鉛筆)

    クルトガ スタンダードモデル 0.5mm

    uni(三菱鉛筆)(22件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    シャープペンの芯先に初めて注目して、新開発した機構です。 機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。 上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します.
    材質PC樹脂+転写印刷質量(g)9.8方式ノック式・クルトガエンジン搭載芯径(mm)0.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.5商品タイプ本体
  • デルガード0.5 ゼブラ

    デルガード0.5

    ゼブラ(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
    質量(g)10方式ノック式芯径(mm)0.5替え消しゴムG(5個入)繰り返し・詰め替え対応
  • グラフギア500 ぺんてる(アストラム)

    グラフギア500

    ぺんてる(アストラム)(29件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。 安定した筆記を得るための低重心設計。 定規をあてやすい4mmガイドパイプ。 手のすべりを防ぐローレット加工。 芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。 製図用。 内蔵芯:HB。 替消しゴム:Z2-1N。
    材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄全長(mm)147質量(g)14外形寸法(mm)10×8×147方式ノック式軸径(m/m)10芯硬度HB色(本体)シルバー芯色グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • シャープペンゼロシン プラチナ万年筆

    シャープペンゼロシン

    プラチナ万年筆(12件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    ゼロシン機構により連続筆記時に残芯0.5mmの環境にうれしいシャープペンです。 ラバーグリップ付きの軽量ボディで軽い書き味。
    芯径(mm)0.5方式ノック式
  • クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプ uni(三菱鉛筆)

    クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプ

    uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    やわらかくて弾力性のあるα GELをグリップ部に採用。 抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現! 芯が回ってトガり続ける「クルトガエンジン」搭載
    商品タイプ本体芯径(mm)0.5材質PC樹脂+転写印刷、ゲルサンドグリップ付質量(g)20.6方式ノック式・クルトガエンジン搭載寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.1×17.2×139.8
  • 替芯 シャープペン用 モノタロウ

    替芯 シャープペン用

    モノタロウ(66件のレビュー)
    119税込131
    1個(40本)
    当日出荷
    商品タイプ替芯芯径(mm)0.5材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂長さ(mm)60質量(g)(ケース)4.2外形寸法(mm)68×13×5繰り返し・詰め替え対応
  • モールドカップリング MSP型 プラグ ニューマシン

    モールドカップリング MSP型 プラグ

    ニューマシン
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。
    形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴム寸法A(mm)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドカップリング MSP型 ソケット ニューマシン

    モールドカップリング MSP型 ソケット

    ニューマシン
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    金型冷却水のホース接続・分離が迅速にできます。 ワンタッチ操作で使用できます。 豊富な取付形状を標準化しています。 従来は金型交換の取り付けに多くの時間を要しましたが、このカップリングを使用することで簡単にセッティングできます。
    形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180寸法H(mm)17(六角)材質(シール)フッ素ゴム寸法D(Φmm)21最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)寸法B(mm)18耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ MSPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ MSPシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロックナットは標準付属
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン色オレンジボタン形状絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)電気的寿命5000回耐電圧(V)AC1000 1分間定格最大:AC125V 3A(抵抗負荷)接点銀メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30G 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30G

    室本鉄工
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3482
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3484
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3481
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3475
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP30

    室本鉄工
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1410
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20

    室本鉄工
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3479
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10AG 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10AG

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3477
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3G 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP3G

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3483
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10G 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10G

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3478
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5G 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP5G

    室本鉄工
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3485
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20G 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP20G

    室本鉄工
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3480
  • ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10A 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーニッパ本体(増圧型)MSP10A

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3476
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    8,698税込9,568特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型 エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
    用途一般給水・簡易水道・かんがい
  • BMSP型 ステンレス製 水中渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    BMSP型 ステンレス製 水中渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    559,800税込615,780
    1台
    4日以内出荷
    接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料水用に適しています。軽量なので、地下水槽に設置が可能です。また、特殊仕様で横置き仕様にすることも可能です。(口径65以下のみ)、一般給水、簡易水道、かんがいに。
    仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):80●電源(V):三相200●出力(kW):2.2●コード番号:135-6546アズワン品番68-1901-53
  • 自動給油器 グリス用分配弁 パルサールブ

    自動給油器 グリス用分配弁

    パルサールブ
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    パルサールブ自動給油器のグリス用分配弁です。パルサールブでマルチポイント給油するために使用します。分配弁は各ポートに定量のグリスを供給できる仕組みです。
    用途パルサールブ自動給油器をマルチポイント給油するために。材質アルミニウム対応機種パルサールブM型(M60、M125、M250、M500、M502)/パルサールブBT型(BT60、BT120、BT240)/パルサールブMSP型(MSP60、MSP125、MSP250、MSP500)/パルサールブPLC型(PLC60、PLC120、PLC240、PLC480)/パルサールブMi型(Mi60、Mi125、Mi250)危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.34